引き出し天板のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
3,795件の「引き出し天板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「事務机 引き出し」、「引き出し DIY」、「スライド 収納」などの商品も取り扱っております。
天板の裏側に直接ネジで止めるブラケット付きです。ブラケットの向きは、引出しの内側にも外側向きにもできます。レールの引き抜きはできません。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ セット内容 本体(左右各1本)、ビス(M4×5mm)×4本。タッピング(M3.8×12mm)14本、ワッシャー12本 材質 スチール ユニクロ 仕上 亜鉛メッキ 静止耐荷重(kg) 20
1セット
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

天板にピタッ!と取り付けるだけ! テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け (取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)仕切板付
用途ラックの棚板に、パソコンデスクに、デスクに、ドレッサーテーブルに、収納棚に、ワゴンの天板に、クローゼットの棚板に、下駄箱に 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約354×300×40 耐荷重(kg) 約1 材質 本体/ポリスチレン、取手部・引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約304×234×28 アズワン品番 65-0476-49
1箱
1,598 税込1,758
当日出荷

多様なワークスタイルを実現するデスクシリーズ「b-Foret(ビーフォレット)」デスク専用A3トレー引出し鍵2枚付。 同シリーズのフリーデスク両面タイプ・片面タイプに取り付けできます。
付属品 材質 ABS/スチール ホワイト 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 435×302×47
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

日本スライドで最もコンパクトなスライドレール。 高強度・高耐久性! 強靭銅板の採用により長時間の使用にも十分な耐久性を備えています。 スムーズなリニアモーション! ひっかかりのない軽快な直線運動が得られます。 薄形コンパクト! 断面形状は強度を保ちつつ可能な限り薄型に設計されているので、取付時のサイドスペースが最小ですみます。 メンテナンスフリー! レールには、表面処理を施しているのでメンテナンスフリーで長期間使用できます。 超低価格・取付簡単! ボルトオンのみで使用可能なため、取付側の設計・加工・組立工数が大幅に削減できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) SPCC 表面処理(レール) 電気亜鉛メッキ 材質 (リテーナ)SECC 材質(ボール) Φ3/16インチ炭素剛球 取付ねじ M4はバインドネジ、M3バインド又はトラス小ネジ 潤滑油 新日本石油エピノックグリースAP(N)
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

天板にピタッ!と取り付けるだけ!。テーブルなどの天板の下に”引き出し”をカンタンに取り付け(取り付け方法:両面粘着テープ、ネジ)、仕切板付。ロック機能付きなので安心・安全!
用途ラックの棚板、パソコンデスク、デスク、ドレッサーテーブル、収納棚、ワゴンの天板、クローゼットの棚板、下駄箱などに 材質 本体・取手部・ロック部/ABS樹脂、引き出し/ポリプロピレン、両面粘着テープ:基材/アクリルフォーム、接着剤/アクリル系、ネジ/スチール(ユニクロメッキ)、バネ/SW-B ホワイト 質量(g) 約463 耐荷重(kg) 約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約174×292×40 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約125×230×25
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

資料や記録メディアなどが乱雑に散らかりがちなOAデスクに後付けできるトレーです。レール全閉時、全開時にその状態を簡易的に保持します。
付属品 スライドレール 2本。スライドレール用ブラケット 4個。十字穴付なべ小ねじM4×5 4本。十字穴付トラスタッピンねじ4×12 8本 質量(g) 2050 仕上 光沢クロメート処理/ブラック アズワン品番 64-6783-77 材質/処理 鋼/光沢クロメート処理。ABS樹脂/ブラック
1個
9,998 税込10,998
当日出荷


2種類のブラケットで計4種類の隙間が設定可能
仕様 (付属ネジ)皿ネジ4x10mm M4ナット・ワッシャー各8個 セット内容 2種類各4枚入 材質 鉄・メッキ仕上
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

システムキッチン等に採用されているびっくりするほど動きのスムーズなスライドレールです。引き出しの底に取り付けるタイプです。脱着可能・片トラベル、持ち上げてローラーを乗り越えさせると引き抜くことが出来ます。
用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。 種類 スライド形 定格荷重(N) (左右1セット)245 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ 材質 (レールボール用ケージ)樹脂製
1セット
1,788 税込1,967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デスク周りの文房具などを収納できる両面粘着テープで取付けができる収納ケースです。デスク下のデッドスペースに最適です。テーブルに設置し、お箸やフォークなどの収納にも使用ができます。固定がしにくい場合は別売のビスで取付けも可能です。
用途デスク周りの収納やテーブル周りの収納に 材質 PET+PP ホワイト タイプ スライド式
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多彩な機能をシンプルなデザインに凝縮した、コクヨ ISデスクシステム。
奥行(mm) 465 タイプ スタンダードタイプ
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

引出しが完全に引き出せる三段引きのスライドレールです。
種類 スライド形 段数 3 セット内容 左右各1本 材質 スチール 厚さ(mm) 12.7(±0.1) 表面処理 ユニクロメッキ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既存のデスクにクランプで簡単に取付ができるドロワーです。 クランプは厚さ40mmまで対応します。※取り付ける天板の淵がフラットであることをご確認下さい。 天板下にリーフォース(補強材)があっても取付けできます(高さ25mmまで) 。 よく使う小物や書類などを週のしておくことができます。 引出し取付位置は2段階で変更させることができます。
仕様 個口数:1個口 対応デスク:天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机※ドロワーの中身が重くなると、レールの動きが悪くなります。 材質 クランプ/スチール 棚板部/HIPS ブラック 使用工具 プラスドライバー, 手袋 耐荷重(kg) 10 組立方法 ノックダウン組立式 組立時間 20分 組立人数 1
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

引出しを100%引き出せる、完全スライドの3段引きスライドレールです。 引出し側レールに切り起しがあり、引出しの下側から直接ねじ止めできます。 レールを最大まで引き出し、ストッパーを押しながら更に引き出すと引出し側レールが取り外せます。
種類 スライド形 段数 3 材質(レール) 表面処理(レール) ユニクロ セット内容 左右各1個
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
種類 ローラ形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) 白色粉体塗装 セット内容 左・右、各1本 材質/仕上 (アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき 高さ(mm) 22.2 取扱説明書
1セット
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーブル下や棚の上部にできるすき間やデッドスペースを活用! 小物や見せたくない物などをスッキリ収納。 スライド式でサッと引き出せる!引き出しに便利な指掛け穴付き。 キッチンの食器棚や本棚、下駄箱の収納にも。
材質 本体フレーム:スチール、生地:ポリエステル、ネジ:スチール 質量(g) 約840 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 約34.5×26.2×13.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

インナーレールの取り外しが可能です。引出しを完全に閉めるとストッパーが働きます。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) スチール 表面処理(レール) 亜鉛メッキ セット内容 左右各1本 材質 スチール ユニクロ 仕上 亜鉛メッキ 取付ねじ (皿木ねじ)2.7~3.1
1セット
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3/4スライドの2段引スライドレールです。引き出しの底にレールを取り付ける底引きタイプです。レールを全開にすると、摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとレールが抜け、脱着できます。
種類 スライド形 段数 2 材質(レール) 表面処理(レール) 光沢クロメート処理 仕様 底引き 材質/仕上 鋼/取付ブラケット、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm) 33 推奨ねじ 呼び4のバインド、トラス、なべねじのいずれかをご使用ください。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライスライド棚
RAC-SV18UN用のスライド棚です。
間口(mm) 497.4 奥行(mm) 777 高さ(mm) 20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 497.4×777×20 総耐荷重(kg) 15kg
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。 大型引き出し BHP-H60 今あるデスクに、ネジを使わずに設置できる後付けの大型引き出し。大容量収納と高い安定性が特徴です。【機能まとめ】固定用クランプ:天板挟み込み式で、ネジを使う必要なし。4点固定:安定性の高い4点固定。取り付け幅調整:奥行き40~70cmのデスクに対応(5cm刻みで調整可能)。スチールトレー:たわみにくく、大容量収納に最適なスチール製。間仕切り:2枚付属。ごちゃつく小物もすっきり収納。<固定用クランプ>デスク天板を挟み込んで固定するクランプ式を採用。デスクにネジ穴を空けることなく設置できます。※取り付け可能な天板の厚みは、1.0~4.5cmです。<4点固定による、ばつぐんの安定性>徹底的にこだわった設計で、安定性を高めました。合計4点で引き出しを固定することで、高い安定性と耐久性を実現しています。<取り付け幅調整>奥行き40cm~70cmのデスクに設置することができます(5cm刻みにて調整可)。詳細はメーカーサイトをご確認ください。[バウヒュッテ 大型引き出し]検索<約11Lの大容量収納>約11Lの超大容量サイズです。雑誌は約6冊分、A4プリントだと約1000枚収納できます。<間仕切りの設置>間仕切りは2枚付属しています。付属の間仕切りを活用することで、引き出しの中をすっきりと整理できます。※間仕切りの取り付けは、引き出しをデスクに固定する前に行ってください。 デスクに固定した後では、間仕切りの位置を組み替えることができません。【設置できないデスク】設置するデスクについては、Bauhutteデスク専用です。他社製デスクへ設置をする場合は、自己責任で行ってください。背面に壁があるタイプのデスクには設置ができません。デスクの天板下または裏面に補強バーがある場合、設置時に干渉する位置にないか確認してください。クランプ設置部分の天板が特殊な形状をしている場合は、設置ができない場合があります。※Bauhutte「ワンプッシュスタンディングデスク BGD-1200」には設置できません。【収納例】<ゲーミングデバイスの収納>ポータブルゲーム、ゲームソフト、コントローラー、マウスなどゲーミングデバイスをひとまとめにして収納できます。ケーブルやアダプターなどごちゃつきがちな小物の収納にも便利です。<文房具の収納>デスクで使用する文房具の収納には、デスク引き出し用の整理トレーを使用するのがおすすめです。A4ファイルを収納することも可能です。※整理トレーは付属しません。※サイズによっては収納できない整理トレー・ファイルがあります。ご購入前に寸法をご確認ください。【設置レイアウト例】<ゲーミングキャッスル>デスク周りを収納棚で埋め尽くし、あらゆるPC周辺機器を半径1m以内に集結させることができるレイアウトです。※大型引き出しと大型キーボードスライダー、デスクラックとロングモニターアームの同時使用はできません。
材質 スチール 質量(kg) 5.35 ブラック 耐荷重(kg) 7未満 表面処理 エポキシ粉体塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×405(405-705)×110
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷