- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引き戸 メーカーのおすすめ人気ランキング
引き戸 メーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新369件の「引き戸 メーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍵 EK333」、「引き戸 戸先 錠」、「トステム 引き戸 鍵」などの商品も取り扱っております。
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質
本体/ステンレス、車/樹脂
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
長さ(mm)
15~4000
形状
溝幅混合
材質(本体)
A6063S-T5
種類
1面溝
質量(kg/m)
0.18
フレーム幅(mm)
10
引張強度(N/mm2)
185
サイズ(mm)
19×10
表面処理(本体)
白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)
66.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
断面2次モーメント(104 mm4)
Ix 0.07・Iy 0.33
サービス分類
オーダー・加工
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
備考
WESTシルバー
寸法
フロントサイズ:127×26mm ビスピッチ:92mm ドア厚:23.5~31mm
1組
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
セット内容
錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
色
ブロンズ
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
戸を吊ったままの状態で、ドライバーで上下調整が出来ます。金属ベアリング入り。
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本
材質
本体:PA66、鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×25 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500、AFD-1300
適合扉質量(kg)
30以下
玄関引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
セット内容
錠セット×1、キー×3、取付ネジセット×1
色
ブロンズ
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種
汎用タイプ
材質
ADC、ボディZDC
シリンダー
ピンシリンダー
適合扉厚(mm)
22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
付属品
飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本
適合機種
汎用タイプ
材質
ADC、ボディZDC
シリンダー
ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
付属品
飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本
適合機種
汎用タイプ
材質
ADC、ボディZDC
シリンダー
ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種
汎用タイプ
材質
ADC、ボディZDC
色
ブラウン
シリンダー
ピンシリンダー