引き戸 レールセットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
148件の「引き戸 レールセット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 レール」、「幅狭い ドア」、「シャッターレール」などの商品も取り扱っております。
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。 セット内容 レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス 材質 アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材 2018年トラスコ掲載ページ 2 0833
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,698 税込4,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

優しい技術で木製軽量建具用の最適セット品を低価格にて提供します。 傾斜式木建仕様に必要な部品を標準装備。(ガイドレール、ガイドローラ、全開ストップ装置等を標準装備) 簡単操作で左右兼用を実現。
仕様 制動時間:7~11秒の範囲に設定可能(開扉900mmからの閉じ時間)。制動装置:SC-C03V 制動方式 流体摩擦抵抗型 操作力(N) 初動開扉力/15以下 最大ストローク(mm) 1500 駆動方式 (閉)レール傾斜(3.5/300) 耐久性 開閉50万回以上 レール長さ(mm) 2200 適合扉幅(mm) 600~1200 適合扉質量(kg) 10~30
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容 ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質 化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体) POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ穴 Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm) 300 ねじ穴(Φmm) 5.5(穴)、7.5(皿) 材質 アルミ押出し材
1本
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

セット内容 扉、引手(空錠) 扉寸法(mm) 819×2002 枠外幅(mm) 1645 枠外高さ(mm) 2045 有効間口(mm) 782.2
1セット
39,980 税込43,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デザイン LAA 取扱説明書 (0.47MB) 幅W×厚さ×高さH(mm) 588×33×1995 関連資料 組み合わせ表(0.33MB)
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ 面付型 適合扉高さ(mm) 2100 適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 20~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
3,998 税込4,398
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質 本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

アトムリビンテック上部ガイドレール
材質 アルミ押出し材 寸法(mm) 1000 ねじ穴 Φ5.5穴、Φ7.5皿 ねじ穴間隔(mm) 300
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)