引き金のおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
836件の「引き金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアーガン 部品」、「エアーツール ガン」、「トリガー」などの商品も取り扱っております。
エアダスター用の取り替えレバーセットです。
用途TDー80・TDー70R用のレバー部の取り替え用 仕様 TRUSCO TD-80 TD-70R用引き金・Eリング・ピンセット トラスコ品番 855-1282 適合機種 TD-80シリーズ、TD-K80、TD-70シリーズ、TD70-R、TD-73 材質 本体:鉄 質量(g) 21 2018年トラスコ掲載ページ 5 0589
1セット(3個)
629 税込692
当日出荷

エアダスター用の補修用レバーパーツです。
用途エアダスター用補修パーツ。 仕様 TRUSCO エアダアスターTDシリーズ用レバー部品 トラスコ品番 855-0557 セット内容 Eリング、ピン 適合本体 TD-70Bシリーズ、TD-80Bシリーズ 材質 レバー:鉄、Eリング:鉄、ピン:真鍮(ニッケルメッキ) 質量(g) 20 2018年トラスコ掲載ページ 5 0587
1個
519 税込571
当日出荷

本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4 プラグ トラスコ品番 276-0231 全長(mm) 220 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 質量(g) 220 最高使用圧力 1.0 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1パック(15個)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 ノズル口径(Φmm) 2 空気使用量(L/min) 280 ノズルねじ径 G(PF)1/8 材質(本体) アルミ 質量(g) 212 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 接続口 常圧用カプラー ノズルタイプ スタンダード(流量調整付) 関連資料 【よくあるお問合わせ】エアーダスターガン(流量調整付)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
22 税込24
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
用途配電盤・分電盤・その他各種ヒンジ等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

用途一般ダスト作業 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 使用温度範囲(℃) 0~60℃ 最高使用圧力(MPa) 1.0 使用流体 圧縮空気 ノズル取付部 G1/8
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル長(mm) 24 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4プラグ トラスコ品番 365-4818 全長(mm) 124.5 質量(g) 220 使用温度範囲(℃) 0~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉等の吹き飛ばし。 ノズル口径(Φmm) 2 エアー取付口 1/4 プラグ 材質/仕上 アルミニウム、真鍮、ニッケルメッキ。(Oリング)NBR 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 プラグ ノズル取付部 G1/8
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。
用途作業前のホコリ飛ばし、清掃に ノズル口径(Φmm) 3 カプラー接続ねじ径 G(PF)1/4 材質(本体) アルミ 流体 空気 最高使用圧力(MPa) 0.6 空気使用量(L/min) 610 ノズル外径(Φmm) 約5.9 接続口 常圧用カプラー ノズルねじ径 G(PF)1/8 ノズルタイプ ロングノズル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
369 税込406
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。
用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。 ノズル口径(Φmm) 2 接続口径 1/4プラグ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間の作業や女性の多い職場にぴったり。
接続口 エアー引込口:G(PF)1/4メスネジ(JS-02プラグ標準装備)。ノズル:M14 P=1.0オスネジ。ノズル最小口径:Φ3mm×1穴 吐出量(L/min) 40~290(0.5Mpa時) 付属品 PF1/4両オスネジニップル×1個(ニップルにはOリングが標準添付されています。) トラスコ品番 292-4480 材質 本体:PP。Oリング:バイトン。バルブガイド:PP。バルブパッキン:バイトン。バルブ:PP。Yパッキン:バイトン。流調バルブ:PP 質量(g) 90 最高使用圧力(MPa) 1.47 寸法A(mm) 133.5 寸法B(mm) 128 常用使用圧力(MPa) 0.98以下 使用環境温度(℃) 0~50 適合流体 空気
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エムオースプレーイングABAC 引金
ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品です。 こちらは、部品表図番(25)の部品です。
用途ABAC温風低圧塗装機スプレーガンPN-1A・PN-2A用の部品 仕様 PN-1・2A用、部品表図番25 材質 マグネシウム
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

携帯に便利な小型&軽量ブローガン。 エアー流量調整機能付。 摩耗に強い鉄製プラグ採用。
用途ゴミ・水分・切削クズなどの吹き飛ばしに。 仕様 (空気供給口)プラグ 材質(本体) アルミ 最高使用圧力(MPa) 1
1個
731 税込804
当日出荷

長時間使用しても疲れにくい大型トリガ(引金)を採用しています。
用途一般ダスト作業。 ノズル口径(Φmm) 2 取付口 (ノズル)G1/8、(エア)G1/4 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ニップル
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。
ノズル口径(Φmm) 2 カプラーねじサイズ M12×P1.0 材質 アルミ 空気使用量(L/min) 120 接続方法 カプラー取付 ノズルねじ径 PF1/8
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力エアーでホコリを一掃(ノズル付)ワンプッシュクリーニング 「逆さ使用」もOKデジカメ、キーボード、パソコン、電話/FAX、プリンター、電話機、スキャナーに
グリーン購入法 適合 成分 DME、CO2 材質 容器:スチール、キャップ・ノズル:PP、スパウト:PE 形式 エアゾール 内容量(mL) 300 内容量(g) 196
1個
669 税込736
当日出荷