- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 引っ張りのおすすめ人気ランキング
引っ張りのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新11,628件の「引っ張り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャック治具」、「引っ張り棒」、「引っ張り金具」などの商品も取り扱っております。
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別
手動
ワイヤー径(Φmm)
5.0
フック口開き(mm)
15
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
適合
パレットは50mmのスペースがあるもの
エスコ品番
EA988DJ-2
質量(kg)
2.2
最大開口(mm)
100
能力(kg)
(牽引)約900
1個
¥24,500
税込¥26,950
当日出荷
セット内容
リンク2・リテーナ4
材質
S45C
硬度
32~35HRC
パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。
材質
ステンレス(SUS304)
軸径(Φmm)
10
色
シルバー
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
9
実際に装置を作ることでリンク機構の働きがわかる!
材質
ABS
質量(g)
357
セット内容
基本四角(オレンジ)×4、ハーフB(青)×2、ハーフC(薄水)×8、ハーフD(水)×4、回転軸C×8、ステー×4、18ベース×1
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど
最大使用荷重(N)
1000
本体質量(g)
約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×14.5×59
開き幅(mm)
最大/2
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)
500
本体質量(g)
約110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×19×101
開き幅(mm)
最大/15
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
コンテナトラックの奥から木製パレットを引き出す作業にご使用ください。
どの開口幅の時でも爪の取り付け板が必ず平行となる構造ですから、板の厚みにかかわらず確実につかむことができます。
開口幅は130mmまで開きますから板が厚くてもつかめます。
寸法A(mm)
最大/335、最小/280
寸法F(mm)
51
寸法B(mm)
最大/370、最小/240
寸法C(mm)
最大/130、最小/0
寸法K(mm)
57
成型時の金型の開きを補助する部品です。
用途プラスチック金型の部品として。
材質
炭素鋼S45C
厚さ(mm)
9
開放ロックへの切り替えがフックプレートのワンタッチ操作で簡単です。カムは付け替えにより4ヵ所使用できる新設計により耐久性が抜群です。
用途U形、L形、U字フリューム、棚板などの吊り上げ作業。
寸法L(mm)
440
寸法H(mm)
76
独自のあて板平行機能により、摩擦力が強く荷をはさんで滑ることなく吊上げることができます。あて板には特殊ウレタンを装着しているため、傷をつけず荷をソフトに吊上げます。
ベルトスリングで作られていますから、軽くて取扱いが簡単。アイフック付
ベルト幅(mm)
25
ギヤを使用して回転や動力伝達がわかる!
ベースに挿し込むだけで簡単に歯を噛み合わせられます。
セット内容
ギヤブロック(大)×3・(小)×3、回転軸C×6、ステー×1、ミニ四駆(青・黄・緑)×各2、12ベース×1
材質
ABS
質量(g)
274
1セット
¥1,720
税込¥1,892
当日出荷
汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)
1000
口幅(mm)
20
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。
材質
本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)
表面処理
三価クロメート