引っ張る棒のおすすめ人気ランキング

2025/12/09更新
105件の「引っ張る棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ張り棒」、「マンホール 開け」、「グレーチング 持ち上げ」などの商品も取り扱っております。
マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質 S‐50C 全長(mm) 350 質量(g) 310 仕上 ニッケルメッキ 先端厚さ(mm) 5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質 ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm) 10 シルバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングやマンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールやグレーチングなどのふたあけに 材質 スチール 仕上 ニッケルメッキ 吊上能力(kg) 500
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2本組)
2,898 税込3,188
当日出荷

マンホールのふたを楽に持ち上げる事が出来ます。
用途マンホールのふたあけに 材質 スチール 全長(mm) 310 質量(g) 320 仕上 クロムメッキ ハンドル幅(mm) 110
1セット(2本)
1,498 税込1,648
当日出荷

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質 ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他 オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合 主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番 823-0756 質量(g) 200 寸法L(mm) 660 寸法d(mm) 6 寸法D(mm) 34 寸法l(mm) 540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

重い物や長い物の蓋には、2本で使用するとより便利です。
用途マンホール・側溝・浄化槽等の蓋持ち上げに。 全長(mm) 350 質量(g) 300
1個
899 税込989
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷

グレーチングやマンホール蓋をスムーズに持ち上げロングタイプ
材質 SS材・ニッケルクロームメッキ仕上 寸法(mm) 600×150×8 全長(mm) 600 シルバー 質量(g) 393 タイプ ロングタイプ 耐荷重(kg) 500(垂直吊り) 太さ(mm) Φ8
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質 フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上 フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。 グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。 グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。 狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。 先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。
用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。 材質 炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC 全長(mm) 630
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 (MF-1)化粧蓋/MT-5シリーズ、MT-24Pシリーズ、MWPT-5シリーズ、MSA・MCAシリーズ、MSAOS・MCAOSシリーズ。一般用/DMHAシリーズ、DMHBシリーズ、MPTシリーズ、MSA・MCAシリーズ、MPCシリーズ、MPC-K2、MWP、MWLシリーズ、MPW、MSD、MCシリーズ、MS・MRシリーズ、S・Rシリーズ、H-NK-8シリーズ、H-NK-12シリーズ。(MF-4)デザインカバー/MSA・MCAシリーズ、MSAOS、MCAOSシリーズ。(一般用)MSA・MCAシリーズ、MWI-R セット内容 MF-1×2、MF-4×1
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

グレーチング(みぞぶた、側溝の蓋)を軽々あげれます!
材質 クロムメッキ 寸法(mm) 340
1本
979 税込1,077
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷

マンホール、浄化槽のふた、グレーチングなど、手では上げにくいものでも持ち上げられます。軍手をしても滑りにくいグリップで安全。重い物や長いふたには、2本で使用するとより便利です。
用途グレーチング等の持ち上げ作業に。 材質 S50C 全長(mm) 600 質量(g) 430 仕上 ニッケルメッキ 先端厚さ(mm) 約7
1個
929 税込1,022
当日出荷

先端部を平薄形状にしており量水器ふたの開閉にも便利です。
全長(mm) 319 材質 アズワン品番 64-6502-17
1セット(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷