引っ掛け 棒のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
172件の「引っ掛け 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ張り棒」、「引っ掛け棒伸縮」、「高いところ 棒」などの商品も取り扱っております。
本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質 本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理 三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 フック部:亜鉛ダイカスト 、 握り部:PP被覆パイプ 仕上 フック部:サチライトクロム 、 握り部:グレー
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
用途軽索引用 全長(cm) (伸長時)93。(収納時)16.5 質量(g) 33 径(Φmm) (竿)8
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

パレットを引っ張る時に便利なフック付の引っ張り棒です。奥にある荷物を取り出す時やしゃがまないといけない時の負担を軽減します。ステンレス製なので錆にくいです。
用途パレットなどを引っ張る時に。 材質 ステンレス(SUS304) 軸径(Φmm) 10 シルバー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丸軸を使用したフックがベルト交換をスムーズにし、新品ベルトを傷つけにくくします。幅広で交換しにくい1本タイプ(サーペンタイン)ロングベルトの交換が素早くできます。全長660mmと長く、1BOX車などのエンジンルームが奥深い車種に有効です。
用途エンジンベルトの交換、配線、配管の引き上げやガイド。 その他 オートテンショナー式ドライブベルト(1本タイプ)の交換作業にベルトテンショナーレンチ(ATE175)とセットで使うと更に使いやすくなります。 適合 主に国産・輸入車の乗用車用Vベルト及びVリブドベルト(7山以上) トラスコ品番 823-0756 質量(g) 200 寸法L(mm) 660 寸法d(mm) 6 寸法D(mm) 34 寸法l(mm) 540
1本
2,698 税込2,968
当日出荷


ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
用途天井裏などのケーブル配線に。 最大径(Φmm) 竿/13
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャッターの開閉に必要不可欠なシャッター棒!先についているフックをひっかけて使うだけ!工場、駐車場、店舗などのシャッターの開閉に最適な鉄製のひっかけ棒です。ロフトの階段扉にも使用可能です。
材質 本体:鉄/握り部分:ゴムラバー 仕上 クロメートメッキ
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に 軸径(Φmm) 6.5 全長(mm) 690 高さ(mm) 25(先端) グリップ径(Φmm) 30 軸間距離(mm) 20
1本
798 税込878
当日出荷

高い位置に竿を上げるときに便利な竿あげ棒。 上げ下げできる物干し竿の太さは、直径4cmまで。 吊り下げたり、引っ掛け収納に便利なフック穴付き。
材質 本体/樹脂コーテイングスチールパイプ 部品/ABS樹脂 PP樹脂 ホワイト 質量(g) 200 長さ(cm) 90×9.5×2.3
1台
899 税込989
当日出荷

ステンレス製で堅牢!見た目にも綺麗です。
用途パレット等を引っ張る時に便利なフック棒です。 材質 ステンレス
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マンホールやグレーチングなどのふたあけに・・・チョー便利!!
材質 S‐50C 全長(mm) 350 質量(g) 310 仕上 ニッケルメッキ 先端厚さ(mm) 5.5
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

【配線ケーブル軽牽引作業に使える!】 腰袋・ポケットに入るコンパクトサイズ! 一度引っかかると抜けにくいフック形状!
用途配線ケーブルの軽牽引作業に最適。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


JTC1105B・JTC1105BH・JTC1105A・JTC1105AH用
危険物の類別 非危険物
1個
699 税込769
5日以内出荷

グレーチングや浄化槽のフタ、マンホールのフタなどを安全にラクに持ち上げることができます。
材質 S-50Cスチール 仕上 ニッケルメッキ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
7日以内出荷

材質 フック部:SUS304、パイプ部:SS400、エンドキャップ:ナイロン 仕上 フック部:電解研磨、パイプ部:樹脂カバー
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2本組)
2,798 税込3,078
当日出荷

アシストグリップを利用してハンガー等を掛けられる使用方法多彩なバー。 純正のアシストグリップに引っ掛けるだけの簡単取付け。 ハンガーを掛けやすいゴムリング付き。 アシストグリップ上での横滑りを軽減させる横滑り防止材付き。 車に合わせて約85~140cmに伸縮自在。
長さ(mm) 約850~1400 耐荷重(kg) 最大約5 取付寸法(mm) 最大30Φまで(但し天井から38mm以上空間がある事)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷