- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引っ掛け錠のおすすめ人気ランキング
引っ掛け錠のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新117件の「引っ掛け錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「打掛錠」、「コーナー打掛」、「パチン錠」などの商品も取り扱っております。
ステンレス製で錆に強い。
材質
SUS304
表面処理
バレル研磨
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
付属品
十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
仕上
光沢研磨仕上
ロングセラーの引戸用真鍮製打掛錠です。非常時にはコインで解錠可能です。
材質
真鍮
仕上
ダルクロームメッキ
適合扉厚(mm)
36~40
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,450
税込¥3,795
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質
SUS304
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用
仕様
ポジション固定機能付
用途外部出入り口等
材質(本体)
SUS304
仕上
電解研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品
十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
浴室、便所、物置など簡易扉用掛け金具。
材質
鉄、ユニクロームメッキ
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
ステンレス製で耐食性に優れています。
筺体の大きさや取付け寸法によりサイズが選べます。
用途建築物の出入口・船舶
材質(本体)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
100
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
84
寸法t(mm)
2.5
寸法L2(mm)
65
寸法d(Φmm)
5
寸法P1(mm)
53
寸法P2(mm)
52
寸法W1(mm)
20
寸法W2(mm)
20
寸法W3(mm)
20
表面仕上げ
本体:バレル研磨、つまみ:クロームめっき
材質(つまみ)
黄銅
タキゲンコード
20975
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具。
開け閉めが楽にできるフック式の留め金具です。
用途扉用止め金
材質/仕上
スチール/焼き付け塗装
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質(本体)
SUS304
仕上
バレル研磨
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。
扉やふた部分の止め金具に。
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
袋入ねじ付、ヘッダー付
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。
施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質
亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂
仕様
取付ビス付き
付属品
ストライク
シリーズ
スライデックス
勝手
左右兼用
取付扉厚(mm)
30~40
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など
仕様
袋入ねじ付、ヘッダー付
材質
ステンレス(SUS304)