引戸 クローザーのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
137件の「引戸 クローザー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸 自閉」、「自動ドアクローザー」、「建具 引き戸 クローザー」などの商品も取り扱っております。
面付け型。 一般軽量ドア(家庭用)に取付。 閉扉速度(閉まり際のみ)は調整可能。 開閉力は調整可能。 ドア幅900mmに対応。 ドア重量は20~40kgに対応。 適用ドア開閉ストローク590~880mm。 左右兼用タイプ。
タイプ 面付型 適合扉高さ(mm) 2100 適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 20~40
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 +トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本 セット内容 ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています) 材質 化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM 材質(本体) POM、ステンレス鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既存の引戸(床Vレール・Yレールタイプ・開閉力7N以下の引戸)に簡単な施工で自閉機能をつけられます。急開・急閉してもブレーキが働き、衝撃を和らげる安全設計です。簡単操作にて閉扉力を調整できます。取付け方向を変えるだけの左右兼用タイプです。フレキシブルなケーブルラックの採用により安心施工できます。
用途一般家庭の屋内木製建具専用 耐久性 開閉20万回以上 適合扉質量(kg) 10~20 仕様 閉じ時間設定範囲/3~11秒(開扉距離700mmにて)。初動開/閉扉力:18N以下/3.5N以上。開閉力/7N(0.7kg)以下 セット内容 クローザー本体(ラック付)(1セット)。カバー(1個)。十字穴付皿木ネジ4.1×38(2個)。十字穴付丸木ネジ3.8×13(4個)。ケーブルブラケットV(2個)。ケーブルブラケットH(2個)。ブラケット保護キャップ(2個) 使用温度範囲(℃) 0~40 制動方式 流体摩擦抵抗型 駆動方式 ゼンマイバネ方式(閉扉)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用 セット内容 本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット 角度(°) 【最大開扉】。Lブラケット使用/120(引く扉の場合)。Nブラケット使用/90(押す扉の場合)。Aブラケット使用/90(押す扉の場合) 耐荷重(kg) 25まで 機能 扉停止角度調整、速度調整 寸法(横×縦)(mm) 適合ドア/910×1900まで
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様 取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm) 326.5 高さ(mm) 44 質量(g) 257 タイプ 引戸タイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 奥行(mm) 23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面テープ取付の室内引戸用 ソフトクローザーです。 バンッ! という大きな 戸当り音 を消 したい方に ・・・最適な後付け室内ドア用(引戸)ソフトクローザー。 内蔵ダンパー&スプリングにより戸を ゆっくり静か に閉め切ります。 建具(戸・枠)への加工が不要! やわらかでスタイリッシュなデザイン スリム&コンパクト! 現在ご使用中の戸にも使用できる 後付けタイプ! 強力テープで貼付けるだけ 設置が簡単! 左右どちらの戸開き方向の扉にも取り付け可能です!
用途室内ドア:引戸用 質量(g) 約100 主材質 ABS樹脂 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 234×30×25
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質 本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番 848-9892 材質 本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm) 本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
当日出荷


1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ジョー・プリンス竹下自閉式ワイヤーストッパー
従来のワイヤーストッパー(L-139N)に自閉機能を付けています。 ワイヤーの長さを変えることにより、扉開き角度を任意に設定できます。 ワイヤーを使用しているので現場での取り付けが簡単です。 取り付け後の長さ調整も工具不要です。 左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) その他 付属部品:M4なべ小ネジ×4本、M4皿小ネジ×3本 質量(g) 366 仕上 ニッケルメッキ仕上 操作方法 取り付け後に扉の開き角度を小さくする場合は、ワイヤー(A)を引いて下さい。取り付け後に扉の開き角度を大きくする場合は、レバー(B)を押さえながら扉の位置を設定して下さい。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
寸法(mm) DW971~1400
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。
タイプ レギュラータイプ 最大ストローク(mm) 267 取付ピッチ(mm) 379 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
材質 樹脂製 寸法(Φmm) 戸車:41
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1個
4,350 税込4,785
当日出荷

ステンレス部材と機密性の高いシール構造の採用で浴室などの高湿度環境下でも長期間安定して使用することが可能です。 エンドレスタイプの流体摩擦抵抗方式を採用しており、長寿命となっています。 簡単操作で左右兼用を実現しています。 ドライバーなどで簡単に施工・閉じ速度の調整ができます。
用途水平式浴室用軽量建具用
1個
41,980 税込46,178
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)