引戸戸当たりのおすすめ人気ランキング

2025/07/30更新
139件の「引戸戸当たり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引き戸クッション材」、「戸 当たり クッション」、「建具隙間テープ」などの商品も取り扱っております。
アトムリビンテック戸当り
戸当り部を起こすことで、引き残しを解除することができます。 戸当り部は、バネが内蔵されており引っ張らないと動かない構造のため、使用中に動いてしまうことがありません。 座金にはクッションが付いているので、戸当り部を起こした状態で引戸を開けた際に、戸の木口を傷付けません。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質 (本体)亜鉛合金、(戸当たり部)エラストマー 付属品 +皿タッピンねじ3.5×25(2本)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースとクッションの2パーツ構造です。ベースはABS製でねじ止め可能です。クッションはエラストマー製(軟質・硬質の二層構造)で、ベースの両サイドに嵌め込んで取付けます(接着剤併用を推奨)。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません) 材質 エラストマー 定尺(mm) 2500
1本
3,498 税込3,848
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引戸が枠に当たる衝撃を和らげるクッションです。
用途一般住宅屋内用木製引戸 材質 EPDMゴムスポンジ 長さ(m) 10
1本ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様 アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm 取付ねじ 皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

アトムリビンテック上部戸当り
材質(本体) 亜鉛合金 材質(バンパー) エラストマー 付属品 +なべ小ねじ(M4×25)×3本(FKレール用)。+なべ小ねじ(M4×20)×3本(OSレール用)
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEST(金物)上框戸当
扉が壁にぶつかってキズを付けるのを防ぐ戸当り。 扉の上部に取り付けます。
1個
439 税込483
8日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引戸をアウトセット施工する場合に使用する戸当りです。本体はゴムで覆われているので、安全面に優れ見た目にもすっきりと納まります。
用途主に屋内用。床付け 材質 (バンパー)エラストマー。(取付け座)鋼 付属品 (+)なべタッピンねじ4×25
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BEST(金物)435 床付戸当
床に取り付けるポピュラーな形の戸当り。
材質 本体:黄銅、ゴム:クロロプレンゴム
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック下部戸当り
材質(本体) 亜鉛合金 材質(バンパー) エラストマー 付属品 +なべタッピンねじ(4×40)×3本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸用戸当り
付属品 なべタッピンねじ4×25(3本) 材質 本体:鋼、エラストマー 取付け座:鋼
1個
469 税込516
当日出荷

1本
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。 ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。 重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ P型 使用温度範囲(℃) -5~40 主な用途 隙間用 粘着力(N/6.5mm) 5
1巻
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。 収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。 両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア 材質 ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷

耐久性・耐候性に優れたクッションテープ すきま風・ホコリ・騒音防止用テープ 引戸・ドア・クーラー取付部のすき間からの風・騒音・ほこり等の浸入を防止します。また、すきまを塞ぐことで冷暖房効果アップも期待できます
材質 EPDM(粘着付) 主な用途 すきま用 特性 耐久性、耐候性
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セット内容 ねじ付き/全色兼用 適合シリーズ シャレオ引戸、ステンシャインⅡ引戸
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

防音・指づめ防止・すきま密封に使用して下さい。
材質 EPDMゴムスポンジ
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。 寸法(幅W×厚さ)(mm) 50×26 全長(mm) 400 質量(g) 85 材質 ニトリルゴム(NBR) 形状 半円型 取付け方法 貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)