- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 引戸金物のおすすめ人気ランキング
引戸金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新183件の「引戸金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引戸金具」、「上吊り引戸」、「引戸 取っ手」などの商品も取り扱っております。
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様
クローズ速度調整不可
付属品
+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質
(本体)PA66、POM、鋼、ステンレス鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)
5~40
仕上
DG色
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉幅(mm)
(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)
30以下(引き戸1枚)
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
ストローク(mm)
最大5
色
黒
材質(本体)
6ナイロン
材質(車輪)
ポリアセタール
耐荷重(kg)
10(2ヶで)
推奨ねじ
+皿木ネジ2.7×16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
戸を吊ったままの状態で、戸の上下前後調整ができます。
仕様
金属ベアリング
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
材質(本体)
PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合レール
AFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
30以下
AS上部レールの中を走行する設計となっております。
戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット
食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質
6ナイロン
色
黒
推奨ねじ
+皿木ネジ2.7×16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番
64-9700-94
車輪タイプ
単輪
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質
(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼
付属品
+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
室内の木製引き戸専用。閉まる直前に、自動でゆっくり閉まるので、衝突音が少ない。左・右閉じ引き戸両方に対応。
材質
本体、POM、ステンレス、化粧カバー、鋼
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質
(本体)PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、(カップ)亜鉛合金、(車輪)POM、鋼
付属品
+なべタッピンねじ 3.5×30(3本)
戸の上面に面付するので、戸に掘り込み不要です。
付属品
FC-137 1ヶ、FC-331 1ヶ、FC-330S 3枚、FC-340 1ヶ、丸木ねじ 3.5×38 1本、スペーサー 1ヶ
材質
POM、ステンレス鋼
色
黒
1個
¥5,798
税込¥6,378
10日以内出荷
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質
本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ
(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング
金属ベアリング
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
30以下
30kg以下の上吊式引戸で使用できる従来タイプの吊り車です。
戸を吊ったままの状態で、戸の上下調整ができます。
製品出荷より下方向へ7mm調整できます。
用途間仕切引戸
ベアリング
樹脂ベアリング
付属品
+トラスタッピンねじ 3.5×30(5本)
材質
(本体)POM、ステンレス鋼、(カップ)鋼、(車輪)POM、鋼
仕上
(カップ部)黒亜鉛めっき、(跳ね上がり抑制部)グレー
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
付属品
なべタッピンねじ3.5×25(3本)
材質
本体:PA66、POM、鋼、ステンレス鋼 カップ:PA66 車輪:エストラマー カバー:ABS
開閉どちら側でも枠より50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
なべタッピンねじ 3.5×30 3本、トリガー(FC-312) 2個、専用治具(FC-612)
適合扉質量(kg)
30以下
適合扉厚(mm)
24以上
適合レール
HR-150H、HR-130H、HR-156TB、HR-136TB
ベアリング
金属ベアリング
材質
本体:PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
付属品
+トラスタッピンねじ3.5×30 3本。+トラスタッピンねじ3.5×20 2本
セット内容
ソフトクローズ本体(FC-125)、化粧カバー(FC-125-C)、トリガー(FC-350)、取付用スペーサー(FC-330S/トリガーに嵌めこまれています)
材質
化粧カバー/鋼。トリガー、取付用スペーサー/POM
材質(本体)
POM、ステンレス鋼
扉の各部品です。
1セット(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
戸を外さずに戸の前後調整ができます。下部戸車の上下調整に追従する構造になっています。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
仕様
クローズ速度調整不可
付属品
+なべタッピンねじ 3.5×25(3本)
材質
(本体)PA66、POM、鋼、(カップ)PA66、(車輪)エストラマー、(カバー)ABS
使用温度範囲(℃)
5~40
仕上
DG色
適合扉厚(mm)
24以上
適合扉幅(mm)
(両側ソフトクローズ)90以上、(片側ソフトクローズ)495以上
適合扉質量(kg)
30以下(引き戸1枚)
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
戸の重量40Kg以下の比較的重量用に適しているHRシリーズの間仕切用上部吊車。
用途間仕切引戸及び、間仕切折戸への対応が可能。
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
ベアリング
金属ベアリング
材質(本体)
PA66、PBT、鋼、ステンレス鋼
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金
ブレーキ付き上部吊り車(ブレーキ力調整レバー式)
戸を吊ったままの状態で、ブレーキ力の調整ができます。ブレーキ力は4段階で調整できます。
ベアリング
金属ベアリング
付属品
+なべタッピンねじ3.5×25 3本
種別
ブレーキ付
材質(本体)
PA66、POM
材質(車輪)
POM、鋼
材質(カップ部)
亜鉛合金