- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 業務用掃除機
- 強力 集塵機のおすすめ人気ランキング
強力 集塵機のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新126件の「強力 集塵機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「工業用集塵機」、「業務用掃除機 強力」、「粉塵 集塵機」などの商品も取り扱っております。
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
質量(kg)
約7.5
タイプ
乾湿両用型
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
20
コード長さ(m)
約5
定格消費電力(W)
1200
吸込仕事率(W)
200
風量(m3/min)
約1.7
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
約80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約380×約380×約500
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約6
定格時間(分)
30
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
運転音(dB)
80
関連資料
メンテナンスの方法(モノクリーナー)
取扱説明書
(3.1MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
仕様
大型ON/OFFスイッチ、吸込み力調整ダイヤル(無段階)、マルチフック、キャスタストッパ、ギュッパフィルタ、フック付ホースバンド、連動コンセント付
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ28mm×5m)(A-34229)、ホースバンド2個(166116-2)、 フック付ホースバンド1個(141873-3)、フロントカフス22(417765-1)、 ジョイントH(424009-2)、パウダフィルタ(A-65062)、 プレフィルタ(A-65084)、ダンパ(A-65078)
種別
粉じん専用(電動工具接続専用)
長さ(mm)
366
幅(mm)
334
電流(A)
11
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
吸込仕事率(W)
220
最大風量(m3/min)
1.9
コンクリートの切断、研磨時の粉じんを集じん!梱包用ダンボール箱が簡易集じんフードに!。最大真空度(kPa):5
付属品
ホースコンプリート(2.5m/口元取付金具付)、ダストバッグ
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
1050
最大処理風量(m3/min)
8.7
ホース長さ(m)
2.5
真空度(kPa)
5[510]
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
乾湿両用タイプ。
木くずやホコリをスッキリ吸引!
床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。
コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。
ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。
細かなホコリも確実にキャッチします。
スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。
材質(本体)
ABS樹脂
付属品
ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ
電流(A)
11
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1050
吸込仕事率(W)
160
風量(m3/min)
2.5
電源コード(m)
2.5
最大真空圧(kPa)
16
電源(V)
単相100
吸込仕事率(W)
350
コード長さ(m)
5
付属品
アクセサリバッグ(A-46040)、ポリ袋11枚(本機取付1枚)(A-45777)、 ホース(Φ38mm×2.5m)(A-33532)、ストレートパイプ(192563-1)、 ベンディングパイプ(197247-6)、ノズルアッセンブリ(122512-4)、 コーナーノズル(410306-2)、水用フィルタ(A-65109)、 クロスフィルタ(A-65090)
種別
乾湿両用
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
最大風量(m3/min)
3.6
運転音(dB)
63
24時間連続運転可能
加工作業で発生する粉塵や切屑を強力に吸引し製品への異物付着を防止し、歩留まり向上・品質改善に貢献します。
小型集塵機VF-5Nの約7倍と強力な吸引力です。ボーリング玉を持ち上げます。(10ポンド球)
吸引力を手動で調節し無駄な電力をカットできる省エネ仕様です。
用途プリント基板加工、歯科技工、カプセル充填工程 ・ 打錠機など
容量(L)
(バケット)2.2
出力(kW)
1
騒音レベル(dB(A))
65±2以下
吸込口径(Φmm)
50.8(左右変更可能)
材質(フィルター)
ポリエステルパンボンド
モーター
ブラシレスブロワーモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×342×399
制御
(吸引制御)手動調節:6段階、外部風量調節:16段階
電源コード(m)
2.8
塗装色
日塗工 F35-85A
使用環境温度(℃)
0~40
フィルター面積(m2)
0.67(1個使用)
ちり落とし方式
手動振動式
吸引温度(℃)
0~40
業界最小サイズの超小型カートリッジフィルター式集塵機です。机の下に入るサイズで高い集塵効率、捕集効率を誇ります。フレキシブルホース0.7mとホースバンド2個、吸込みフード、キャスターが標準で付属しておりますので、すぐに御使用になれます。標準フィルターの捕集効率は5μm以上、99.99%捕集)。24時間365日稼動も可能です。
用途テーブル上での加工作業時発生する粉じんの回収に
出力(kW)
0.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
62/65
吸込口径(Φmm)
70
付属品
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
セット内容
吸引ホース(0.7m)、ホースバンド2個、専用吸込フード、キャスターセット
質量(kg)
22
出力(W)
200
周波数(Hz)
50/60Hz兼用
モータータイプ
全閉外扇型
吸入口径(Φmm)
70
最大静圧(kPa)
0.88/1.23
集塵容量(L)
1.2
フィルター
1個
消費電力(W)(50/60Hz)
200
騒音値(dB)
62/65
電源電圧(V)
単相100
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
3.3/4.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×326×382
集塵方式
カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))
62/65
ろ過面積(m2)
(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
3000/3600
電流(A)(50/60Hz)
3.0/3.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
0.88/1.23
ちり落とし方式
無し
集じん量(L)
1.2
1セット
¥119,000
税込¥130,900
30日以内出荷
パワフル吸引・消音設計。風量を確保しながら、運転音は約65dB(A)。足元に置いても運転音が気にならないレベルです
生産設備にセットが容易なコンパクト設計です。手作業にお使いになる場合も作業台の下にスッキリと収まります。
面積効率に優れた成形プリーツフィルターを採用。常に安定した集塵性能を発揮します。
用途精密機器製造工場 、食品関連工場 、歯科技工、カギ加工、電子部品製造工場、医薬品製造工場、プリント基板加工、貴金属加工など
容量(L)
(バケット)6.5
出力(kW)
0.4
最大風量(m3/min)
6
騒音レベル(dB(A))
65±2以下
吸込口径(Φmm)
63.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
380×500×623
最大静圧(kPa)
2.65
フィルター
成形プリーツ
機能
異常電源時停止機能(逆相電源時、電源電圧異常降下時)
塗装色
日塗工J11-833
使用環境温度(℃)
0~40
フィルター面積(m2)
1.6(1個使用)
吸引温度(℃)
(最高)40
大型キャスタで倒れにくく、安定した移動を実現!現場での移動・使い勝手が格段に向上しました。屋外や凹凸の多い現場等でも、移動が容易に行なえます。大型バンパで壁等への接触から本体を保護します。バンパの素材には接触相手材を汚しにくい素材を採用しました。
用途各種屋内作業現場の清掃、店舗内の清掃など
集塵容量(L)
22
吸込仕事率(W)
300
コード長さ(m)
5
質量(kg)
12.4
トラスコ品番
414-1181
幅(mm)
398
高さ(mm)
569
奥行(mm)
552
内径(Φmm)
パイプ:38
電源
単相100V
消費電力
1050W
騒音値(dB)
65
最大風量(m3/min)
3.5
運転音(dB)
65
吸水量(L)
20
最大真空圧(kPa)
22
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
持ち運びしやすい、小型携帯タイプ。細かなホコリも確実にキャッチ。大径カートリッジフィルタを採用。ホースを排気口に接続すればブロワとして使用可能。
用途屋内の清掃。建築現場、工作機械の清掃。車内の清掃。電動工具でのコンクリートや木材などの研削、切断、穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、吹飛ばし(ブロワー使用時)。床にこぼした水などの液体吸引
吸込仕事率(W)
80
集塵容量(L)
乾燥/5、液体/5
コード長さ(m)
5
付属品
ホースΦ28×1.8m、カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、床ブラシ、延長管、スキマノズル、肩掛けバンド、ジョイントハンドル、パイプアダプタ、コードフック
質量(kg)
4
タイプ
乾湿両用
電流(A)
11
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1050
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
350×285×370
風量(m3/min)
1.2
騒音値(dB)
80
真空度(kPa)
16
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W。細かなホコリも確実にキャッチ。カートリッジフィルタ仕様。電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ採用。コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。
吸込仕事率(W)
280
コード長さ(m)
5
付属品
ホースΦ38×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、湿式用スポンジフィルタ、ホース接続ハンドル、床ブラシ、延長管、スキマノズル、キャスタ
タイプ
乾湿両用
電流(A)
12
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1150
風量(m3/min)
3
真空度(kPa)
25
フィルターろ過面積を大きく確保してあるので、目づまりが起きにくくなっています。フィルターに付着したダストはシェーキングレバーを動かすだけで落ちます。長時間の連続運転でも強力な吸引力が持続します。小型強力モーターとターボファンを採用し、吸引力が一段とアップしています。集じんバケツの取り出しは装着ハンドルを倒すだけでよく、ダストの排出が簡単です。
用途各種工作機械運転時の切削、切断時の粉じん回収。粉体袋詰め作業。石材研磨作業。粉体投入作業。ドラフトチャンバ作業。
集塵容量(L)
42
出力(kW)
2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz
36/36
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
66
吸込口径(Φmm)
150
トラスコ品番
467-6688
質量(kg)
110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×626×1618
電気代の目安
24.2円/h
ちり落とし方式
手動式
1台
¥429,800
税込¥472,780
14日以内出荷
短時間の清掃作業に便利です。
ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。
乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。
電源(V)
AC100
タンク容量(L)
30
吸込仕事率(W)
160
コード長さ(m)
約5
質量(kg)
約9
付属品
ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)
材質
(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン
タイプ
乾湿両用型
定格消費電力(W)
1200
風量(m3/min)
1.8
ホース長さ(m)
約1.5
騒音値(dB)
74
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約365×約420×約620
定格時間(分)
30
電源周波数(Hz)
50/60
吸水量(L)
約13
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
コンパクトでハイパワー!強力な集塵力でクリーンな環境を作ります。
排気側にHEPAフィルタを装備しており、ファンの集塵をカットしてクリーンな空気を排気します。さらに、筐体がステンレス製(SUS430)のため錆に強く、塗装剥れがありません。
活性炭シートにより臭い成分(ガス状成分)を除去します。
キャスター付で、移動が容易です。作業場のすぐ横に置いてご使用いただけます。
トラスコ品番
458-6824
質量(kg)
30
材質(本体)
ステンレス
出力(kW)
0.34
消費電力(W)
340
電源
AC100V(50/60Hz)
安全装置
漏電遮断機、ファン・インバーター異常検知
処理風量(m3/min)
6.5
粒子捕集効率(%)
99.99以上(0.3μmまで)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×535×611
風速(m/s)
24.2
ダクト径(Φmm)
75
構成
プレフィルター(一般再生用フィルター)→中性能フィルター(JIS比色方65%以上の捕集)→ガスフィルタ(別売り)→DC静音ブロア→HEPAフィルタ(0.3μmの粒子を99%以上捕集)
電気代の目安
7.48円/h
騒音レベル(dB(A))
68
最大静圧(Pa)
1000
1台
¥529,800
税込¥582,780
4日以内出荷
フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。プレートファンでフィルターに粉じんを直接押し込む独自の方式を採用しています。設置面積が小さい省スペース型の設計です。下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。キャスター付で移動が容易です。
用途粗じん用。一般粉じん。
集塵容量(L)
200
出力(kW)
2.2
風量(m3/min)50Hz/60Hz
33
電源(V)
三相200
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
80
吸込口径(Φmm)
148
トラスコ品番
465-9309
質量(kg)
70
周波数(Hz)
60
最大静圧(kPa)
3.04
フィルター
上下各1本
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
970×540×2720
電気代の目安
28.6円/h
ファン
プレートファン
ちり落とし方式
なし
1台
¥249,000
税込¥273,900
15日以内出荷
用途粉じん専用
仕様
ポッキンプラグ付。口元ロック式。Φ28mmホース。2スピード。低騒音。軽量。3Pプラグ対応連動式コンセント
付属品
ホース(5m/A-34229)。フロントカフス22、38。ダストバッグコンプリート(A-35667)。ホルダ(6個)
型式
粉じん専用
タイプ
ポッキンプラグ付
消費電力(W)
520(強)、240(弱)
最大風量(m3/min)
3.2
運転音(dB)
78(強)、73(弱)
カーボンブラシ呼び番号
322
真空度(kPa)
(強)5.6[570]、(弱)2.6[270]
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。
高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。
プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。
フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。
新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。
従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。
吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。
用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など
電源(V)
単相100
集塵容量(L)
6.9
出力(kW)
0.4
材質
ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
529×452×744
こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L)
7
吸込仕事率(W)
360
コード長さ(m)
8
仕様
布フィルター
付属品
ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード
トラスコ品番
298-4148
質量(kg)
6.8
材質(本体)
ステンレス
消費電力(W)
1050
本体質量(kg)
6.8
運転音(dB)
62
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
用途粉塵の多い倉庫やガレージ
集塵容量(L)
16
吸込仕事率(W)
170
電源コード(m)
5
仕様
屋内型
トラスコ品番
836-2168
セット内容
水用ノズル、家具用ノズル、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ノズル、延長管2本、ジャバラホース1.6m
材質
本体:ステンレス、蓋:PP樹脂
幅(mm)
394
質量(kg)
10.7
高さ(mm)
696
奥行(mm)
426
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1140
騒音値(dB)
78
使用環境温度(℃)
0~35
吸水量(L)
15
最大真空圧(kPa)
18
2018年トラスコ掲載ページ
9 0026
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷