強力吸引バキュームクリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
101件の「強力吸引バキュームクリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘドロ 掃除機 吸引」、「エアー式バキュームクリーナー」、「エアー吸引装置」などの商品も取り扱っております。
お手持ちのペール缶に載せるだけでOK。簡単設計なのでメンテナンスフリーでローコスト。切削屑、油性切削油、水溶性切削油、その他色々なものが吸引可能です。エア圧を利用した吸引機構なので感電、漏電の心配がありません。
用途切削加工周辺における広い範囲での吸引清掃にご使用頂けます。工作機械の切削油タンクの清掃にも最適です。 質量(kg) 3.5 ホース内径(Φmm) 32 ホース長さ(m) 2 吸込量(L/min) 72
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 電源(V) AC100 タンク容量(L) 30 吸込仕事率(W) 160 コード長さ(m) 約5 質量(kg) 約9 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン タイプ 乾湿両用型 定格消費電力(W) 1200 風量(m3/min) 1.8 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 74 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約365×約420×約620 定格時間(分) 30 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約13 関連資料 よくある商品Q&A(0.3MB) 取扱説明書 (3.9MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

コンプレッサーエアーを使用する防爆仕様バキュームクリーナー。 粉塵から水・各種溶剤・灯油などを直接ペール缶に強力吸引。 頑丈なスチール製です。 手持ちのペール缶を回収タンクに利用できます。
集塵容量(L) 8 吸水量(L) 13 騒音値(dB) 75 質量(kg) 6 仕様 乾湿両用 トラスコ品番 303-0539 種別 粉塵対応 空気使用量(L/min) 570以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×500(ペール缶含む) 最大風量(m3/min) 1.8 運転音(dB) 75 最大真空圧(kPa) 18.0 空気圧 5kg/cm2以上(使用空気圧)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブローバッククリーナーは、ペール缶に乗せるだけで掃除機に早変わりします。 コンパクトな設計で持ち運びが便利、メンテナンスフリーです。 オイルミストが発生せず、オイルやヘドロや砂でも吸い込むことができます。 BV25は吸引・吐出兼用のエアーガンです。 ブローバックドラムQ型は、ドラム缶に取り付け使用する、液体吸入専用ポンプです。
種別 - 材質 本体/アルミ鋳物、吸い込みホース/塩化ビニル樹脂(耐油性) 付属品 ノズル(丸)、(角)×各1本 ホース長さ(m) 2 真空度(mmH2O) 2600
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人仕様!高圧コンプレッサ使用でパワフル作業です。吸い込み、吹き飛ばしの一台二役です。切替スイッチを採用し、2つの作業を簡単に切替可能です。本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造です。豊富な付属品で清掃作業に最適です。日本製プラグ使用しています。
用途作業現場の清掃に 最高使用圧力(MPa) 2.5 本体質量(g) 432 ノズル口径(Φmm) 28 適合流体 空気 アズワン品番 64-5410-59
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。 頑丈なスチール製です。 粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。 小型でありながら、高真空バキュームブロワー。 ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。
集塵容量(L) 7 吸水量(L) 9 騒音値(dB) 75 質量(kg) 8 仕様 乾湿両用 消費電力(W) 1.2 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×520 最大風量(m3/min) 3.0 運転音(dB) 75 最大真空圧(kPa) 30.0
1台
69,980 税込76,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。 質量(kg) 約7.5 タイプ 乾湿両用型 電源(V) AC100 タンク容量(L) 20 コード長さ(m) 約5 定格消費電力(W) 1200 吸込仕事率(W) 200 風量(m3/min) 約1.7 ホース長さ(m) 約1.5 騒音値(dB) 約80 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約380×約380×約500 電源周波数(Hz) 50/60 吸水量(L) 約6 定格時間(分) 30 付属品 ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております) 材質 (タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン 運転音(dB) 80 関連資料 メンテナンスの方法(モノクリーナー) 取扱説明書 (3.1MB)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。
用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃 トラスコ品番 776-0396 ホース内径(Φmm) 32 対応 防爆対応型 騒音値(dB) 90 エアー接続口 3/8(20PM・バルブ付) 最大風量(m3/min) 2 使用可能粘度(cP) 3000 吸入量(L/min) 80
1台
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

玄関やオフィスはもちろん、車内やガレージなどでも水も吸引できるので、食堂やレストランなどにも便利! フタが丸ごと取りはずせますので、ゴミ捨て&メンテナンスが楽々!
電源(V) AC100(50/60Hz) 集塵容量(L) 20 吸込仕事率(W) 384 電源コード(m) 4 質量(kg) 7.5 仕様 乾湿両用 付属品 ノズル×1、すきまノズル×1、キャスター×4、ホース×1、パイプ×2、フィルター×1、スポンジフィルター×1 寸法(mm) 390×380×515 定格消費電力(W) 1200 風量 58L/S 真空度(kPa) 17 ホース長さ(cm) 150(調節可能)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

エアー方式なので、電気部分・回転部分がなく、防爆エリアでも使用できます。お手持ちのペール缶も使用可能です。 重い切削粉・金属片から油・水・ヘドロ状のものまで強力に吸引します。回転部がないため故障がなく半永久的に使用できます。液体吸引時、オーバー・フロー防止装置付。
タンク容量(L) 18 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 315×315×500 仕様 粉塵対応 トラスコ品番 518-9896 質量(kg) 7.5 空気使用量(L/min) 800 集塵容量(L) 18 風量(m3/min) 1.7 吸入圧(kPa) 19.6 空気圧力(MPa) 0.5 騒音値(dB) 78 吸引能力 2000mmAq 最大風量(m3/min) 15 使用エアーホース径 1/4インチ 吸込ホース径(Φmm) 32 運転音(dB) 78 吸水量(L) 10 最大真空圧(kPa) 15
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。
用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収 質量(kg) 4.9 吸入量(L/min) 60 タイプ JIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用 仕様 ペール缶の上に乗せて使用 種別 粉塵・切粉対応 材質 本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR 使用温度範囲(℃) 0~60 揚程(m) 2(吸込) 使用圧力(MPa) 0.4~0.6 空気消費量(L/min) 315 ホース内径(Φmm) 25 対応 防爆対応型 ホース長さ(m) 2 使用可能粘度(cP) 3000 駆動方式 エア式 真空度(mmH2O) 2600 使用場所 防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー 3馬力
1台
68,980 税込75,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)集じん機
乾湿両用タイプ。 木くずやホコリをスッキリ吸引! 床にこぼれた水も吸引!(付属のスポンジフィルタ装着時)。吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用。 ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。 細かなホコリも確実にキャッチします。 スペースも取らず収納にも便利です。
用途下駄箱や玄関フロアの掃除に。車内の掃除に。玄関周りの泥汚れの掃除に。テラスやデッキの掃除に。 材質(本体) ABS樹脂 付属品 ホース(長さ1.8m)・延長管・床ブラシ・スキマノズル・カートリッジフィルタ・スポンジフィルタ 電流(A) 11 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 吸込仕事率(W) 160 風量(m3/min) 2.5 電源コード(m) 2.5 最大真空圧(kPa) 16
1台
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途粉体、切り粉、繊維くず、水、煙などの吹き飛ばし、熱したワークの冷却。 材質(本体) SS400 材質(ノズル) アルミ合金 常用使用圧力(MPa) 0.6
1台
41,980 税込46,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量(5.3kg)、錆びにくく、耐久性に優れたステンレスタンクです。丈夫で錆びにくいステンレスタンク、ほこりの入らない防塵スイッチを採用しています。ブロワーとしても使用可能です。集塵容量11L、微細粉塵対応カートリッジフィルター標準装備です。乾湿両用です。
用途粉塵・液体の吸引・自動車の清掃。 材質 タンク:ステンレス 質量(kg) 約5.3 サイズ(cm) 機体:55×32×32 電源(V) 単相交流100(50/60Hz共用) 吸込仕事率(W) 180 電源コード(m) 4 騒音値(dB) 80 最大風量(m3/min) 2 真空度(kPa) 最大:14 吸水容量(L) 11
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

タイプ 屋内型 定格電圧 100V 定格周波数(Hz) 50/60 消費電力 1200W 騒音値(dB) 80 電線長さ(m) 5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L) 7 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 8 仕様 布フィルター 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4148 質量(kg) 6.8 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1050 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷