強力型テーパーシャンクエンドミルのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
126件の「強力型テーパーシャンクエンドミル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「卓上フライス盤兼ボール盤」、「フライス 工具」、「座ぐり用エンドミル」などの商品も取り扱っております。
先端のチップが交換式な強力型テーパーシャンクエンドミルです。材料の表面などを仕上げるときに使用します。
用途材料の加工 アズワン品番 64-5177-91 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

ミニフライス盤リトルミーリング1等で材料の表面切削などに利用します。フェイスミール。
仕様 アーバーMT-2 アズワン品番 64-5179-41 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

外径40mmのフェイスミルです。60841(汎用)強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃用チップが装着されています。
適合 LittleMilling11 セット内容 強力型テーパーシャンクエンドミル3枚刃、チップ×3 刃径(Φmm) 40 テーパー MT-3 アズワン品番 64-2326-12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

用途ドリルチャック等をボール盤や旋盤で使用するときに使用します。 先端 JT6(2 1/2) 仕様 焼入品 寸法L2(mm) 25
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材料にボーリング加工を行うときに用います。
用途材料に穴をあける アズワン品番 64-5177-93 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷

刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現! 【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】 独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。 【高耐久性ボディ】 特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。 【全型番エア穴つき】 エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。 タイプ 標準
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リトルミーリング1の上位機種です。卓上でありながら本格的な加工を行うことができることは勿論、自重50kgは剛性に優れたマシンの証です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2500±10%【回転/分】。低/無段変速100~1100±10%【回転/分】 スピンドル MT-3 スピンドル間距離(mm) 285 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 350 セット内容 精密卓上フライス盤本体、ドリルチャック(MT-3アーバー付)Φ13mmまで、クイックバイス、引き型コレットチャックセット、T-ナット、プロテクター・標準工具 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×500×760 把握径(Φmm) 1~13 質量(kg) 50 モーター出力(W) 350 送り可能幅(mm) 前後/100、左右/220、上下/180 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
269,800 税込296,780
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スピードコントロールが無段階で変速でき、アルミや真鍮だけでなく、難材の加工も可能です。
用途金属加工 回転速度(min-1[r.p.m]) 高/無段変速100~2000±10%【回転/分】。低/無段変速100~1000±10%【回転/分】 スピンドル MT-2 スピンドル間距離(mm) 270 電源(V) 100 50/60Hz セット内容 ミニフライス盤本体、ドリルチャック(MT-2アーバー付Φ1mm~10mm迄)、チャックキー、クランプセット(10点入り)、Tスロットナット(8mm×4)、スパナセット、ロックピン、レンチセット、引掛けスパナ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×420×590~730 質量(kg) 40 モーター出力(W) 150、単相100V、50/60Hz 送り可能幅(mm) 前後/130、左右/180、上下/140 クイルストローク(mm) 30 ミーリングテーブル(mm) 240×145 T-スロットサイズ(mm) 8 コラム傾斜(度) ±45 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
169,800 税込186,780
8日以内出荷

1個ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

精密卓上フライス盤LittleMilling9用ミーリングカッターとアーバーのセットです
セット内容 ミーリングアーバー・ミーリングカッター ノコ刃内径(Φmm) 16 ノコ刃外径(Φmm) 50 テーパー MT-3 鋸身厚(mm) 1.6 アズワン品番 64-5177-98 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷


ミーリングテーブルに材料を固定するために用います。大中小のクランプシュー、スタッドボルト、ステップブロックなど42点入りのセットです。
用途材料の固定 アズワン品番 64-5177-90 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
27,980 税込30,778
翌々日出荷

1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

エンドミルやドリルを把握するために用います。ドリルチャックと異なり円周で保持するため振れが最小で保持することが出来ます。
用途刃物を把握します セット内容 (mm)Φ3.0/4.0/5.0/6.0/8.0/10.0 アズワン品番 64-5178-34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
49,980 税込54,978
翌々日出荷

小径シャンク(Φ12mm、Φ16mm)を採用しているので、タッピングセンターなどの低剛性機械での使用に最適です。
用途45°フェイス加工 刃数 3枚 シリーズ フェイス・ショルダーシリーズ
1本
31,900 税込35,090
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

場所を取らない省スペースフライス盤。あらゆるミーリング加工に最適な一台、LittleMilling1にオプション5点が付いたお買い得セットです。
セット内容 LittleMilling1本体(No.66400)。ドリルチャック(本体装着済み)No.66215。チャックキー。エンドミル2枚刃(刃径3mm軸径6mm)No.32030。引き型コレット(6mm)。クランプセット(10点入)No.66426。Tスロットナット×4ヶ。標準工具一式 油差し。標準工具(レンチ&スパナ)。クイックバイス(No.66205)。コレットホルダーセット(No.66240)。エンドミル2枚刃 刃径4mm 軸径8mm(No.32040)。エンドミル2枚刃 刃径6mm 軸径8mm(No.32060)。エンドミル2枚刃 刃径8mm 軸径10mm(No.32080) RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
229,800 税込252,780
翌々日出荷