- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 強力押しバネのおすすめ人気ランキング
強力押しバネのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新114件の「強力押しバネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強化 スプリング」、「強力バネ」、「押しバネ」などの商品も取り扱っております。
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色
黄
使用温度範囲(℃)
150~-30
ばねの種類
強力ばね
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類
強力ばね
外径(Φmm)
5
線径(Φmm)
0.7
ばねの種類
押しばね
材質
ステンレス製
エスコ品番
EA952VG-13
高さ(mm)
13.0、許容荷重時:8.48
総巻数(巻)
11.0
密着高さ(mm)
7.35
1セット(20本)
¥565
税込¥622
当日出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
RoHS指令(10物質対応)
対応
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質
ばね用シリコンクロム鋼
色
茶
種類
極重荷重
使用温度範囲(℃)
150~-30
ばねの種類
強力ばね
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
その他
許容誤差はJIS2級
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
色
赤
使用温度範囲(℃)
150~-30
ばねの種類
強力ばね
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
色
白
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
押しばね
材質
バネ用硬鋼線SWCクロメート
高品質でリーズナブル
SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
材質
SAE9254
種類
極超たわみ用
色
空
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等
ばねの種類
押しばね
材質
バネ用硬鋼線SWCユニクロ
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上
両端研磨なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
ばねの種類
圧縮コイルばね
間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。
用途圧縮する方向に使うばね。
巻方向
任意
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質
ばね用シリコンクロム鋼
色
青
種類
軽荷重
使用温度範囲(℃)
150~-30
ばねの種類
強力ばね
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
色
青色(電着塗装)
使用温度範囲(℃)
-30~150
ばねの種類
強力ばね
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等
ばねの種類
圧縮コイルばね
その他
許容誤差はJIS2級
材質
ピアノ線(SWP-A)