強力接着剤 ゴリラのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
97件の「強力接着剤 ゴリラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーグルー」、「強力両面テープゴリラ」、「強力接着剤」などの商品も取り扱っております。
凹凸素材も強力に接着するペーストタイプ! 弾力があり衝撃や振動に強い!すぐれた耐水性で屋外に最適! 多用途・超強力接着。収縮・膨張に強くひび割れしない。 固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。 耐寒・耐熱(―40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。 ASTM C557、ASTM D3498、AFG01の基準をクリア(建築の内装部材用接着剤に関する米国の規格)
成分 変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 種類 化学反応形接着剤 主な用途 コンクリート/モルタル/レンガ/石材/大理石/花崗岩/タイル/金属/プラスチック/木材/ガラス/紙 など 危険物の類別 非危険物 特性 耐水、耐衝撃 関連資料 (3.06MB)
1本(73mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK
用途さまざまな素材の固定及び接着 質量(g) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な接着が求められるタフなリペア向き。SUPER多用途。耐熱・耐寒(-29~82℃)。肉やせがなく凹凸面もOK。湿気と反応し強力接着。耐水性にすぐれ屋内・外OK。塗布後5分以内調整可能。
用途屋内や屋外環境の凹凸面、平滑面、広い面、狭い面などあらゆる箇所での接着及び補修 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(51mL)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに接着したいクイックリペア向き(垂直面はジェルタイプがおすすめ)。強力瞬間接着。衝撃・振動に強い。液ダレしにくく作業しやすい。貼り合わせ後の数秒間調整可能。内部硬化を防ぐ特殊キャップ。最速10秒接着。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(3g)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクリル粘着剤で強力接着 耐水性にすぐれ屋内・屋外ともにOK 全天候型
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐに接着したいクイックリペア向き(垂直面はジェルタイプがおすすめ)。強力瞬間接着。衝撃・振動に強い。液ダレしにくく作業しやすい。貼り合わせ後の数秒間調整可能。内部硬化を防ぐ特殊キャップ。催促10秒接着。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(3g)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。最速10秒接着です。垂直面でも液ダレしないジェルタイプです。内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。 トラスコ品番 632-9824 材質 成分:シアノアクリレート、合成樹脂 透明 容量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着 危険物の類別 非危険物
1本(118mL)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

超耐久強力接着 強力防水 曲面にもぴったりフィット 全天候型 手できれいに切れる 耐寒・耐熱(-20~60℃) 濡れた面、水中でも使用OK 見た目を損なわないクリアタイプ 紫外線に強く黄変しない
用途さまざまな箇所の補修、補強、密閉
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

練るだけ簡単ハードに硬化/強力防水/多用途、超強力接着/ドリル、釘打ち、研磨、塗装OK/耐寒、耐熱(-29~149℃)/屋内、屋外OK/水道管にもOK。
用途金属・プラスチック・木材・コンクリート・レンガ・石材・ガラス・陶器などさまざまな箇所の穴埋め、成形、補修及び接着 使用方法 (1)対象面に付着したサビ、油分、汚れなどを落としてください(対象面にヤスリをかけることで接着力が高まります。)(2)保護手袋を着用してケースからパテを取り出し、円形シールとフィルムをはがしてから必要量を切り取ってください。(3)色が均一になるまで30~60秒間パテをしっかりと練り合わせてください。(4)パテを対象面にしっかりと押し付けてください。練り合わせてから5分以内に作業を終えてください。(濡らしたヘラなどで表面をならすことで、仕上がりがよくなります。その際、対象面とパテの間に水分が入り込まないように注意してください) 質量(g) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 95×35×194 アズワン品番 65-1332-02 保管環境 直射日光を避け、湿気の少ない涼しい所に保管する。 危険物の類別 非危険物 特性 防水、耐寒、耐熱
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途 耐衝撃 被着材の素材 シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

衝撃・振動に強く液ダレしにくいので作業性にすぐれています。最速10秒接着です。内部硬化を防ぐ特殊キャップを採用しています。
用途各種工作、小物、アクセサリー、模型、置物、部品などの接着及び補修。 トラスコ品番 632-9828 材質 成分:シアノアクリレート、合成樹脂 透明 容量(g) 15 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.014L RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

超極厚の粘着剤で凹凸面にも強力接着!水を一切通さない超強力防水タイプで過酷な環境下でも圧倒的な耐久性を発揮!。超極厚(ゴリラテープ比2倍)&ワイドタイプ(101.6mm)。段差や曲面にもぴったりフィット!平滑面・粗面・凹凸面OK!。すぐれた耐寒・耐熱性(-56~93℃)。紫外線に強い全天候型。濡れた面、水中でもOK!。PP・PEにも強力接着
用途強力多用途防水補修テープ。さまざまな箇所の補修、補強、密閉。超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱、屋内・屋外 厚さ(mm) 0.86 主な用途 補修、補強、密閉 質量(g/巻) 408 高さH×直径(mm×Φmm) 102×102 アズワン品番 65-1332-03 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 超強力接着、超強力防水、超耐久仕様、耐寒・耐熱
1巻
3,500 税込3,850
当日出荷

すぐれた耐水・耐熱性。 手できれいに切れる。 破れにくい超厚手耐久タイプ。高強度ポリエステルクロスを採用。 平滑面・粗面・凹凸面OK。全天候型
用途屋内、屋外、水まわり、スポーツ・アウトドア用品・自動車などの補修、補強、梱包、結束、固定、保護 材質 ポリエステルクロス入りポリエチレンフィルム
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

硬化後は透明のため接着部が目立ちません(クリア色の場合)。初期接着が強く、最終接着も強力です。硬化後はゴム状弾性体になるため衝撃を吸収します。 また優れた耐寒・耐熱接着強さを有します。 有機溶剤が入っていないため、嫌な臭気がありません。
用途凹凸のある材料の接着。振動を受けやすい箇所の接着。 冷熱が繰り返される箇所の接着。接着部を目立たせたくない箇所の接着。 主成分 変成シリコーン 不揮発分 100% 改正建築基準法(JAIA対応) F ☆☆☆☆ 使用温度範囲(℃) -30~130 主な用途 金属、プラスチック、ゴム、コンクリート、モルタル、石、タイル、ガラス、陶磁器、木材、合板、皮革、布、フェルト、厚紙 危険等級 固着時間(分) 10 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレタン系のプラスチック接着剤です。
用途塩ビ、ABS、ポリカーボネートなどプラスチックの接着。 主な用途 プラスチック トラスコ品番 126-2548 透明 質量(g) 175 主成分 ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.15L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1本(150mL)
999 税込1,099
当日出荷

溶剤接着タイプなので仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
用途アクリル樹脂の他に、ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、スチロール樹脂にも使えます。 付属品 注入器 主成分 二塩化メチレン 危険物の類別 非危険物 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(30mL)
679 税込747
当日出荷

いろんな素材にコレ1本! 軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着 使用温度範囲(℃) -20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上) 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属、PP・PE、軟質塩ビ
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外使用可能。凹凸素材も強力に接着するペーストタイプの強力接着剤です。弾力があり衝撃や振動に強く優れた耐水性で屋外にも最適。コンクリート、レンガ、石材等に最適。収縮・膨張に強くひび割れしない。固定時間は最速30秒。濡れた面でもOK。無溶剤で肉やせしない。垂れないペーストタイプ。耐寒・耐熱(-40~93℃)。約1時間で塗装OK(水性塗料を使用してください)。ASTM C557、ASTM D3498、AFG-01の基準をクリア。コンクリート、モルタル、レンガ、石材、大理石、花崗岩、タイル、金属、プラスチック、木材、ガラス、紙などに。使用できないもの。アスファルト、油分を多く含んだ合成ゴム、ポリエチレン、ポリプロピレン、フェノール樹脂、フッ素樹脂、シリコーン樹脂、コーティングが施された人工木材、貴金属、高価格品、食器などの飲食物の触れる箇所。
用途屋内や屋外環境の粗面、凹凸面などさまざまな箇所の接着及び補修 材質 変成シリコーン(50%)、その他成分(50%) 使用温度範囲(℃) 4~38 シリーズ ゴリラ(GORILLA) 内容量(mL) 73 耐熱温度(℃) 範囲:-40~93 完全硬化時間 24時間以上 硬化時間(時間) 24 危険物の類別 非危険物
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷