- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- 強化ガスホースカッターのおすすめ人気ランキング
強化ガスホースカッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「強化ガスホースカッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強化ホース カッター」、「架橋ポリ カッター」、「油圧ホース カッター」などの商品も取り扱っております。
据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
用途プラスチック、ゴム製のホースなどの切断に。
材質
本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼(油焼き入れ)
エスコ品番
EA338KA
全長(mm)
185
切断能力(Φmm)
25
1個
¥9,590
税込¥10,549
欠品中
アセンブリツールM10:軽量で持ち運び容易。アセンブリ場所を選びません。アセンブリマシンM9:アセンブリ作業時間の大幅短縮。大量のホースアセンブリをされる場合に適しています。ホースカッターHC01:全サイズのホースをカットできます。台座に固定ボルトの穴があり、固定することができます。ハンドホースカッターHC03:02サイズから08サイズまでのホースをカットできます。チューブカッターTC01:ニッパー型の耐久性の高いチューブ専用カッターです。13mmまでのチューブをカットできます。チューブカッターTC04:コンパクトタイプの持ち運びに便利な軽量チューブカッターです。刃の部分のみ換えることができます。13mmまでのチューブをカットできます。
現場施工型の強化ガスホース。
用途ガス機器の配管に使用
ホース長さ(m)
10
呼び
15A
使用ガス
都市ガス
アズワン品番
64-5124-49
1巻(10m)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
おねじの種類
R1/2
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
用途ゴム、サンブレ、ポリウレタンホースの切断に。
材質
本体:アルミダイキャスト、合金刃:SK-5(炭素工具鋼)
エスコ品番
EA338A-37
全長(mm)
210
切断能力(Φmm)
6~37
1個
¥2,840
税込¥3,124
当日出荷
用途ガス栓と燃焼機器(給湯器・風呂釜・湯沸器等)を接続するためのホース
使用ガス
都市ガス
規格
20A×5m
アズワン品番
64-5124-50
1巻
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使用ガス
都市ガス
長さ(mm)
13
タイプ
S型
ねじ寸法
1/2
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
めねじの種類
Rc1/2
使用ガス
都市ガス
ホースをつぶさずに楽々カットできます。
用途Φ14までの各種チューブ切断
色
黒
適合
PU、ナイロン、PE、PVC
材質(本体)
樹脂
適合チューブ外径(Φmm)
3~14
材質(刃)
SUS420
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
ザクッと切れる。チューブやゴム板のような柔らかくて切りにくい素材もきれいな切り口に仕上がります。ラクラク切れるバネ付。
全長(mm)
218
刃長(mm)
45
トラスコ品番
327-8131
材質
ステンレス鋼、ABS樹脂、ステンレスバネ
質量(g)
200
タイプ
一枚刃はさみ
硬度
HRC50
切断能力
ゴムホース(厚み7mm、Φ25mmまで)、耐圧ホース(非金属繊維)、ゴム板(厚み15mmmまで)、結露防止用ウレタン巻ホース(Φ28mm)
刃厚(mm)
3
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。
全長(mm)
600
仕様
切り屑受け引出し付き
適合
CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用
質量(kg)
6.3
切断可能寸法(mm)
12×38(CC-19) ※板厚12以下。19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
切断刃は切り込みの楽なV形エッヂを採用。V形エッヂは管の変形を抑え、美しい仕上がり。操作は簡単、ハサミ感覚のクイックカット。誰にでも、楽に、早く切断できる手のひらサイズの軽量・コンパクト設計。替刃式
全長(mm)
190
質量(g)
220
切断径(mm)
37(架橋ポリエチレン管、ポリブテン管34)
切断対象
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管、保温材付架橋ポリエチレン管、保温材付ポリブテン管、サヤ管(CD管/PF管)、ナイロンチューブ・ゴムホース類、エコキュート用保温材付アルミ補強層入りポリエチレン管
適合替刃
JTCE37
トラスコ品番
342-8303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
油圧ホースの正確なカットとコネクターの挿入が可能です。軽量かつ頑丈なアルミ製。※金属が編み込まれたホースのカットはできません。 交換部品:#2494K
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
ニッパーでは潰れが気になる油圧ホースを簡単に垂直切断できます。
コンパクトタイプ。
色
ブルー
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
楽に早く、クイックカット。
切り屑をまったく出さないきれいな切断、クリーンカット。
抜群の切れ味、美しい切り口、クォリティカット。
パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断
切断能力(mm)
Φ5~Φ34
トラスコ品番
814-4740
全長(mm)
200
質量(g)
200
主要切断材料
HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
アズワン品番
7-307-01
最大切断径(Φmm)
13(PTFEチューブ)
1個
¥8,960
税込¥9,856
当日出荷