- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック輸送・安全用品
- トラック輸送・運送用品
- 当たりゴム四角のおすすめ人気ランキング
当たりゴム四角のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「当たりゴム四角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角型ゴム戸当り」、「ゴムパッド トラック」、「クッションゴム」などの商品も取り扱っております。
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
ストレート
穴タイプ
キリ穴
材質
S45C
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質
(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプ
タップ付き
穴タイプ
タップ付き
材質
S45C
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色
黒
材質
天然ゴム
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
SBR
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
角形形状で吸収エネルギーの調整は設置個数で対応可能です。
コンパクト設計で狭い空間に対応します。
用途クレーン、ホイスト、立体駐車場
形状
角形
接続方式
丸穴
適合用途
防振
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐磨耗性と弾力性に富み、機械的性質が良い
寸法D(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質
(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷