当てパッドのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
185件の「当てパッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「あてパッド」、「当てゴム」、「当て木」などの商品も取り扱っております。
筒状のベルトなので、後通しが可能です。 角張った荷物を固定するときの荷締機のベルト保護に。
材質/仕上 ポリエステル
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業時の傷防止、お引越しや家具の移動に便利 車トランクルームの養生にも活用活用可能 レジャーマットにも使用可能
用途引っ越しなどの運搬時の荷物の保護、床養生、傷防止など 材質 (表地・裏地)ポリエステル、(中綿)ポリエステル再生綿、(パイピング部)不織布 厚さ(mm) 約5
1枚ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

筒状のベルトなので後通しが可能です。
用途角張った荷物を吊り上げる時のベルトスリングの保護に。 材質/仕上 ベルト:ナイロン オレンジ タイプ 筒状
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マジックテープ付でどこにでも簡単に取付可能です。 角張った商品には、コーナーパットの使用をおすすめします。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

横へ2倍伸びるゴムで、どんな形でも素早くフィットし、簡単に梱包可能。 繰返し、家具や家電等の荷物の運搬に最適 筒状で上下端が縮めるので、梱包しやすい
用途家電製品や家具などの梱包に 材質 (表地・中綿・裏地)ポリエステル
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

梱包商品のエッジを保護し、梱包ひもやバンドによる箱や商品の破損を防ぎます。 ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 荷締作業がスピーディにできます。 繰り返し使用可能です。
材質 PP 質量(g) 220(1セット) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 100×133×134
1セット(2個)
719 税込791
当日出荷

伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。 [素早く、きれいに、らくらく梱包] 家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。 [省資源、低コストの梱包作業を実現] 従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。 [現場でゴミがでません] 引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。 [ベルトとの併用で持ち運びも容易] 重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
1枚ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ホイルやパーツを外す事なくブレーキパッドの厚さの測定ができる便利工具です。(稀にホイル取り外しが必要な車種も存在します。)
使用方法 ゲージ先端をブレーキロータ表面に垂直に当てて下さい。バレルを操作してプローブティップをパッドのバッキングプレートに当てます。目盛を読みます。(パット厚を表示します。) 測定内容 緑:パッド残厚8mm以上、交換不要/黄色:パッド残厚3-8mm、交換時期近い/赤:パッド残厚0-3mm、交換要
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

梱包口が約2.5倍伸びるゴムで、大きさに関係なく、誰でもラクラク梱包可能。長持ちするゴムを使っています。中身にポリエチレンではなく、ポリエステル綿を使う事で、パットの上下端がきれいに縮まり、梱包した商品の、二段、三段積みが容易にできます。
用途家具、家電製品などの梱包に。 材質 ポリエステル 厚さ(mm) 伸張時:5、伸縮時:15 高さ(cm) 110 材質(中綿) ポリエステル綿
1枚ほか
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

場所取らずで、自由に形を変えられるので、あらゆる箇所に対応します。 毛布と違い、埃が立ちにくいので、繰り返しご利用頂けます。 厚みは約10mm(押して約2mm)。 ※洗濯はできません。
用途屋内床・廊下・搬入物の養生。リフォーム・メンテナンス・引越現場に。 材質 (表地)ポリエチレン100%、(中綿)ポリエチレン100%、(裏地)テトロンコットン 長さ(mm) 1800 幅(mm) 900 厚さ(mm) 10 質量(kg) 1.3 ブルー
1枚
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ワークにソフトな緩衝材で簡単にセットでき、作業効率アップ! ワイヤロープ/ベルトスリング等での玉掛け作業に! 表裏、どちらでもご使用になれ、荷物の損傷やキズを防ぐ!
1個
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)当てぶとん
表地・中綿は埃が立ちにくいポリエチレンを使用し、床・搬入物の養生からリフォーム現場の家具移動等、幅広い用途で使えます。
1枚
3,200 税込3,520
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

伸縮自在のキルティング製あてぶとん、筒状になっていますので、どんな形も簡単に梱包できます。 [素早く、きれいに、らくらく梱包] 家具などの形状、大小、軽重に関係なくワンタッチ梱包。初心者もプロとかわらない作業ができます。 [省資源、低コストの梱包作業を実現] 従来のエアーキャップ、ミラーマットなどの資材と異なり、何回もくり返し使用ができますので省資源と経費節減が可能です。 [現場でゴミがでません] 引越先でゴミが発生しませんので、後作業が早く、作業の合理化がはかれます。 [ベルトとの併用で持ち運びも容易] 重量物の移動や吊り上げには、ベルトとの併用で楽に作業が行えます。
材質 (表地・中綿・裏地)PE100%、(ゴム)12コール
1セット(5枚)
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00023000117 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1袋(6枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別 両端アイ形 材質 ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃) 100以下 JIS規格 JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

形状保持背当てパッド。 芯材の入ったパッドを採用し、ベルトの絡まりや裏返りを防ぐ背当てパッドです。
種別 背当てパッド トラスコ品番 767-4180 質量(g) 約170
1枚
4,088 税込4,497
当日出荷

裏面にノンスリップ加工を施しており、滑りにくくなっております。 お客様のご要望により、従来の3×6サイズからサイズ展開を図りました。 脚立の下や工具置き場での養生を安全に行うことが出来ます。
用途床・廊下など作業時や工具の置き場など
1セット(5枚)
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面にノンスリップ加工を施し、脚立の下や建具・キッチンを覆って養生するときに便利です。
ブルー 厚さ(mm) 約5
1枚
4,898 税込5,388
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルト荷締機・安全スリングに使用できます。 ベルトの磨耗を防ぐ。 荷締作業が早く確実にできる。 荷物のイタミやキズを防ぐ。
材質 ABS製 寸法(mm) 80×60×150 適合ベルト幅(mm) 最大65
1個ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)