- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 当て盤板金のおすすめ人気ランキング
当て盤板金のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新102件の「当て盤板金」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「板金用当て板」、「当て盤」、「当て板」などの商品も取り扱っております。
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別
非危険物
高張力鋼板、アルミ合金鋼板用しぼりあて盤です。
ボディー修正で伸びたボディーのヒズミを瞬時にとります。
サビを中に入れないステンレス材使用。
山形が低くしぼり過ぎない。
セット内容
ドリーブロック(R)、ドリーブロック(F)
質量(kg)
1.716
ケース寸法(mm)
200×90×40
1セット
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別
非危険物
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応
広い打撃面の四角型と丸型になっています。
柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
325
質量(g)
400
頭径(mm)
(四角)37.7、(丸)40.2
トラスコ品番
284-9020
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
頭部長(mm)
99.7
危険物の類別
非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
たたく時に打撃部分が回り絞ることができます。
全長(mm)
295
頭部径(Φmm)
41
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥5,388
税込¥5,927
当日出荷
シートパネル標準打ち出し用として使用頻度の高いナラシハンマーです。ヘッドの反対側はモールディング等を打ち込みます。
ヘッド形状
フラット
危険物の類別
非危険物
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
327
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
危険物の類別
非危険物
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別
鋳鉄製
材質
FC250
ヘッド部山形グリッドにてシボリ作業専用ハンマーです。
ヘッド形状
グリッド
危険物の類別
非危険物
頭径(Φmm)
28
頭部長(mm)
120
全長(mm)
346
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)
50
下面幅(mm)
100
材質
S50C
板金加工の折曲げ線をつけたり折曲げ加工後に内側よりコーナーをたたいて角をきれいに仕上げます。
材質
S45C
危険物の類別
非危険物
ヘッドを交換することで9種類の役目を果たす車両用鈑金ハンマーです。高張力鋼板・アルミボディー用ハンマーセットです。
用途自動車板金作業に
セット内容
本体ASSY、絞りステンヘッド(荒)、絞りステンヘッド(細)、均しステンヘッド、均しアルミヘッド、ピンヘッド、抜きピン、六角レンチ、プラヘッド、銅ヘッド、ステンラインヘッド、丸ヘッド
ケース寸法(mm)
310×150×45
危険物の類別
非危険物
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
BSプーラー・ミニ「ストレート型」…パネルに直接スタッドできる連続引き出しプーラー(※スタッド機接続)
スライド式爪フック「プラー用」…爪がスライドするので深い損傷も正しく引き出せる。
波型ワイヤーや各種ワッシャに6角レンチ等の丸棒を通して引っ掛けて使用します。
スライド式爪フック「ハンド用」…ハンドフックを使用しての仕上げ、パネルが薄い場合はハンドフックのみでも充分作業出来ます。
波型ワイヤー「太線型」…長い損傷の復元に便利。溶植が簡単です。
波型ワイヤー「溶植チップ」…波型ワイヤーをパネルに溶植する為のチップです。
新・ねじりワッシャ(銅メッキ)…複雑に損傷したプレスラインの引き出しに最適。
新・平ワッシャ(銅メッキ)…プレスライン部以外のすべての損傷の引き出しに最適。
電気が通りやすい設計をしているので、高張力鋼板パネルにもよく付き、従来型スタッド溶接機で使用しても裏ヤケしにくい。
サビ防止の為に通電性の良い銅メッキを施しています。以上の計7点セットに大型スチール箱が付いています。
用途パネル復元用工具のお買い得セットです。
セット内容
BSプーラー・ミニ(ストレート型)、スライド式爪フック(プラー用)、スライド式爪フック(ハンド用)、波型ワイヤー(太線型)、波型ワイヤー(溶植チップ)、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)、新・平ワッシャ(銅メッキ)、大型スチール箱付き
危険物の類別
非危険物
1セット
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷