形状記憶テープのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
113件の「形状記憶テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックワイヤー」、「形状記憶」、「形状保持テープ」などの商品も取り扱っております。
1袋
489 税込538
当日出荷

日本紐釦貿易形状保持コード 平
用途手づくり帽子のつば先にこのコードを使うと形成しやすくなります。 その他、手づくりマスクやぬいぐるみの骨格や手足などにも使用できます。 長さ(m) 20
1巻(20m)
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

針金のように自在に形状を保持できるです。手縫いやミシンで縫付できて針金のように自在にラインをキープできます。襟・帽子・衣装・マスク・ドール手芸・インテリア用品・コサージュなどに!
用途衣類・小物の形状保持に 材質 ポリエスエル・ポリエチレン 1巻長さ(m) 1
1パック(1m)
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋
479 税込527
当日出荷

Panasonic(パナソニック)形状保持チューブ
簡単に曲げて曲げ形状を保持できますのでチューブの固定は不要です。
材質 チューブ内部:アルミ。チューブ外被:高密度ポリエチレン。端末キャップ:ステンレス 最小曲げ半径(mm) R40以上 エア圧力範囲(MPa) 0.02~0.5
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ABS4Rコーナーテープ
燃焼時有毒ガスの発生が少ない非塩ビのコーナーテープ。 折り曲げ後は4R形状を記憶します。 薄型で段差が少なくパテ処理佐合効率があがります。 表面はヘアライン加工を施しパテの付着力がアップしています。
用途下地補強用 幅(mm) 53 長さ(m) 50
1巻(50m)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイメタカポリ
形状の保持が容易で、優れた施工性
材質 PE、アルミニウム 使用温度(℃) 1~80
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センター部の折り曲げが容易にでき、折り曲げ後のL型形状が保持できます。形状記憶。 普通のハサミで簡単にカット出来ます。 塩ビ樹脂製なので腐食の心配がありません。
用途下地補強用 長さ(m) 50 幅(mm) 53 材質 塩ビ樹脂製
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

まげる・ねじる・まきつける。やわらかい デザインワイヤー
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など、。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。 長さ(m) 2 線径(Φmm) 2 耐熱温度(℃) 約80 直径(mm) 2
1セット(5巻)
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なカラーバリエーションと多様な太さからあなたのイメージに合わせてお選びいただけるカラーワイヤーです。簡単に手で曲げたり、ねじったり、巻きつけたりできます。専用キャップ(別売)を使えば安全で美しく仕上がります。プロから子供まで自遊に造形を楽しむことができます。
用途ディスプレイ、インテリア、フラワーアレンジ、アクセサリー、ホビー、クラフト、教材など
1巻
339 税込373
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

ワイヤー入り。カンタンラッピングに欠かせないアイテムです。
材質 寸法(幅W×高さH)(mm) 6×120
1袋(100本)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内層にアルミニウムを使用しているので、配管時の形状をそのまま保持します。固定配管に最適です。DKチューブ専用継手を使用することで、銅管と比較して施工が容易です。チューブ端末加工は一切必要ありません。DKチューブは使用温度(雰囲気温度)範囲内であれば、温度による最高使用圧力の低下はありません。
用途形状保持・クランプしにくい固定配管に 使用温度範囲(℃) -40~+60 最高使用圧力(MPa) 1.0(at20℃) 使用流体 空気 負圧性能(kPa) -101.294
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(100g)
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への貼り付けが容易です。パテの付着力アップの為、コーナーテープ表面にヘアラインを施してあります。石膏ボード表面にマッチしたイエロー色です。粘着テープ離型視の片側に目盛線を入れてありますので、必要な長さを巻き出す際の目安になり便利です。
用途下地補強用 テープ幅(mm) 54 テープ長さ(m) 50 種別 粘着付 材質 HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) 厚さ(mm) (中央部)約0.7、(端部)約0.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷

両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様 ワイヤー入(両端) 材質 長さ(m) 0.15 寸法(幅W×長さL)(mm) 7×150 厚さ(g/m2) 40
1袋(100本)
719 税込791
当日出荷

表面にヘアラインを施し、パテの付着力がアップしています。 突起部形状により、綺麗なピン角仕上げを実現します。
幅(mm) 53 長さ(m) 50
1巻(50m)
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

しっかり保形、補強したい時。クラフト用ハサミでカットして、ミシンで縫える芯材です。硬くしっかりとしたバッグの底や、キャップタイプの帽子のブリム(つば)の保形に。アパレルでバッグや帽子を製作している方々が選んだ、厚さ0.5mmと1.5mmの2タイプです。
材質 発泡ポリエチレン100% 寸法(mm) 1.5 寸法(cm) 本体/25×50
1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

袋の口などをとめるのに便利なタイです。
用途袋の口などをとめるのに便利なタイです。
1パック(1000本)
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

両端にワイヤーが入っていることにより、ねじっても破れにくいワイヤータイです。簡単にプチギフトを作ることができます。
仕様 ワイヤー入(両端) 材質 長さ(m) 0.15 寸法(幅W×長さL)(mm) 7×150 厚さ(g/m2) 38
1袋(100本)
719 税込791
当日出荷

心線材の選択と被覆材の開発により、カタチが決めやすく、材質がしっかりしているのでデザインの自由度が高く、形状が崩れにくい。手のひらサイズの小さなバスケットや、愛らしいドールハウスのミニオブジェなど、まるで箱庭のような小さな世界観に彩りをそえるようにカラーワイヤークラフトをお楽しみください
用途ミニチュアワイヤー雑貨、スクラップブッキング、フラワーアレンジなど 線径(Φmm) 2 長さ(m) 1.5 材質 被覆材:塩化ビニル、心線材:なまし鉄線
1セット
399 税込439
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)