- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 彫刻材料のおすすめ人気ランキング
彫刻材料のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新156件の「彫刻材料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「彫刻木材」、「木版」、「糸鋸 木材」などの商品も取り扱っております。
スイッチONで手軽に彫刻
用途木材の彫刻
付属品
平刃(9mm)、角刃(6.5mm)、丸刃(9mm)、スパナ
消費電力(W)
45
機能
二重絶縁構造
定格使用時間(分)
連続
ストローク数(min-1)
10000
1台
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
パラフィン用
仕様
パラフィン用
TGK品番
579-55-34-01
材質
木製
寸法(mm)
24×17×12H
種類
小
ケース入数(個)
100
1ケース(100個)
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質
朴
色
芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容
素材
科目
図工
イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。
消費電力(W)
90
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
188×56×50
コード長さ(m)
2
コレット径(Φmm)
(標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
アクセサリー21種36ピース、アタッチメント3種類が標準付属です。ユニバーサルモーター搭載しています。ソフトラバーグリップは、切断や研削・研磨作業を行うときは、ペンのように持って使用すると、手にジャストフィットします。5000回転から最大32000回転まで回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。電子フィードバック回路によって負荷が加わっても回転数を維持、作業効率がアップします。カーボンブラシの交換がカンタンです。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど
セット内容
本体、ストレージケース、フレックスシャフト225AB、カッティングガイド、ディテイラーズグリップA577、ドレメルチャック4486、レンチ、アクセサリーケース、アクセサリー21種36ピース(エングレービングカッター109N1×1、ハイスピードカッター191×1、カットオフホイール420×4、426×3、切削ビット561×1、酸化アルミ砥石ホイール541×1、シリコンカーバイド砥石84922N1×1、酸化アルミ砥石932×1、8193×1、剛毛ブラシ403N×1、カーボンスチールブラシ428N×1、サンディングバンド 407×1、408×4、432×4、445×2、サンディングディスク411×2、412×2、413×2、ドリル150×1、マンドレル402×1、コレット481×1)
質量(g)
533
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
135
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×51×54
コード長さ(m)
2
回転数(min-1[回/分])
5000~32000
コレット径(Φmm)
(標準付属)2.4 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
パラフィン用
仕様
パラフィン用
TGK品番
579-55-34-03
材質
木製
寸法(mm)
30×22×15H
種類
大
ケース入数(個)
100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
職人による手作り仕上げの彫刻刀です。耐摩耗性に優れ長く切れ味を保ちます。
研ぎ直しもしやすい鋼付彫刻刀です。安来鋼刃物用特殊鋼を使用しており、刃持ちが良く、切れ味がよいです。
用途木材・竹の彫刻などの細工、プラスチックの細工。
刃型
丸型
全長(mm)
210
質量(g)
20
奥行(mm)
10
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ハンドピースホルダー付きで、置き場に困らない大きさです。
超音波の振動により刃が毎秒40000回の高速振動をするので、少ない力でカットでき、カット面がきれいです。
用途プラスチック、小物、部品などのゲートカット、バリ取り。プラモデル等のカット。フィルム、シート、布などのカット。基板のパターンカット等。
消費電力(W)
最大40
ケーブル長(m)
ハンドピースケーブル:1.6(ストレート)
発振周波数(kHz)
40
付属品
替刃(BDC-200P×1)、刃固定具×1、刃固定ビス×3、六角レンチ×1、プロテクタ×1
質量(g)
発振器(本体)/約260、ハンドピース/約70(出力コード含む)
使用温度範囲(℃)
10~35
外形寸法(mm)
発振器:173×89×76(突起部含まず)/ハンドピース:Φ32×144(刃含む)
切断板厚(mm)
3以下
使用湿度範囲
20~70%(ただし、結露しないこと)
AC電源アダプタ(V)
100~240/80VA
保護機能
ハンドピース内部に温度センサーを搭載
アズワン品番
64-3182-04
切断可能 材質
ABS・PP・PET・アクリル
電源アダプタ
OUTPUT:DC12V/3.3A
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応