- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 彫刻材のおすすめ人気ランキング
彫刻材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新418件の「彫刻材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木彫り木」、「彫刻」、「桂材」などの商品も取り扱っております。
非常に彫刻しやすく、細かい彫りができます。版画板・彫刻刀・小刀の柄などにも使用されています。
色調:芯材/灰緑色、辺材/灰白色、肌目:非常に密、光沢無、軟、軽量
版画板、彫刻刀、小刀の柄などにも使用されています。
材質
朴
色
芯材/灰緑色、辺材/灰白色
内容
素材
科目
図工
ある程度まで彫塑で作っておき、乾燥後彫刻刀で細部を仕上げます。彫りやすさを最重視していますので、細かい部分まで彫刻で表現できます。彫塑、彫刻の両方が楽しめます。彫刻で失敗してもねん土で修復して削り直せます。着色ができ、空缶、ペットボトル等色々な芯材によくつきます。
科目
図工
パラフィン用
仕様
パラフィン用
TGK品番
579-55-34-03
材質
木製
寸法(mm)
30×22×15H
種類
大
ケース入数(個)
100
1個
¥2,390
税込¥2,629
当日出荷
心を豊かにする仏像彫刻がご自宅で楽しめます。仏像をはじめるには最適な彫刻刀と木取り加工したヒノキ材料と書籍(全カラー解説)がついているので買ったその日からスタートできます。
用途仏像彫刻
セット内容
刃物鋼 平刀 6mm/9mm/12mm/ 印刀 6mm/12mm/丸刀 3mm/6mm/浅丸 9mm/三角 3mm、彫刻刀収納ケース、ヒノキ加工材(初心地蔵)、書籍(やすらぎの仏像彫刻)
1セット
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)
185×105×30
内容
ねんど・芯材
比重
1.7g/m3
科目
図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
乾燥後は非常に硬くなり、表面の色はあせることなく鮮やかさを保ちます。ゆっくり乾燥しますので、あつかいやすいねん土です。
比重
1.9g/m3
内容
ねんど・芯材
科目
図工
被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分
Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質
真鍮
タイプ
四角
調質
F (製造したままのもの)
切断方法
鋸切断
サービス分類
オーダー・加工
わらべ地蔵ビギナーセットに付属するテキストと円柱加工材のセットです。
用途仏像彫刻y
セット内容
説明テキスト:全10ページ、A4カラー、10P、ヒノキ円柱加工材(大きさ:Φ45×高さ90mm)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
厚みのあるゴム板をカットした物です。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質
天然ゴム
色
黒
硬度
60°±5
耐熱温度(℃)
70~100
RoHS指令(10物質対応)
対応
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
セット内容
丸型(3・4・5・6・9・12mm)、キワ(12mm)、カマクラ曲型(12mm)、三角型(3mm)
1セット(8本)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質
硬質PVC
長さ(mm)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応