後付け ドア ロックのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
126件の「後付け ドア ロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 内側 ロック」、「後付 オートロック」、「鍵 外側 から」などの商品も取り扱っております。
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。暗証番号は自分で設定可能です
用途ドア用補助錠 材質 (補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(ダイヤル部)亜鉛ダイカスト、(取付金具)ステンレス ブロンズ タイプ ダイヤルタイプ、外開き専用(左・右開き両方対応)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質 亜鉛ダイカスト 表面処理 シルバー塗装
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

ドアにキズを付けずに後付できるダイヤル錠です。ドア用補助錠開閉スイッチは大きく回しやすく、暗証番号は10000通り自分で設定可能です。
用途ドア用補助錠 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 50×100×38
1セット
2,498 税込2,748
当日出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ロックサービスらくらくロック
日本製のディンプルシリンダーがピッキングから守ります。集合住宅や賃貸住宅などで、「ドアに穴を空ける事ができない」 というお宅に最適です。
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 鍵2本 材質 (シリンダー部)真鍮 材質(本体) ステンレス 適合幅(mm) (ドア枠の戸あたり)1~65 取付扉厚(mm) 36~40
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質 亜鉛ダイカスト 表面処理 シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠 材質 (補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上) 本数 (付属鍵)5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径12mmのデッドボルトで安全性重視 面付けで後加工でも取付けられます。 錠前は特殊ピンの配列により豊富な鍵違いが得られます。 マスター方式の組込みができます。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途自動販売機・キュービクル・船舶・車両 付属品 キー2本 表面仕上げ ヘアライン仕上 W01388
1個
6,859 税込7,545
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠 材質(本体) ステンレス 本数 (付属鍵数)1 材質(レール) ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

安心・簡単・便利をお約束。 はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
1セットほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など 仕様 袋入ねじ付、ヘッダー付 材質 ステンレス(SUS304)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質 本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス シルバー シリンダー 4枚ディスクシリンダー キー 3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内側から鍵を使って施錠するので、ガラスを破っての侵入の防止に効果絶大です。アルミ板用のドリルネジが付属しているので、勝手口やサッシ窓への取り付けも簡単です
用途サッシ用簡易補助錠 付属品 (キー)2本、(ステンレスビス)2本、(ステンレスネジ)4本、(ドリルネジ)1本 材質(本体) 亜鉛ダイキャスト・真鍮
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質 外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g) 室外機:約260、室内機:約745 電源 非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧 DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲 -25~55 電池寿命 約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所 室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm) 一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm) 60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。 付属品 本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等 質量(g) 約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む) 電源(V) DC6(CR123Aリチウム電池2本) 対応OS 【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約61×70×124 通信方式 Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。 動作時間 リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定) 動作温度(℃) -10~50 周波数帯域(Hz) 2.4
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 適合扉厚(mm) 30~43 バックセット(mm) 64
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。 室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。 ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。 使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質 (本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ 仕様 戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷