- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 後付け ボックス 鉄のおすすめ人気ランキング
後付け ボックス 鉄のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新107件の「後付け ボックス 鉄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後付け ボックス」、「省令準耐火ボックス」、「壁埋め込み ボックス」などの商品も取り扱っております。
最少必要な壁裏空間(mm)
39
適合壁厚(mm)
7~29
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット!
間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
角穴でも取り付けられます。
仕様
電着塗装(色:黒)
塗装色
黒
適合壁厚(mm)
9~30
最少必要な壁裏空間(mm)
47以上
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
調光機器具の取り付けに最適な深形です。
波付管(16、22)が直接配管できます。
種別
1ヶ用
適合
大角形用
適合配管
TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
適合規格
(PS)E
1箱(20個)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格
(PS)E
省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。
小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。
アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。
耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。
スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
色
電着塗装(色:黒)
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
1ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
1ヶ用
側面ノック数
12
最少必要な壁裏空間(mm)
32
適合壁厚(mm)
2~20
適合壁厚(mm)
2~40
最少必要な壁裏空間(mm)
52
色
ミルキーホワイト
適合壁厚(mm)
4~30
深さ28mm!薄壁に最適です。
ボックスの背合わせもできます。
種別
1ヶ用
適合仕切板
上下仕切り用/1M-S。左右仕切り用/5M
横ノック接続管(本数)
TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2
差し込みノック接続管(本数)
-
適合規格
(PS)E
仕様
適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
付属品
アルミ箔付・タッピンねじ付
深さ(mm)
38
C型
用途石膏ボード用
材質
PVC
適合規格
(PS)E
用途石膏ボード用
適合
9~30mm壁用
材質
亜鉛鋼板
SBホルソーで丸穴をあけるだけで、壁に即、取り付けOK
(穴あけが正確だから、削り調整一切不要です。)
(1ヶ用:Φ60×2、2ヶ用:Φ60×4、3ヶ用:Φ60×6)
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスのあと付けに最適です。
4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。
波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。
最少必要な壁裏空間(mm)
60
適合壁厚(mm)
2~48
適合配管
TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)