- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ナット
- 後付けナットのおすすめ人気ランキング
後付けナットのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新173件の「後付けナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後入れナット」、「マジックナット」、「スナップナット」などの商品も取り扱っております。
天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる!
ボルトの先からナットを通す手間がいらない!
追加工事、ハンガー工事に最適!
材質
亜鉛ダイカスト
サイズ
W3、8
締め付け強度(N・m)
12122
破断荷重(kN[kgf])
13.7、1400
1袋(8本)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
吊りボルトの中間部へ直接、取り付けできるので余分なナット回しが不要です。
施工後のナットの入れ忘れや、追加工事でのハンガー増設等に便利です。
材質
鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面仕上げ
3価クロメート
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレーム
M6フレーム
材質
SWRM相当
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ
M12
エスコ品番
EA637GZ-12
材質
焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)
15
対辺(mm)
27
1個
¥2,320
税込¥2,552
当日出荷
片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。
金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。
振動を受ける箇所でも可能です。
母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
材質/仕上
スチール/亜鉛メッキ三価クロメート
推奨締結板厚(mm)
0.4~4.7
寸法C(mm)
1.8
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ
M20
エスコ品番
EA637GZ-20
材質
焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)
22
対辺(mm)
41
1個
¥7,700
税込¥8,470
翌日出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
タイプ
後付けタイプ
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト中間部に締結可能な分割開閉式スピードナットです。
高精度の雌ネジを得る為、組み立て後にネジ加工をして居ります。
更に緩み止めが必要な場合には、市販のネジロック剤を塗布して下さい。
閉じられたものを開くには、尖鋭なピン等を合わせ目に差し込んで行います。
材質
亜鉛合金ダイキャスト(ZDC2)
引張強度(N/mm2)
285
伸び(%)
10
衝撃値(N・m/cm2)
140
硬さ
82HB(10/500)
線膨張係数
27.4(μm/m-20℃)
比熱(J/g)
0.42
熱伝導率(W/mk)
113
融点(℃)
381~387前後
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ
M8
エスコ品番
EA637GZ-8
材質
焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)
10.5
対辺(mm)
19
1個
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ
M16
エスコ品番
EA637GZ-16
材質
焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)
16
対辺(mm)
34
1個
¥3,220
税込¥3,542
当日出荷
締め付け部まで一気にナットを通せます。(ロック付)
適合ねじ
M10
エスコ品番
EA637GZ-10
材質
焼入鋼(亜鉛メッキ)
高さ(mm)
12.5
対辺(mm)
22
1個
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
材質
S10C相当
質量(g)
10
表面処理
ユニクロメッキ
ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用ください。
あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。
クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。
用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。
寸法D(mm)
4.5
材質(本体)
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質
ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304