- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 微差圧スイッチのおすすめ人気ランキング
微差圧スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新110件の「微差圧スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「差圧スイッチ」、「微差圧計」、「圧力スイッチ」などの商品も取り扱っております。
現場にてダイヤル調整で設定値を可変できる微差圧スイッチで、
測定レンジは20-300Paから1000-5000Paまで5レンジから選択できます。
CEマーク取得、UL(ETL)及びDVGW認定品です。
用途空調フィルターの差圧監視や、ダクト内の排気圧監視、半導体製造装置・空調設備やドラフトチャンバー、フィルターファンユニットとして
測定対象
空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
質量(g)
150
使用温度範囲
-30℃~80℃(氷結なきこと)
測定方法
差圧式
保護等級
IP54
取付姿勢
垂直(工場出荷時調整)
適合配管
軟質塩化ビニール又はゴム管、内径Φ6
RoHS指令(10物質対応)
対応
エレメント種類
ダイヤフラム(シリコンLSR)
作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛りに合わせるだけで容易に行えます。
マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を確保しました。
粉塵や水の飛まつの影響を受けない構造になっています。(IP54)
透明カバーにより、設定値を保護しながら容易にご確認できます。
RoHS指令に対応。
用途空調用フィルタ目詰まり検出、クリーンルーム等の室内圧力監視
材質
ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:ポリカーボネート・SUS304、高圧側接続口:C3604BD、低圧側接続口:ポリカーボネート
質量(g)
約110
取付方式
ねじ取付
使用温度範囲(℃)
-20~60
精度
±5%max.P.以内
取付姿勢
C:垂直
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力導入口
Φ5.5パイプ状継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
高感度・高信頼性であり、ダイアフラムにはシリコーンゴムを使用し、耐圧性能を向上させました。
作動圧力の設定は設定ツマミをまわし、設定圧力の目盛に合わせるだけで容易に行えます。
設定ツマミに設定ロック機構を採用し、振動等による設定ズレを解消しました。
マイクロスイッチは高信頼性、高容量タイプを採用し、設定精度を向上させました。
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧を検出し、フィルタの目詰まり警報を発したり、制御等に使用するほか、クリーンルーム/バイオクリーンルーム等のフィルタ、及びルーム内の圧力の監視・制御等にご使用いただけます。
小形・軽量です。
取付
ねじ取付
圧力導入口
Φ5.5タケノコ継手
材質
【接ガス部】ダイアフラム:シリコーンゴム、ケース:PBT、接続口:C3604BD
取付姿勢
C:垂直
精度
±5%max.P.以内
小型微差圧スイッチ
設置スペースを選ばない小型・軽量タイプ
作動圧力設定は、目盛ツマミを合せるだけのワンタッチ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体不可)
接点
単極常開密閉形
口金
ビニル管用
測定方式
差圧式
設定方式
圧力:目盛付ツマミによる設定
取付姿勢
水平~垂直間(取付任意)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)
計器本体:100、受圧エレメント:20
材質
外装:ポリアミド
耐振動(m/s2)
5~10Hz振幅10mm、10~50Hz加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)
100(3軸方向各6回)
絶縁抵抗(MΩ)
端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
耐電圧(V)
端子-ケース間:500AC(50/60Hz・1分間)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
端子ねじサイズ
M3.5、外径Φ8以下
極性
口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
質量(g)
約140
取付ねじサイズ
M4
接点構成
SPST(単極単投)、N.O.
電気的寿命
10万回以上
構造
接点:リードスイッチ
定格
DC0.1A-30V
最大開閉電圧(V)
DC100
最大開閉電流
DC0.25A
最大開閉電力(W)
DC10
仕様
受圧エレメント:ダイヤフラム
独自の機構を採用した高精度、高品質微差圧スイッチ
UL規格適合品
多条ねじ採用による広い設定範囲
一般負荷,微小負荷を共通化
配線方向の変更が簡単
作動圧力設定は、目盛付ダイヤルを合わせるだけの簡単操作
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
材質
【受圧エレメント】シリコーンゴム、【外装】ポリカーボネイド、【接点】銀合金・金メッキ
質量(g)
約170
適合規格
UL規格 ULおよびC-ULレコグニションコンポーネント/要求事項規格No.UL508/ファイルNo.E240648/オープンタイプクロージャーとして取得/ RoHS指令
口金
(極性)配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
耐電圧
ケースー端子間 1500V AC 50/60Hz 1分間
測定方式
(圧力)差圧式
設定方式
(圧力)目盛付ダイヤルによる設定
保護等級
IP54相当(ケーブルクランプ取付時)
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10~+60(ただし氷結しないこと)
絶縁抵抗(Ω)
端子ーケース間 20M以上(500V DCメガー)
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向 各6回)
耐振動
5~10Hz 振幅10mm/10~50Hz 加速度39m/S2(3軸方向 各2ch)
取付ねじサイズ
(ケーブルクランプ)M15 P=1
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
取付方式
壁取付
電源
12~24V DC ±10%
精度
差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)
表示方式
3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)
機能
スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック
測定流体
気体
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.。応答速度:5ms以下。接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定。動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
50
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風、排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
付属品
取付ナットセット
材質
(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート
質量(g)
約90
口金
本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
目盛
エッジワイズ形(目盛長約45mm)
精度
±2.5%FS(23℃において)
測定方式
(圧力)差圧式
使用周囲温度(℃)
-10~50(だだし氷結しないこと)
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)
(受圧エレメント)20、(計器本体)50
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
圧力単位
Pa
汎用型圧力スイッチISGシリーズは、工作機械、産業機械、コンプレッ
サ、化学プラント、発電所など広い分野で、油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に利用されます。
表示単位
Mpa
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~80(ただし、凍結なきこと)
16%軽量化、11%小型化(IS1000比較)
寿命500万回。
モジュラF.R.L.に接続可能。
使用流体
空気および不活性ガス
接続口径
1/8
接点構成
1a
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60℃(凍結なきこと)
設定圧力と使用圧力が1つの圧力計に表示されます。パネルマウントも可能ですから、制御盤に組み込んでの集中制御、管理に便利です。
インジケータを標準装備し、スイッチの作動状態の確認もできます。
材質
本体:アルミダイカスト、ケース:SPCC、株・ブルドン管:黄銅
結線方式
リード線方式
リード線長さ(mm)
約500
使用流体
空気
最高使用圧力(MPa)
0.83
表示圧力範囲(MPa)
0~1.0
使用温度範囲(℃)
5~60
質量(kg)
0.17
精度(%)
F.S.±3
圧力調整範囲(MPa)
0.1~0.83
誤差
調圧指針:±0.05Mpa
繰返し精度
±0.05Mpa(5~45℃)
応差(MPa)
0.07以下
接点方式
マイクロスイッチa接点(NO)
耐衝撃(m/s2)
9.8
取付方向
自由
〈主な利用分野〉
一般工場管理設備
集塵機負圧・空調機器差圧
フィルタ圧損管理
精密機械製造ライン
ビル空調管理設備
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体不可)
口金
一体型
測定方式
差圧式
材質(接点)
銀合金/金めっき
設定方式
圧力:目盛付ダイヤルによる設定
使用周囲温度(℃)
-10~+60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
材質
外装:ポリカーボネート
耐振動(m/s2)
5~10Hz:振幅10mm、10~50Hz:加速度39(3軸方向各2h)
衝撃(耐久)(m/s2)
100(3軸方向各6回)
絶縁抵抗(MΩ)
端子-ケース間:20以上(500VDCメガー)
耐電圧(V)
端子-ケース間:1500AC(50/60Hz・1分間)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
端子ねじサイズ
M4(取付可能端子 外径Φ8以下)
極性
口金:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
材質(エレメント)
受圧:シリコーンゴム
接点構成
SPDT(単極双投)
電気的寿命
10万回以上
仕様
受圧エレメント:ダイヤフラム
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式
圧力/着圧式
仕様
受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品
取付ネジセット
材質
受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)
約270
口金
極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)
目盛表示/約270広角表示
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針
なし
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向6回)
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)
対応
信頼性、耐久性で高い評価を頂いている汎用圧力スイッチです。
用途冷暖房・空調・各種産業装置用
付属品
1/4フレアナット、本体取付板(SNS-AE01)、ばね座金付M4×8ねじ 4個
質量(kg)
0.33
使用周囲温度(℃)
-20~70
流体温度(℃)
-20~120
RoHS指令(10物質対応)
対応
見やすい3色LCD表示。up・downボタンによる簡単設定。
ボタンが大きく操作しやすい。ケーブルはコネクタ方式、脱着容易。
スイッチ出力・アナログ出力標準搭載。省エネ。
質量(g)
約80(ケーブル含)
管接続口径
R:R1/8",M5、N:NPT1/8",#10-32UNF、G:G1/8(BSPP),M5
構造
シリコンダイヤフラム
電源電圧(V)
DC12~24(リップル±10%以下)
保護等級
IP40
使用流体
空気、非腐食性、不燃性ガス
消費電流(mA)
40以下(無負荷時)
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)(リード線とケース間)
周囲湿度(%RH)
動作及び保存時:35~85(結露しないこと)
ケーブル
耐油ケーブル(0.15m2)
動作表示灯
橙色(1&2表示灯)OUT1 OUT2
デジタル表示
LCD、3色(赤、緑、橙)表示(サンプリング周期5回/秒)
耐衝撃(m/s2)
100(10G)×YZ各方向3回
温度特性
±2.5%F.S.以下(基準温度25℃、範囲0~50℃)
アナログ電圧出力
DC1~5±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1% F.S以下、出力抵抗約1kΩ
耐振動
複振幅1.5mm或いは10G、1分間10Hz~55Hz~10Hz、XYZ各方向2時間
周囲温度(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
環境温度範囲(℃)
動作時:0~50、保存時:-10~60(結露と氷結なきこと)
スイッチ出力
NPNまたはPNP オープンコレクタ出力、最大負荷電流:125mA、最大供給電圧:NPNはDC30V、PNPはDC24V、内部電圧降下:1.5V以下
繰返し精度(%)
±0.2F.S.±1digit以下
耐電圧(V)
AC10001分間(リード線とケース間)
アナログ電流出力
4~20±2.5%F.S.以下(定格圧力範囲内にて)、直線性±1%F.S以下、最大負荷抵抗:300Ω(電圧12V時)、600Ω(電圧24V時)、最小負荷抵抗:50Ω
応答時間(ms)
2.5以下(チャタリング防止機能:25、100、250、500、1000、1500)
工作機械、産業機械、コンプレッサ、化学プラントなどの油圧・水圧・液圧・空気圧などの自動圧力制御に用います。
多条ねじ採用による広い設定範囲
接点の共通化により、一般負荷、微小負荷の指定が不要
高精度を実現
口金を交換することで様々な配管接続が可能(口金交換型のみ)
EC指令(CEマーキング)適合品もラインナップ(定格電圧30V DC以下仕様)
用途エアフィルタ目詰まり検出
クリーンルーム室圧計測
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
測定方式
差圧式
設定方式
(圧力)目盛付ダイヤルによる設定
使用周囲温度(℃)
-10~+60(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
耐振動(耐久)
5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)
100m/s2(3軸方向各6回)
絶縁抵抗
端子-ケース間 20MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧
端子-ケース間 1500V AC 50/60Hz 1分間
端子ねじサイズ
M4(取付可能端子 外径Φ8以下)
保護等級
IP54相当(ケーブルクランプ取付時)
取付ねじサイズ
(ケーブルクランプ)M15 P=1
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
RoHS指令(10物質対応)
対応
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体
乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)
50kPa(10kPa以上は100kPa)