心出顕微鏡のおすすめ人気ランキング

2025/07/28更新
104件の「心出顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「心出し顕微鏡」、「フライス 芯出し」、「ラインマスター」などの商品も取り扱っております。
中央精機N型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
質量(kg) 1.0 寸法 (鏡筒ホルダ)Φ30H8 RoHS指令(10物質対応) 対応 移動方向 XYZ軸3方向 移動量(mm) X軸20、Y軸30、Z軸55
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

日研工作所芯出しホルダ
日研芯出しホルダを使用するとダイヤルの位置を変えずにノブを回すだけで内径外径の位置測定及び平行度測定等が簡単にできます。
測定範囲(mm) Φ0~240
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

心出顕微鏡は使用機械例のような工作機械の主軸(カッター軸)に取り付けて、被加工物等の基点を顕微鏡の中心に合わせることにより心出しを容易におこなうことができます。
電源 LED照明用電源(ACアダプタ付、単三アルカリ電池4本駆動可能) 精度(mm) 心出:±0.005(出荷時) 総合倍率 20× 光源 白色LED照明 作動距離(mm) (W.D.)55 接眼レンズ WF10× 対物レンズ 2X 目盛板 同心円十字線(ピッチ0.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 実視野(Φmm) 8
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

顕微鏡をコンパクト化、ルーペ感覚で使用可能です。 明るいLEDリングライト照明18灯直射式です。 接眼内蔵スケールにより測長可能です。 LEDライト内蔵でワンタッチ点灯です。
用途金物・印字・半導体基板などの検査、植物の観察など 幅(mm) 70 質量(g) 320 タイプ 正立像タイプ LED色 白色LED 材質(レンズ) ガラス
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

飛散防止処理された風防や、連続秒針、電池寿命約 5年間など、機能面が充実したオフィス電波掛け時計です。 学校や病院などパブリックな場所にお薦めいたします。直径500mmの大型サイズ。 文字板もシンプルで離れた場所からでも視認性抜群です。
シルバー 寸法(Φ×mm) 500×53 仕様 飛散防止処理風防ガラス使用・(ガラス表面に透明フィルムを貼り、割れても大きな破片が飛びにくい安全設計です)・ユニバーサルデザインフォント使用 材質 プラスチック枠、風防:ガラス(飛散防止処理) 質量(kg) 2 種類 掛け時計 表示方式 アナログ 機能 ・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品 使用電池 アルカリ単三電池4本使用(別売) 電池寿命 約5年 色番 19 グリーン購入法 適合 電波時計 連続秒針
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に 質量(g) 6
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

全長(mm) 146 芯径(mm) 10 先端角度 60°
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg) 0.4 総合倍率 20× 作動距離(mm) 165 接眼レンズ OC-20(20倍) 対物レンズ OB-1(1×) 鏡筒形式 傾斜角45° 目盛板 スタンダード RoHS指令(10物質対応) 対応 実視野(Φmm) 12 機械筒長(mm) 163 対物レンズの長さ(mm) 21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

加工物の端面に測定子を当てるだけで測定完了 繰り返し精度3μ以内(縦型) 耐久性に優れた硬質クロムメッキを測定子に採用
1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。
仕様 (Cマウント)32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm 質量(kg) 0.4 作動距離(mm) 165 対物レンズ OB-1(1×) 鏡筒形式 直筒 RoHS指令(10物質対応) 対応 機械筒長(mm) 163 対物レンズの長さ(mm) 21
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

PC出力タイプで計測機能付き。 ワークの傷・バリの確認、半導体関係で活躍
電源 PCよりUSBにて給電 本体寸法(mm) Φ36×135 本体質量(g) 56 接続方式 USB2.0 センサー 約200万画素CMOS 光源 高照度白色LED×8 最大消費電力(W) 0.75 動画記録サイズ 640×480(標準15fps) 静止画記録サイズ 1600×1200、1280×960、640×480
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360°測定値が見える!。芯出し径の変更がスライド式で簡単!。小径穴も芯出し可能!(Φ5~300)
用途プレートに空けた穴、丸物の内径・外径と機械主軸との同心検出。主軸に対しワーク面が水平に取り付けられているかを確認 寸法(Φmm) 6 使用機械 フライス盤、横中ぐり盤、シグ研削盤等 幅×全高(mm) 100×105
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(g) 400 接眼レンズ EYL10、EYL20 対物レンズ TLX1、TLX2、TLX3、TLX5 機械筒長(mm) 163
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光で高感度の位置を検出します。 全周5ヶ所で確認できる赤いランプ付です。 オーバーラン保護機能付です。
用途NCフライス・マシニングセンターでの位置の検出に。 全長(mm) 160 電源 単5乾電池(2個)付 先端径(mm) 10 対象 金属
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)CF 双眼装置
心出し顕微鏡用です。
適合機種 CF20双眼セット(375-202) RoHS指令(10物質対応) 対応 ミツトヨ品番 375-042
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg) 0.4 総合倍率 40× 作動距離(mm) 71.5 接眼レンズ OC-20(20倍) 対物レンズ OB-2(2×) 鏡筒形式 傾斜角45° 目盛板 クロス RoHS指令(10物質対応) 対応 実視野(Φmm) 6 機械筒長(mm) 163 対物レンズの長さ(mm) 21
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

洗浄不要なディスポタイプです。 1枚に3パターンの高精度目盛。
アズワン品番 2-6997-01 材質 ポリスチレン(PS) 寸法(mm) 76×26×2 目盛 5mmm/50・5mm/100・1mm/100
1箱(10枚)
4,498 税込4,948
当日出荷

工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。
厚さ(mm) 1 寸法(Φmm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,698 税込6,268
3日以内出荷

ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。 拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。 ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。 軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。 付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率 有効倍率:60倍~250倍(17型モニター使用時) トラスコ品番 818-5331 サイズ Φ30mm×86mm 質量(g) 約90g(本体) 範囲 撮像範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4mm×1.1mm(250倍時) 接続 USB2.0 照明 LED 4灯 最大解像度 1600×1200ピクセル(UXGA) 撮像素子 CMOS 動画 最大動画解像度:640×480ピクセル(VGA) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

テストインジケータのアリ板に取り付けて広い範囲の径の芯出し作業ができます
取付径(Φmm) 8 アズワン品番 65-1964-15 ミツトヨ品番 901959
1個
10,980 税込12,078
当日出荷