恒温水槽 冷却のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
123件の「恒温水槽 冷却」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「冷却 槽」、「ウォーター バス 冷却」、「恒温水槽」などの商品も取り扱っております。
1個
50,600 税込55,660
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低い本体設計と操作パネルを上部に配置することにより、卓上で使いやすくしています。 媒体液や槽内が+40℃以下の場合、冷却可能
トラスコ品番 462-7725 質量(kg) 30 電源(V) 単相100 温度範囲(℃) 0~50 安全装置 槽内温度過昇防止警報・ヒーター空炊き防止・漏電ブレーカー ヒーター シースワイヤ式 500W 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 525×395×485 温度調節 デジタル式温度指示調節器 PID制御方式 温度安定度 ±0.1℃(T-22LA)、0.02℃(T-23Z) 撹拌機 噴流かくはん方式 槽内寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 480×350×150
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

scinics(サイニクス)マルチサーマルユニット
小型インバーター冷凍機を搭載した投込式恒温ユニットです。冷却・加熱の両方が1台で行えます。 過電流ヒューズ、フロート式水位センサなどを標準搭載しています。 酵素反応その他のインキュベーション、微生物の保温、培地の保温、血清の非働化に使用いただけます。
使用温度範囲(℃) -3~60 本体寸法(mm) 147×285×326 外寸(mm) 約525×340×210(水槽) 本体質量(kg) 約7.2 ヒーター SUSスパイラルシース 500W 冷凍機 超小型DCインバーター式 温度制御方式 PID制御 冷媒 R134a 冷却能力(W) 180(25℃時) 有効槽内寸法(mm) 280×280~300 撹拌方式 縦型水中噴流撹拌 液量(L) 約14(有効) 温度調節精度(℃) ±0.1~±0.2
1個
229,800 税込252,780
4日以内出荷

投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質 水槽:PE製 質量(kg) 約7.2 使用温度範囲(℃) ‐3~60℃(設定‐5~65℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×285×326 ヒーター(W) SUSスパイラルシーズヒータ:500 精度(℃) ±0.1~0.2(負荷により変動) 冷却方式 密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動 最小単位(℃) 0.1 冷媒 R-134a 50g GWP1430 冷却能力(W) 約180(設定温度25℃時) 水槽寸法(mm) 外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

前後に観察窓が付いていますので試料の観察・測定に便利です。フレーム上部の厚さが25mmとなり、視認性が向上しています。サーモラッドと接続可能で、室温近くでの安定度が向上します。マイコン式PID制御に加え、マグネットポンプによる効率の良い槽内撹拌が高い温度分布精度を実現します。プログラム運転機能は最大8ステップまでの入力が可能で、さらに入力ステップを繰り返し運転させるリピート回数設定もできます。記録計用出力付きやアラーム出力も装備されていますので、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事も可能です。安全装置には2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用し、フロート式空炊き防止・異常時ブザー警報も装備しています。
付属品 棚板1枚、棚受け4個、スタンド1個、クランプホルダー1個 材質 本体:スチール、水槽:SUS304+ガラス 使用温度範囲(℃) 室温+5~80 電源(V) AC100 50/60Hz センサー サーミスタ 温度精度 ±0.3℃以内(設定水温40℃、室温20℃での値) 外部出力 記録計出力端子、警報出力端子、サーモラッド接続コネクタ 温度調節精度 0.02℃~(コントローラー単体での性能) 安全性 自己診断機能(上・下限温度異常検出、ヒーター断線検知)、漏電ブレーカ、異常加熱防止装置、フロート式空焚き防止 ポンプ マグネットポンプ 運転制御方式 ヒーターPID制御(SSR出力) 温度設定範囲(℃) 10~80
1台
227,000 税込249,700
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水槽の内外装及びコントローラー外装部分は、オールステンレス製で耐食性・耐久性に優れています。噴流式撹拌ポンプの採用により、槽内温度分布を均一に保ちます。使い易さに優れた汎用恒温槽
槽内寸法(mm) 約520×390×175 材質 水槽/SUS304(断熱材入)、コントローラーユニット外装/SUS304、水槽カバー/硬質PVC 温度設定範囲(℃) 室温+5~60(MAX70℃) 槽内撹拌 噴流撹拌式 ヒーター容量(kW) 1 本体質量(kg) 約12 電源 AC100V 50/60Hz 11A
1台
112,000 税込123,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーマス科学恒温水槽
付属品 ステンレス(SUS304)製棚板×1組 材質 外装/鋼板焼付塗装、水槽/ステンレス(SUS304) 電源 AC100V 50/60Hz 15A 温度制御 デジタルPID制御方式 タイマー 99時間59分(オートスタート・ストップ)
1個
289,800 税込318,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃) -30~80 温度設定 キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示 温度制御方式 マイコン式PID制御 温度センサー 測温抵抗体(Pt100Ω) 温度精度 ±0.1℃(表示精度 加熱ヒーター 1kW 材質 水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 使用可能液体 純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール 冷媒 R-404A ノズル外径(Φmm) 11 適合チューブ内径(Φmm) 8 安全装置 自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 入出力 外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) タイマー 1分~48時間(1分単位) 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個
264,000 税込290,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品 PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプ ウォーターバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm) 194×336×156 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4(ポンプ単体) センサー サーミスタ ヒーター容量(kW) 1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷却コイル
室温近辺の低い温度で使用する 場合に冷却コイルに冷却水を循環させて使用します。
アズワン品番 65-0570-65 メーカー商品コード 114250
1個
23,980 税込26,378
31日以内出荷

トーマス科学恒温水槽
高性能ながら低価格で、ステンレス水槽を備えた使いやすい恒温水槽です。 噴流撹拌方式による撹拌で槽内温度は均一に安定します。
材質 (内槽)SUS304、(外装)鋼板焼付塗装仕上 使用温度範囲(℃) 室温+5~60(MAX80※要ふた・PPボール) 電源 AC100V・50/60Hz・10A 安全装置 電気ヒューズ、温度過昇防止、空焚防止 温度調整方法 デジタル式温度指示調節器、PID制御 温度安定度 ±0.1℃ 撹拌方式 噴流撹拌方式
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル式PID制御による高精度の温度調節機構を採用。安全装置として、電源ヒューズ、温度過昇防止、ヒータ空焚防止機構を装備しています。循環送液ポンプCP-22取付可能。
材質 内槽:SUS304 外装:鋼板焼付塗装仕上げ 質量(kg) 約15 容量(L) 28 電源 AC100V 50/60Hz 温度範囲(℃) (室温+5)~60(MAX80、ただし別売の蓋使用時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×390×370 ヒーター容量(kW) シースワイヤー式:1(500W×2) 温度安定度 ±0.1℃以内 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 480(有効400)D350×200
1個
169,800 税込186,780
11日以内出荷


定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×138×312 質量(kg) 約4 ヒーター ステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式 温度センサー 白金測温抵抗体(Pt100Ω) 安全装置 自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサー クランプ 可能厚さ35mmまで 付属品 試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平形で扱いやすい小型の恒温水槽。空焚防止装置付です。噴出方向の選べる撹拌ノズル付。効率の良い撹拌が行えます。
仕様 撹拌方式:噴流ポンプ噴出方向可変型 質量(kg) 2.7 電源 AC100V 50/60Hz 8A 温度範囲(℃) (室温+5)~70 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 200×190×85 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 209×216×218 温度精度 ±0.1℃(at37℃) ヒーター容量(W) 700
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

トーマス科学恒温水槽
時間比例制御により、優れた温度安定度を得られます。循環噴流撹拌機構は水槽内を均一な温度分布に保ちます。ダイヤルによる簡単な温度設定。水温はデジタルにて表示。電源ヒューズ、感熱式ヒータ空焚防止器を備えています。
電源 AC100V 50/60Hz 10A 温度範囲(℃) (室温+5)~60(MAX80) ヒーター シースワイヤー式 1kW 温度安定度 ±0.1℃以内
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温循環水槽
恒温水を循環できる小型水槽です。 攪拌機能調節がついていますので波立ちを押さえることができます。 可変式の独立過昇防止器を標準装備、使用温度に合わせて設定可能なので安心です。 NTT-20S型は水循環に適しています。 NTT-20S型は冷却パイプを備えていますので、室温以下での使用も可能です。
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に トラスコ品番 176-6738 質量(kg) 8 電源(V) AC100・11(V・A) 内容積(L) 5.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】194×306×359、【水槽】150×260×150 ヒーター容量(kW) 1 温度調節範囲(℃) 室温+5~95 温度調節精度(℃) ±0.05
1台
199,800 税込219,780
15日以内出荷

ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
材質(本体) ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げ センサー K型熱電対 安全装置 温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカー ヒーター マイカヒーター 温度調節精度 ±1℃ 電源コード 1.4m 3Pプラグ付き 温度調節 PID制御、SSR出力 温度設定範囲(℃) 室温+5~80 材質(水槽) ステンレス(SUS304)
1台
94,900 税込104,390
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)