情景テクスチャーペイントのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
101件の「情景テクスチャーペイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料コンクリート色」、「蛍光絵の具」、「粉絵の具」などの商品も取り扱っております。
アスファルトや石の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。細かいセラミック粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができ、乾燥後はザラザラした状態になります。 塗装できる面積はB4用紙1枚(2回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 路面 ダークグレイ 主な用途 アスファルト、紙 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
949 税込1,044
当日出荷

情景作品のベースとなる土の表現に最適なペースト状の水性塗料です。色はヨーロッパなどで見られる黒土をイメージ。 セラミック粒子を配合して土の質感を再現し、厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に凸凹をつけることもできます。 1回塗りでB4用紙約2.5枚を塗装できます。
用途情景塗装用 土 ダークアース 主な用途 乾燥時間(時間) 4~5 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

情景作品のベースとなる砂の表現に最適なペースト状の水性塗料です。色はイラクなどで見られる黄色い砂をイメージ。 着色したセラミック粒子を配合して砂の質感を再現。乾くとザラザラした表面になります。2回塗りでB4用紙約2.5枚を塗装できます。
用途情景塗装用 砂 ライトサンド 主な用途 乾燥時間(時間) 4~5 危険物の類別 非危険物
1本(250mL)
1,498 税込1,648
6日以内出荷

地面にへばりつく草の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。約5mmの着色繊維を配合したペーストタイプ。 別売の情景テクスチャーペイント (土)などで地面を仕上げた後に使います。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 草 グリーン 主な用途 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
780 税込858
6日以内出荷

コンクリートや石の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。細かいセラミック粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができます。乾燥後はザラザラした状態になります。 塗装できる面積はB4用紙1枚(2回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 路面 ライトグレイ 主な用途 紙、コンクリート 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
780 税込858
当日出荷

TAMIYA(タミヤ)クラフトヘラ
耐水性、耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂製のヘラです。情景テクスチャーペイントのかくはん、盛り付けに最適な形状に仕上げました。 もちろん、エポキシ接着剤や各種パテの盛り付けにも幅広く使えます。
用途情景塗装用 幅(mm) 20 材質 ポリアセタール樹脂
1本(40mL)
139 税込153
当日出荷

枯れ草の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。約5mmの繊維を配合したペーストタイプ。 別売の情景テクスチャーペイント (土)などで地面を仕上げた後に使います。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 草 カーキ 主な用途 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
780 税込858
17日以内出荷

一般的な土の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。特殊な樹脂粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができます。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 土 ブラウン 主な用途 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
769 税込846
6日以内出荷

ヨーロッパなどで見られる黒土の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。特殊な樹脂粒子を配合したペーストタイプ。 厚く盛りつけたり、乾燥前なら表面に様々な凸凹をつけることができます。塗装できる面積はB4用紙1枚(1回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 土 ダークアース 主な用途 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
769 税込846
当日出荷

筆はサイズを選ぶことで作業の能率アップになり、さらにモデルの仕上がりも違ってきます。 平筆01は幅約2.5mm。カーモデルのエンジン部分などのように複雑な形状でしかも面積のあるパーツの塗装に最適です。 軸は汗を吸い取り、手になじみやすい木製。毛は腰が強く、塗料の切れのよい馬の毛を使用しました。
用途塗装用 幅(mm) 約2.5 材質(毛) 馬毛
1本
159 税込175
当日出荷

豪華な石目調に仕上がる。 置物や装飾品が豪華な石目調に仕上がります。 下地を侵さない多用途タイプです。 日光や雨に強く、耐候性に優れています。 タレにくく、きれいに仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(ABS・アクリル・スチロール・硬質塩ビ)・コンクリート(床を除く) 主な用途 屋内外の木部、鉄部、プラスチック、コンクリート 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.135L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.4~0.6 乾燥時間 夏期/30~40分、冬期/1~2時間 危険物の性状 非水溶性
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

砂の表現に便利な情景製作のための水性塗料です。ライトサンドに着色されたセラミック粒子を配合したペーストタイプ。 乾燥後は表面がザラザラした状態になります。塗装できる面積はB4用紙1枚(2回塗り)がめやすです。
用途情景塗装用 砂 ライトサンド 主な用途 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
780 税込858
6日以内出荷

〈粉雪〉は〈雪〉よりも細かい、粒子径0.01~0.20mmの白い大理石を配合。さらさらした雪の状態を再現します。 雪面の状態やスケールによって〈粉雪〉と〈雪〉を使い分けるのが効果的。塗り面積はB4用紙1枚(1回塗り)が目安です。
用途情景塗装用 粉雪 ホワイト 主な用途 危険物の類別 非危険物
1本(100mL)
780 税込858
6日以内出荷

カスタムペイントのフレーク専用ガンです。ブレンダーには使用できません。多種多様なフレーク、パウダーによる作業が可能です。
塗料ノズル径(Φmm) 9 取付口 G1/4 所要圧縮機(kw) 0.75 質量(g) 390 トラスコ品番 441-7127 最高使用圧力(MPa) 1 ノズル長(mm) 50 使用流体 圧縮空気 材質(ボディ) 樹脂、アルミ他
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

コンパクトサイズでも充実のセット内容! 混色の授業に最適。
仕様 (1個梱包形態)スリーブ セット内容 14色11mLチューブ各1本+ホワイト20mLチューブ1本・パレットクリーナー11mL付・アクリル方眼定規 溝付 30cm・溝引きキャップ鉛筆 材質 樹脂 寸法(mm) 37×353×37
1セット
3,219 税込3,541
3日以内出荷

屋外用絵具の代名詞[合成樹脂系・不透明絵具(マットタイプ)]ツヤ消しのムラのない仕上がりで、色を重ねても、ナキ・ニジミのないノンブリード性。水で溶けて、乾けば耐水性になりますので屋外でも安心して描けます。厳選された顔料を使用していますので発色がよく、プロコースにも適しています。
1個(250mL)ほか
930 税込1,023
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
1個(100g)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

カラークラフト紙に立体印刷をほどこしたシート素材で、1/35をはじめ、1/24、1/20スケールの情景製作に便利に使えます。 パターンは長方形のレンガをきれいに横に並べたもの。路面にはもちろん、壁面としても使えます。エナメル、アクリル塗料で塗装も可能です。
用途情景製作 寸法(mm) 297×210 模様 レンガ
1枚
351 税込386
6日以内出荷

工作、文化祭、学園祭から建築やDIYのタッチアップにも幅広く使える水性多用途塗料。
用途鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスティック(ABSアクリル)などに 鉄木コンクリート等の他に、発泡スチロールや段ボールにも塗装可能です。(はっ水処理されている場合は除く) 主な用途 鉄部、木部、コンクリート、ブロック、モルタル、プラスチック、発泡スチロール、段ボール 使用場所 屋内用 希釈剤 通常不要(濃い時は水道水で5%程度希釈) 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 0.25(鉄部は2回塗り) 指触乾燥時間(時間) 夏期/約1、冬期/2~3
1個(25mL)ほか
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1枚
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)