感光液のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
86件の「感光液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「感光剤」、「感光紙」、「エッチング液」などの商品も取り扱っております。
感光基板用現像液 サンハヤトランキング1位
原液のままですぐ現像ができる。 希釈することなく、原液のまますぐに現像ができます。 100×150mmの片面感光基板であれば15~20枚程度の現像が可能です。
トラスコ品番816-3050能力現像能力の目安/100×150mmの片面感光基板で15~20枚(パターンによって異なります。)主成分メタ珪酸塩、水(イオン交換水)危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
999税込1,099
当日出荷

ポジ感光基板用現像剤 サンハヤトランキング2位
ぬるま湯に溶かすだけですぐ使えます。開封しなければ劣化しないのでストック用にも便利です。
用途ポジ感光基板の現像に。種類その他
1袋
199税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エッチング液 サンハヤトランキング3位
自作基板のエッチングが簡単にできます。
用途カット基板のエッチング処理に。 現像済み感光基板のエッチング処理に。仕様廃液処理剤付き主成分塩化第二鉄水溶液危険物の類別非危険物
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

クイックポジ感光基板 サンハヤトランキング4位
クイックポジ感光基板がリニューアル。従来の「NZシーリーズ」と比べ性能は同等、露光時間が約半分に。短時間で仕上げる事が可能になりました。プリント基板と手軽に作成する事ができ、試作や小ロット作製に便利です。最小パターン幅/間隔は0.2mmです。
厚さ(μm)(銅箔)35波長(nm)【露光】300~450(ghi線波長)品質保持期間36ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.09MB)
1枚
749税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

スーパーフジフィックスL 富士フイルムランキング5位
迅速酸性硬膜定着剤。 液剤タイプなので、指定された希釈率に水で希釈するだけで、簡単に定着液ができあがります。 希釈率を変えるだけで、フィルムにも印画紙にも使用できます。 定着時間が短くてすみ、処理による劣化が少なく安定した品質が得られます。
タイプ1液危険物の類別非危険物
1箱ほか
5,298税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

富士フイルムスーパープロドール
フィルム用迅速・標準~増感微粒子現像液、長期使用型・手処理、自動現像機用。 標準から増感処理まで幅広く使えます。 専用補充液を補充することにより大量処理が可能です。 リーダー搬送・ローラー搬送など各種の自動現像機に使えます。
タイプ1剤(粉)希釈【ネオパン100 ACROS(135,120)】1:1。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液、1:1。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液、1:1。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】原液。【ネオパンSS(135)】原液危険物の類別非危険物露光指数(EI)【ネオパン100 ACROS(135,120)】100。【ネオパン400 PRESTO(135)】原液/400、800、1600、1:1希釈/400。【ネオパン400 PRESTO(120)】原液/400、800、1:1希釈/400。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】1600、3200。【ネオパンSS(135)】100、200現像時間(分)【ネオパン100 ACROS(135,120)】<1:1希釈・露光指数100>6.5(現像温度20℃)、4.5(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(135)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<原液・露光指数1600>9(現像温度20℃)、6.25(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)。【ネオパン400 PRESTO(120)】<原液・露光指数400>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数800>5.75(現像温度20℃)、4(現像温度24℃)、<1:1希釈・露光指数400>7(現像温度20℃)、4.75(現像温度24℃)。【ネオパン1600 Super PRESTO(135)】<原液・露光指数1600>4.25(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数3200>8(現像温度20℃)、5(現像温度24℃)。【ネオパンSS(135)】<原液・露光指数100>4.5(現像温度20℃)、-(現像温度24℃)、<原液・露光指数200>5(現像温度20℃)、3.75(現像温度24℃)
1個
599税込659
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

現像液が定着液に持ち込まれることによる定着液の疲労を防止するために使用します。 フイルム、印画紙の両方に使用できます。
主な用途定着液の疲労防止危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
999税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エアー噴流で、簡単・効率的にエッチング。 少量のエッチング液で効率的にエッチングできるように設計されています。 エアー噴流式で自動的に液をかくはんするため、短い時間でシャープに仕上がります。 両面基板の同時エッチングはもちろん、数枚まとめてもOKです。
種類その他容量(mL)(槽)約1400電圧(V)(エアーポンプ)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(エアーポンプ)2.5槽内寸法(mm)(幅×奥行×高さ)200×30×247.5基板寸法(mm)(エッチング可能寸法)150×200
1式
9,398税込10,338
当日出荷


インバーター方式、デジタルタイマー内蔵の標準機。 1秒から99分59秒まで、1秒単位で設定できるメモリー付きデジタルタイマーを装備しています。 紫外線照射面に特殊ディフューザー(特許出願中)を装備し、150×200mmまでのポジ感光基板にパターンをムラなく露光できます。 照射効率の高いインバーター方式を採用しています。 付属のクランプでパターンフィルムとポジ感光基板を密着させ、露光できます。
種類その他質量(kg)1.6外形寸法(mm)313×170×161(突起物含まず、取っ手を含む)、(最大露光)150×200消費電力(W)20電源AC100V 50/60Hz共用光源近紫外線ピーク波長(nm)365使用ランプFL-UV8BL(サンハトヤ ライトボックス専用管)
1式
44,980税込49,478
当日出荷

使いやすい、1液タイプの紫外線硬化型インク(緑色)です。
種類その他耐熱性(はんだ)260℃比重1.5粘度150dPa・s硬化条件1000mJ/cm2(高圧水銀灯)(サンハヤト製ライトボックスBOX-W10Dにて5分で指触硬化、15分で完全硬化(ドライヤー併用))
1個
1,898税込2,088
当日出荷

水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。 耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。 遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
用途耐酸・遮光ペン種類その他インク色
1個
539税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

銅を黒くいぶす時に使います。5倍にうすめてお使いください。サイズ:50ml
用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。危険物の類別非危険物
1本(50mL)
455税込501
当日出荷

実装済み基板の補修用絶縁コーティング剤です。 絶縁性に優れ、ソルダーレジストについた傷や剥がれなどの絶縁対策に効果的です。 ガスバリア性に優れ、湿気や腐食性ガスから基板を守ります。 有機溶剤中毒予防規則に非該当です。
用途実装基板の傷の補修に。主成分ポリビニル系樹脂体積抵抗率(Ωcm)1013絶縁破壊電圧(kV/mm)12/0.1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
579税込637
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1枚
299税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

自作基板のエッチングが簡単にできます。100×150mmサイズの片面基板が約300枚処理できます。
種類その他主成分塩化第二鉄液性酸性外観黒褐色液体
1個
9,998税込10,998
当日出荷

特殊加工でにじまず鮮明な仕上がり。表裏どちらの面にも印刷できます。
適合モノクロコピー・レーザーサイズA4標準総厚さ(mm)0.1材質ポリエステルフィルム面付ノーカット印刷両面透明タイプPPC用ラベルサイズ(mm)210×297グリーン購入法適合素材ポリエステルフィルム
1冊(20シート)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1個(25g)ほか
1,698税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

アトム興産転写シート
ペタローラー、ペタペン、ペタへらに付着したゴミを転写シートに移して、取り除きます。水洗いで何回でも使用可能です。
用途ペタローラー、ペタペン、ペタへらについたゴミの除去。厚さ(mm)5材質導電性粘着ウレタンゴム(硬度15°「ショアーA」)粘着力(N/cm2)約9
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

名称塩化第二鉄 無水等級化学用 CP仕様一般実験・合成用等を目的のメーカー規格適合品その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式FeCl3濃度(%)≧98化学組成FeCl3労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番2-3647-29危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (全身毒性)、水生生物に有害化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)平均分子量162.20CAS登録番号7705-08-0別称塩化第二鉄(無水)
1本(500g)
3,698税込4,068
当日出荷