- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 感圧 スイッチのおすすめ人気ランキング
感圧 スイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新128件の「感圧 スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テープスイッチ」、「バンパー スイッチ」、「感圧センサー」などの商品も取り扱っております。
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途動きドア、医療テーブル、機械種端など。
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作圧以上の時)
耐荷重N(kgf)
1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~60
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
全長(mm)
1000
ねじ径
皿ねじM3~M4推奨
防水仕様
密封防滴形(IP-54相当)
仕様
ミニエッジ即作動型、高感度外各郭スイッチ
付属品
F・両Aチャンネルともあり
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
主な用途
動きドア、医療テーブル、機械類端など
耐電圧(V/min)
AC500
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴開けの必要ない簡単貼り付けタイプのスイッチです。20種類の中から好きなデザインが選べるシール付き。ラバーコーティングボタン採用
用途電装品のON-OFFに。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
36×21×13
種類
プッシュスイッチ
スイッチ
ON-OFF
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
使用温度範囲(℃)
-10~+60
定格電流(A)
1
薄型構造で設置時の段差が少なく、高感度なマットスイッチ。カーペットの下にも設置可能です。
用途人の検知(踏んだ時にリード間が導通)。屋内用マットスイッチとして良好です。
取扱説明書
(0.5MB)
材質
PVC(外皮)
色
ライトグレー
使用温度範囲(℃)
10~40℃
動作力
約40N(押圧面Φ40平面)/約150N(押圧面Φ80平面)
抵抗
ON時抵抗:10Ω以下/OFF時絶縁抵抗:10MΩ以上
接点最大許容電流(A)
100mA
接点最大許容電圧(V)
30
防水性
密閉防滴構造(水没不可)
耐荷重
2000N(Φ40平面静荷重/1分間)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
静電容量を感知して電装品をON-OFF。自動もどり(押している間だけON)。パネル裏などに隠して設置できる
付属品
両面テープ
セット内容
ステルススイッチ:1個・両面テープ:1枚
タイプ
(スイッチ)ON⇔OFF/自動もどり
種類
ステルススイッチ
スイッチ
ON-OFF(自動戻り式)
コード長さ(mm)
300
コード
0.2sq相当
使用可能温度範囲
-10~60℃
使用可能電力
DC12V 200mA以下※DC24V車使用不可
作動
(範囲)本体上面から約4mm以内
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
コード長さ(m)
VCTF0.75X2芯1.5M
エスコ品番
EA940FL-100
全長(mm)
1000
色
ブラック
品名
テープスイッチ
使用温度範囲(℃)
-10℃~+60℃
保護構造
防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)
AC/DC28V
耐電圧
AC 500V(1分間)
定格電流(A)
1A
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命
接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)
1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)
1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
カーペットやマット下に敷くことにより隠れスイッチの役目をし、防犯・検知用として有効です。
CVP形シリーズ(UL規格認定品)
防滴、耐久性に優れた厚み4.4mmの薄型マットスイッチ。
直接またはマットやカーペット下に敷いて使用します。
用途防犯(カーペット下への挿入)、福祉(ベッドまわり床の感知用)など
厚さ(mm)
4.4
材質
ビニール
色
オリーブ
使用温度範囲(℃)
-5~+60
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
防水仕様
ヒートシール防滴形
ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。
タイプ
フラットフェイスタイプ ユニバーサル
長さ(mm)
800(ハーネス)
使用可能電力
100W
電流(A)
8
フレキシブルで頑丈、踏んでも、はねてもOK。
用途医療機器、産業用小型機器全般、縫製機器などの操作用。
仕様
防滴形、a接点(モーメンタリー形)
質量(g)
約230
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×55×15.5
動作力
約107N(Φ90押圧板)
取付け方法
M4ねじまたは両面接着テープなど
材質(外被)
NBR(耐油性ゴム)
リード線
S-VCTF0.75mm2 2芯2m付
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途高速のドアスイッチ、体育館ドア、アコーディオンドア、搬送車等のバンパースイッチなど。
材質(外被)
TPE(ポリオレフィン系エラストマー)
動作力
約13N(Φ15押圧板)
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
用途自動ドア、医療機器、フットスイッチ。
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
仕様
取付けタイプ = 表面実装。設定を切り替える = ノーマルオープン。。RS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,020
税込¥5,522
当日出荷
外部ハウジングにテープスイッチを内蔵し、その特性と機能を応用したセーフティエッジとも呼んでいるセンサです。
自動ドア(エレベータ、車両、住宅ドア、高速シャッタードア)や各種機械類の挟まれ防止、医療機器等の非常停止、その他無人車両(バンパー)などの衝突感知センサとして有効です。
中型エッジ:高感度型。
エンドキャップ(両サイド)付。
用途機械エッジゲート、舞台リフト、バンパー、エレベータードアなど。
色
黒
定格電圧(V)
AC/DC28
定格電流(A)
1
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガーにて)
接触抵抗(Ω)
1.0以下(動作圧以上の時)
寿命
接点:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
耐荷重N(kgf)
1470(Φ100押圧板1分間)
使用温度範囲(℃)
-10~60
全長(mm)
1000
ねじ径
皿ねじM4~M6推奨
防水仕様
密封防滴形(IP-54相当)
品名
センシングエッジ
保護構造
防滴形(IP54相当)
接点構成
1a接点
耐電圧(V/min)
AC500
エスコ品番
EA940FK-100
全長(mm)
1000
色
イエロー
品名
テープスイッチ
使用温度範囲(℃)
-10℃~+60℃
保護構造
防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)
AC/DC28V
耐電圧
AC 500V(1分間)
定格電流(A)
1A
動作力
約23N(2300gf)
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命
接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)
1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)
1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥15,300
税込¥16,830
翌日出荷
直径約23mmと十円玉サイズ(円筒状)の静電容量式タッチセンサモジュール。ケースの「裏」に取り付けても反応するので、穴あけ加工をすることなくスイッチが組み込めます。
仕様
タッチセンサ方式:静電容量式
直径(Φmm)
23
高さ(mm)
10
出力
オープンコレクタ(30mA程度まで)
スイッチ動作
モーメンタリ/オルタネイトを切替可能
スイッチ数
1
動作電圧(V)
3~12
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
マット上に水がたまらないように、四隅に水抜き用の溝があり
お掃除にも便利です。
用途屋外マット、土砂落としマット、樹脂製、玄関前などに
材質
EVA樹脂(エチレン・酢酸ビニール共重合体)
厚さ(mm)
約12
質量(kg)
約1.1
寸法(幅W×奥行D)(mm)
456×756
エスコ品番
EA940FL-50
全長(mm)
500
色
ブラック
品名
テープスイッチ
使用温度範囲(℃)
-10℃~+60℃
保護構造
防滴形(IP54相当)
定格電圧(V)
AC/DC28V
耐電圧
AC 500V(1分間)
定格電流(A)
1A
絶縁抵抗(MΩ)
100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
寿命
接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
VFF 0.75mm2,0.5m(標準)
耐荷重N(kgf)
1470N(Φ100押圧板1分間)
接触抵抗(Ω)
1.0Ω以下(動作力以上のとき)
1個
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷