- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 感圧紙 紙のおすすめ人気ランキング
感圧紙 紙のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新194件の「感圧紙 紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレスケール 超低圧用」、「感圧紙」、「感圧 シート」などの商品も取り扱っております。
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。
圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。
材質
PETフィルム
寸法(mm)
270×200
精度
±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。
富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。
圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。
発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。
発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。
世界で唯一の圧力測定フィルム。
目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。
圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。
締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度
±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度
±10%以下(濃度計測定にて)
中面圧用で用途の広い標準タイプです。
スタンダード品です。
仕様
締付面圧基準:80~160kg/cm2
寸法(mm)
1000×1000
使用温度範囲(℃)
-40~150
耐熱温度(℃)
150
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。
厚さ(mm)
0.09
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも!
適合プリンタ
レーザプリンタ・コピー機
紙厚(mm)
約0.08
RoHS指令(10物質対応)
対応
ミシン目
あり
FSC認証
認定
FSC認証番号
C002242
極めて低い締付面圧でも粘性体がにじみでてくるように考慮されてあり面圧が不均一で低い接合面でも効果を発揮します。
寸法(mm)
900×1000
仕様
締付面圧基準:30~80kg/cm2
色
マークなし
使用温度範囲(℃)
-40~100
耐熱温度(℃)
100
プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
適合
(プレスケール)プレスケース全8品種とプレシート全6品種
適合機種
エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830
セット内容
専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート、インストールマニュアル
測定方式
CCDスキャナ
読取
適用スキャナに準ずる
解像度
0.125mm角
主な機能
プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成
1式
¥579,800
税込¥637,780
10日以内出荷
使用したプレスケール画像を専用アプリで読み取ることで簡単に圧力値など定量化することができます。限度見本を登録することでお客様基準での合格、不合格判定が可能になります。見本画像と検査画像を重ね合わせて、圧力差の画像として表示できます。
適合
プレスケールMW、LW、LLW、LLLW、4LW、5LW、高温用プレスケールLLW
読取
A4サイズまで
機能
自動判定機能、各種圧力測定、見比べ機能、重ね合わせ機能、データ蓄積機能 他
対応機種
Apple iPhone SE:第2世代、第3世代、iPad:第10世代、iPad Air:第4世代、第5世代、iPad mini:第6世代
OS
16.0.3以上
メモリー容量
64GB以上
セット内容
ライセンス案内書
森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。
無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
厚さ(mm)
0.08
紙質
森林認証紙
適合プリンタ
インクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機
FSC認証
認定
FSC認証番号
C002242
褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。
5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質
本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂
測定範囲
0~200mmHg
質量(g)
185
電源
006P 9V乾電池×1個(テスト用付属)
センサー寸法(mm)
(幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750
本体サイズ(mm)
65×175×350
アズワン品番
0-9048-11
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
高い締付面圧ではじめて粘性体がにじみでてくるように考慮されてありS型よりも硬く耐熱性もすぐれています。
寸法(mm)
1000×1000
仕様
締付面圧基準:106~250kg/cm2
色
ミドリ(シートに印刷されているマーク)
使用温度範囲(℃)
-40~180
耐熱温度(℃)
180
特性
耐熱性
ボールペンなどの先の硬い筆記具で、圧力を加えることにより、化学的に発色する複写用紙です。伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。
小口が発色していないノーカーボン複写です。保管・保存に優れています。書くとすぐに、圧力で発色するノーカーボン紙タイプ。中紙(上用紙)にはオリジナルのマイクロカプセルを使用しておりますので、2枚目以降は従来のノーカーボン紙より発色性が優れています。全面どこに記入しても複写可能です。
サイズ
B5タテ
種別
2枚複写
寸法(縦×横)(mm)
263×182
行数
25
1冊(40組)
¥499
税込¥549
当日出荷
電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。
測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。
測定値は任意にホールド表示することが可能。
測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。
オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。
電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。
オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。
電池交換をうながす表示機能付。
測定値
逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き)
測定精度(%)
±1(フルスケール)
電源
単3乾電池2本
電池寿命(時間)
8以上(アルカリ電池、連続使用)
使用条件
0℃~40℃
付属品
専用ケース、試験成績書
タイプ
Fタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×68×36
本体質量(g)
430(乾電池含む)
一目で確認できるデジタル表示。
ボタン電池で配線不要。
30mm角のコンパクトボディ。
安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa)
0.0~1.0
種類
汎用圧力計
精度
±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下)
接続ねじ
(外側)1/8、(内側)M5
単位
MPa
測定表示時間
セットボタンを押してから60秒
測定流体
空気
電池
CR2032リチウム電池
電池寿命
約3年
耐圧力(MPa)
1.5
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~1.0
適合流体
空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
動作方式
モーメンタリー形
接点構成
a接点
保護構造
防滴形
取付け方法
両面テープや接着剤など
材質(外被)
PVC(ポリ塩化ビニール)
リード線
24AWG 2芯480mm付
RoHS指令(10物質対応)
対応