感圧紙のおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
197件の「感圧紙」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧力測定紙」、「感圧紙 紙」、「プレスケール」などの商品も取り扱っております。
圧力測定可能な極薄で均一なフィルムです。 圧力を受けると赤く発色し、濃度がその圧力の大きさにより変化します。
用途締結部の締め圧ロールの接触圧など様々な測定ができます。 材質 PETフィルム 寸法(mm) 270×200 精度 ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1箱(5枚)
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力のバランス、分布、大きさが簡単に測定できます。 富士フイルムの高度な薄膜塗布技術により生まれ、フィルム全体が圧力を検出するセンサーで、面全体の圧力分布を一目で確認できます。 圧力を受けると赤く発色、発色濃度は圧力の大きさに応じて変化します。 発色剤層のマイクロカプセルが圧力によって破壊され、その中の無色染料が顕色剤に吸着して、化学反応で赤く発色します。 発色剤のマイクロカプセルはいろいろな大きさ・強度に調整され、均一に塗布されているため、圧力に応じた発色濃度が得られます。 世界で唯一の圧力測定フィルム。 目に見えなかった圧力と圧力分布を簡単に可視化できます。 圧力を受けると赤く発色し、その圧力の大きさにより濃度が変化します。 締結部の締め圧、ロールの接触圧など様々な測定ができます。
精度 ±10%以下(23℃・65%RH時の濃度計測にて)
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


フジフイルムサーモスケール
熱量に応じて色の濃さと色相を変化させる技術を用い、広い熱量範囲で精度よく判定ができるフィルム。
用途プレス、ロール、ラミネート時や乾燥炉内の熱分布など。 厚さ(mm) 0.09
1箱(5枚)ほか
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(10枚)
310 税込341
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

締結部の締め圧ロールの接触圧などの測定ができます。測定面全面の圧力分布がひと目で判断できます。
精度 ±10%以下(濃度計測定にて)
1ケースほか
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中面圧用で用途の広い標準タイプです。 スタンダード品です。
仕様 締付面圧基準:80~160kg/cm2 寸法(mm) 1000×1000 使用温度範囲(℃) -40~150 耐熱温度(℃) 150
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも! 適合プリンタ レーザプリンタ・コピー機 紙厚(mm) 約0.08 RoHS指令(10物質対応) 対応 ミシン目 あり FSC認証 認定 FSC認証番号 C002242
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

褥瘡発生の危険度評価、体圧分散式マットレスの適合評価に適しています。 5点のポイントで圧力を測定でき、最高圧力値だけでなく全てのポイントの圧力を記録できます。
材質 本体/ABS樹脂(抗菌)、センサー部/ウレタン・ABS樹脂・ポリアセタール樹脂 測定範囲 0~200mmHg 質量(g) 185 電源 006P 9V乾電池×1個(テスト用付属) センサー寸法(mm) (幅)130×(長さ)130、導圧チューブ750 本体サイズ(mm) 65×175×350 アズワン品番 0-9048-11 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

電極間の加圧力をリアルタイムで連続デジタル表示。 測定値の表示は1秒間に64回のサンプリングを平均化して、0.5秒毎に更新表示。 測定値は任意にホールド表示することが可能。 測定中の最大加圧力をメモリーし、測定後表示させることが可能。 オート・ゼロリセット機能により、面倒なゼロ調整が不要。 電源は単3乾電池2本を使用し、取り扱いを容易。 オートパワーオフ機能により、操作を行わない時間が5分以上あると自動的にパワーオフ。 電池交換をうながす表示機能付。
測定値 逐次連続デジタル表示(ホールド、PEAKメモリー機能付き) 測定精度(%) ±1(フルスケール) 電源 単3乾電池2本 電池寿命(時間) 8以上(アルカリ電池、連続使用) 使用条件 0℃~40℃ 付属品 専用ケース、試験成績書 タイプ Fタイプ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 195×68×36 本体質量(g) 430(乾電池含む)
1台
279,800 税込307,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールペンなどの先の硬い筆記具で、圧力を加えることにより、化学的に発色する複写用紙です。伝票をめくる際や伝票を取引先に手渡す際に手が汚れる心配がありません。 小口が発色していないノーカーボン複写です。保管・保存に優れています。書くとすぐに、圧力で発色するノーカーボン紙タイプ。中紙(上用紙)にはオリジナルのマイクロカプセルを使用しておりますので、2枚目以降は従来のノーカーボン紙より発色性が優れています。全面どこに記入しても複写可能です。
サイズ B5タテ 種別 2枚複写 寸法(縦×横)(mm) 263×182 行数 25
1冊(40組)
499 税込549
当日出荷

振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
硬度 0~25度(JIS(A)) 種別 ノンスリップマット 材質 PU(ポリウレタン) 長さ(mm) 300 幅(mm) 300 ロイヤルブルー
1枚
3,440 税込3,784
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一目で確認できるデジタル表示。 ボタン電池で配線不要。 30mm角のコンパクトボディ。 安心のIP65仕様。
使用圧力範囲(MPa) 0.0~1.0 種類 汎用圧力計 精度 ±2%F.S.±digit以下(周囲温度:25±3℃以下) 接続ねじ (外側)1/8、(内側)M5 単位 MPa 測定表示時間 セットボタンを押してから60秒 測定流体 空気 電池 CR2032リチウム電池 電池寿命 約3年 耐圧力(MPa) 1.5 表示圧力範囲(MPa) -0.1~1.0 適合流体 空気・非腐食性ガス・不燃性ガス
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

1冊(10枚)
699 税込769
当日出荷

動作方式 モーメンタリー形 接点構成 a接点 保護構造 防滴形 取付け方法 両面テープや接着剤など 材質(外被) PVC(ポリ塩化ビニール) リード線 24AWG 2芯480mm付 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

S型よりも低い締付面圧でも粘性体がにじみ出てくるように考慮されています。
仕様 締付面圧基準:40~80kg/cm2 寸法(mm) 1000×1000 (マーク)オレンジ 使用温度範囲(℃) -40~100 耐熱温度(℃) 100
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな構造です。 優れた耐衝撃性、耐久性です。 表面は滑り止め用のブロックパターンを採用しています。
用途工場の人感知用安全センサ。 危険地域への侵入防止のセンサ。 人の侵入を検知する防犯用センサ。 定格電圧 AC/DC 5~24V±10% 絶縁抵抗(MΩ) 0MΩ以上(DC250V) 使用温度範囲 -10~50℃ 動荷重 80N 表面 ブロックパターン
1枚
特価
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量の力測定用圧縮型デジタルロードセル USBケーブルでコンピュータと接続して簡単測定。 荷重分布測定、圧入やプレス加圧変化測定に最適。 セル取付金具、USBケーブル付属。 A&Dホームページより測定用ソフトウェア”WinCT-DLC”をダウンロードし使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。
用途ベッドなどの荷重分布測定。プレス機の圧力測定。自転車チェーンの圧力測定。ばね圧縮力測定。高周波溶着機の押圧測定。ロボット関節への力測定など。 総合誤差 0.5% of R.O. 電源 電圧 DC5V(USBバスパワー)、平均消費電流 50mA以下(参考値) 付属品 取付ホルダ、USBケーブル、取扱説明書 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加圧力に合わせた、様々なモデルのバリエーション(7タイプ) 国際規格に基づき「SI単位」であるニュートン(N/kN)表示。 電源不要の小型軽量、取扱いが簡単。 受圧部は通電防止構造を備えた絶縁型。 置針方式により、最大値確認が容易。 収納保管に便利な専用ハードケース付き。
方式 密閉型油圧式システム 測定精度(%) ±3 F.S. (フルスケール) 付属品 専用ケース、試験成績書 タイプ 一体
1台
129,800 税込142,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)