- 工具の通販モノタロウ
- 安全保護具・作業服・安全靴
- 手袋
- 絶縁手袋
- 感電 手袋のおすすめ人気ランキング
感電 手袋のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新175件の「感電 手袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気を通さない手袋」、「絶縁 手袋 薄手」、「感電防止手袋」などの商品も取り扱っております。
作業性が抜群に優れています。ハイブリッド車などの点検作業に最適です。
用途低圧配電線路の活線作業用です。
サイズ
フリー
全長(cm)
27
手のひらまわり(cm)
23
中指長(cm)
8.2
厚さ(mm)
0.5
試験電圧(V/1分)
3000
質量(g)
82
仕様
電気絶縁用(使用電圧:直流750V以下または交流300V以下)、定期自主点検対象外
トラスコ品番
436-3183
材質
天然ゴム
入数(双)
1
1双
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。
【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。
【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)
27±1.5
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
細かい作業もOK!小さなネジもつかみやすい。ソフトなグリップ感:革より柔らかい新素材、素手感覚でジャストフィット。フィット感抜群:ナックルガード付、親指が動かしやすい。スベリにくい:エンボス加工で、抜群の滑り止め効果。ムレにくい:通気性・透湿性に優れ快適な作業ができる。洗濯OK:素早く乾き、色落ちなし
入数(双)
1
機能
通気性・透湿性
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
ポリウレタン
半年ごとの自主点検が必要ありません。
指先を細くしており、細かい作業に優れています。
滑り止め付でグリップ力を強化。
薄手。絞り型。内側処理で脱着がスムーズ。
粉無し処理を施し、機械や器具を清潔に扱えます。
日本製。
用途太陽光発電など細かい作業に最適
仕様
交流300V以下の電気回路向け
材質
天然ゴムラテックス
厚さ(mm)
0.55
色
オレンジ
入数(双)
1
使用電圧(V)
直流750/交流300
機能
耐電圧
試験電圧(V/1分)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
厚生労働省検定合格品です。
作業性および絶縁性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用として。
厚さ(mm)
1.6
仕様
電気絶縁用(使用電圧:7000V以下)。定期自主点検:必要
材質
天然ゴム
形状
NU型
質量(g)
480
規格
JIS T8112
入数(双)
1
全長(cm)
46
試験電圧(V/1分)
20000
抜群のフィット感を実現。バッテリーに多用されている小径ネジに対応。他に類を見ない作業性の良さを実現。磨耗や穴あきが目視確認でき、危険を回避することができます。産業安全協会型式認定(労検)に合格。滑り止め加工。色違いの2層構造。
用途自動車整備作業時(主に電源部分)に。
厚さ(mm)
0.55
色
ブルー
材質
天然ゴム、合成ゴム、ラテックス
仕様
低電圧(交流600V以下、直流750V以下)作業用
入数(双)
1
機能
絶縁
絶縁性、作業性に優れています。
用途活線作業、または活線接近作業における感電事故の防止。活線作業または活線接近作業における感電事故の発生を防止するため作業員の身体の保護用として。電気工事などに。
入数(双)
1
厚さ(mm)
1.6
全長(cm)
46
2018年トラスコ掲載ページ
6 0853
しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強。摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP。指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK。洗濯OK
入数(双)
1
材質(甲)
ポリエステル、ナイロン
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)、豚革
サイズ
フリー
全長(cm)
27
仕様
定期自主検査:非対象品
エスコ品番
EA640ZD-5
使用電圧(V)
(直流)750以下、(交流)300以下
材質(手袋)
天然ゴム
試験電圧(V/1分)
3000
1個
¥3,600
税込¥3,960
翌日出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用
使用電圧(V)
600以下
試験電圧(V/1分)
3000
仕様
定期自主点検必要
種別
一般型
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
-
色
-
入数(双)
1
機能
絶縁
手のひらまわり(cm)
-
伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で、長時間の作業でも手が疲れにくくフィット感にこだわった商品です。通気性・透湿性に優れ、快適な作業ができます。ポリウレタンにエンボス加工を施しスベリ止め効果もあり、細かな作業にも最適です。洗濯が可能で素早く乾きます。また色落ちもしません。手の平部は革より柔らかい生地。親指部分が動かしやすい。ナックルガード付。
性能
伸縮性・通気性・透湿性・速乾
材質(甲)
ポリエステル
材質(掌側)
合成皮革(ポリウレタン)
材質(裏地)
ポリエステル
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EⅤ(電気自動車)・HV(ハイブリッドカー)などの自動車関係の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
フィット性に優れM3~M6など細かいネジを扱う作業に適しています。
特殊な滑り止め加工により抜群のグリップ力と作業性を有しています。
機能
絶縁
色
緑
サイズ
フリー
入数(双)
1
全長(mm)
280
適合
(電圧)交流300V以下・直流750V以下
質量(g)
120
1双
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
指先のフィット性にすぐれており、EⅤ・HEV、太陽光発電の各種機器類のメンテナンス作業に最適です。
指先でネジ等の細かい部品をつかむ作業に適しています。
全長(mm)
270
入数(双)
1
薄くて丈夫、指先感覚も生かせるため、長時間の作業にも疲れません。
縫い目のないシームレス網手袋に天然ゴムの特殊コーティング加工により、高いグリップ力を発揮します。
用途荷造り・梱包・仕分け作業。
厚さ(mm)
1.4
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。
手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。
伸縮性、通気性に優れています。
コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。
1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
機能
通気性・伸縮性・低発塵性
色
白
入数(双)
12
コーティング
手のひら
材質(繊維部)
ナイロン100%
ゲージ数
15
絶縁性に優れています。
用途活線作業用です。
電気工事などで使用します。
標準質量(g/片足)
1000(26cm)
長さ(cm)
(前)43.5、(後)38.5(26cm)
仕様
定期自主点検/必要、電気絶縁用(使用電圧/7000V以下)、厚生労働省検定合格品
種類
作業靴
使用電圧(V)
7000以下
機能
絶縁性
試験電圧(V/1分)
20000
靴タイプ
長靴
高圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
天然ゴム主原料、柔軟で電気絶縁に優れています。
電圧(V)
交流・直流7000以下
入数(双)
1
機能
柔軟、電気絶縁
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用。
布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
滑り止め処理をしています。
全長(mm)
270
備考
滑り止めAタイプ
電圧(V)
交流300以下・直流300以下
入数(双)
1
低圧電気回路の活線作業、活線近接作業に作業者の感電防止に使用します。
布製の内手袋を使用している為、装着感に優れています。
電圧(V)
交流300以下・直流300以下
全長(mm)
270
備考
滑り止め無し
入数(双)
1