- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 懸垂幕 フックのおすすめ人気ランキング
懸垂幕 フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新118件の「懸垂幕 フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「懸垂幕」、「ワンタッチカラビナ」、「脱着フック」などの商品も取り扱っております。
スチール製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質/仕上
スチール/電気亜鉛メッキ処理
種類
スナップフック
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質
鉄(SS400)
材質/仕上
鉄(SS400)/ユニクロメッキ
種類
スナップフック
表面処理
ユニクロメッキ
シンプルな形状で、引っかかる部分がないため、ロープの傷みを防ぎ、手軽に使用できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
リンク
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
ステンレス(SUS304)
種類
アイプレート
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品
2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)。2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類
標準
仕上
サテン仕上
取付け方法
壁付け
付加機能
なし
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。
種別
ウォールフック
材質
ステンレス(SUS304)
種類
ウォールフック
梱包数
20個
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭のねじをご使用ください。H寸法が大きいため、物が掛けやすい形状です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
スナップフック
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バッグやワークベルトなどに取り付けて、カギや小物の吊り下げができます。
大き目リングが2個付いております。
付属品
リング×2個
材質
(本体)アルミニウム/(リング)スチール
形状
オフセットD型
リング外径(Φmm)
約27
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ロック機能
なし
ステンレス製のカラビナです。
チェーンなどの連結をワンタッチで行えます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS316
種類
カラビナ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製のリングキャッチです。
ナットを回して開閉出来ます。
用途ジョイント金具として
材質
SUS304
種類
リングキャッチ
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として
材質
SUS316
種類
スナップフック
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
種類
カラビナ
RoHS指令(10物質対応)
対応
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。
トラスコ品番
849-1646
材質
ステンレス
寸法(mm)
25×28
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ
質量(g)
12.5
種類
アイプレート
寸法H(mm)
16
寸法d(mm)
3
寸法D(mm)
4
寸法T(mm)
2
寸法W(mm)
11.5
寸法B2(mm)
18
寸法A1(mm)
25
寸法B1(mm)
28
寸法h(mm)
10
寸法A2(mm)
16
表面処理(本体)
電解研磨
使用荷重(kN)
0.07
1個
¥379
税込¥417
当日出荷