- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 手研磨
- 成形用砥石ドレッサーのおすすめ人気ランキング
成形用砥石ドレッサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新100件の「成形用砥石ドレッサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレッサー」、「ドレッサー砥石」、「グラインダー」などの商品も取り扱っております。
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
粒度
120
トラスコ品番
499-8227
幅(mm)
25
高さ(mm)
10
質量(g)
263
対応材質
砥石、ゴム砥石、スティック砥石
縦(mm)
100
1本
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥27,400
税込¥30,140
翌日出荷
用途グラインダー砥石、砥石、コンクリート面の修正用砥石
砥材
炭化ケイ素質
砥石両側を同時ドレッシング(片側切込量0.005mm)し、深溝研削に最適な砥石成形ができます。
単石・多石ダイヤとも取付可能です。
ダイヤモンドはV溝にて固定するため取付が容易で確実です。
摺動部は防塵シールされスライドは極めて滑らかです。
仕様
(ダイヤモンド)Φ8、Φ10、Φ12
材質
SKS-3
幅(mm)
(最小ドレッシング)0.2
質量(kg)
4.8
深さ(mm)
(最大ドレッシング)55
1目盛
0.01mm/1目盛、1mm/ハンドル1回転
最大幅(mm)
(砥石)40
焼入硬度
HRC62°
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
粒度の異なる両面タイプ。
台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。
庖丁、ハサミ等の研磨。
全長(mm)
200
幅(mm)
70
厚さ(mm)
8.3
仕様
乾湿両用
材質
本体:スチール。樹脂台:ABS
適合材
超硬、焼き入れ鋼、セラミック等
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
特殊な製法で電着されたダイヤモンドは切れ刃の頂点が全て揃っており、滑らかな使用感と均一な切削、磨きを実現しています。
切れ味、耐久性に優れた高品質なダイヤモンドを採用。
ダイヤモンド砥粒の切れ刃1粒1粒をドット状に均等配列。
ワークに対して縦・横・斜めから自由に、方向性なくご使用いただけます。
作業性抜群の一体型砥石台(ウレタンフォーム)付き。
用途油砥石の凸凹修正、軸付砥石の凸凹修正
寸法(mm)
210×75×43.5
酸化アルミ砥石(品番:911、932、941など)をシェープするのに使用します。
用途酸化アルミ砥石をドレッシングします
トラスコ品番
407-4611
寸法(mm)
9.5×25.4
質量(g)
12
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
砥石の凹みを素早く修正できます。金剛砂との併用でよりスムーズに修正できます
粒度
#60
砥石サイズ(mm)
170×55×30
砥材
炭化ケイ素質
質量(g)
500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ダイヤモンドホイルに目詰まりが発生したとき、砥粒の目つぶれが生じたとき、短時間で砥粒を傷つけずにドレスします。
適合
ダイヤ・CBNホイル
材質
酸化アルミナ、二酸化ケイ素
質量(g)
80
タイプ
乾式
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
100×20×20