- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸当り 玄関のおすすめ人気ランキング
戸当り 玄関のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新168件の「戸当り 玄関」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「玄関 戸当たり」、「ドアストッパー 外」、「玄関 ドア 止め」などの商品も取り扱っております。
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質
SUS304・スチール・ゴム
仕上
ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
重量扉用で、耐久性に優れています。
用途玄関ドアや重量扉に
付属品
M10×60mmアンカー
トラスコ品番
362-1600
材質
亜鉛ダイカスト、樹脂
幅(mm)
45
色
サーチライトクローム
高さ(mm)
52
質量(g)
184
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
用途鉄扉、木製の開き扉で玄関、間仕切等内外重量級に使用
材質/仕上
SUS・スチール・ゴム/ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様
10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
サチライトクローム
用途玄関や扉のクッション用
材質
SUS304、スチール、ゴム
タイプ
アンカー用
外径(Φmm)
上40、下25
表面処理
ヘアライン、亜鉛メッキ
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
用途各種戸当
材質(本体)
SUS304ステンレス
仕上
HL
用途各種戸当
材質(本体)
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
付属品
アンカーCタイプ(1060)×1本
扉の衝撃防止に
用途戸当
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
サチライトクローム
床付け用戸当りです。開き扉の衝撃防止に最適のキノコ型戸当たりです。ストッパーフック無タイプ。
材質
ステンレス
仕上
ヘアーライン
取付作業が一切不要です。
簡単置くだけの便利なドアストッパーです。
戸当としてもご使用いただけます。
ドアをお好みの角度で固定することができます。
用途戸当、当り止めに。
トラスコ品番
389-3090
材質
ステンレス(SUS304)、エラストマー樹脂
質量(kg)
1
色
シルバー
寸法(Φ×高さH)(mm)
95×40
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
スタンダードな戸当です。
用途玄関ドアに。
トラスコ品番
195-5980
セット内容
C10アンカーボルト
幅(mm)
45
材質/仕上
亜鉛ダイカスト 、樹脂
色
サーチライトクローム
高さ(mm)
52
質量(g)
170
縦(mm)
52
アズワン品番
64-8407-67
座径F(Φmm)
30
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
SUS304ステンレス
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズ
d lineシリーズ
種類
戸当り
ゴム部の内側の空洞と本体の形状により、衝撃音を少なくし、さらに、衝撃をパネルに伝えにくくしました。
ものを掛ける凹部をなくすことで重い荷物をかけにくくし、パネルや戸当りが破損すること防ぎます。材質は高級感のある真鍮製を採用し、デザインは従来より人気の高い丸棒タイプを継承しています。
付属品
六角レンチ 1本
材質
真鍮
仕上
サテンクローム
セットねじ
呼び4×25サラタッピンネジ1種(+)SUS 3本
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
シンプなデザイン、材質を真鍮にしてローコストを実現
仕様
アンカーサイズ(別途)M8×1.25×50mm
取付ねじ
皿木ネジ5.8×38mm 1本、皿タッピングネジ3.5×35mm 3本