- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸当りゴムのおすすめ人気ランキング
戸当りゴムのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新185件の「戸当りゴム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム足 白」、「角型ゴム戸当り」、「玄関ドア戸当たりゴム」などの商品も取り扱っております。
用途各種戸当
材質(本体)
TPE樹脂
付属品
ユニクロタッピングネジ
様々な所に使用できるシンプルなゴムの戸当り。
ドアノブが当たるところ、ドアが直接当たるところ、小箱やカバン等の足にも使えます。
材質
エチレンプロピレンゴム
色
ホワイト
取付ネジが見えないキャップ付です。
材質
塩ビ
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質
ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
白ゴムなので目立ちにくく、ご使用いただきやすくなっています。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材として。内装建具用。
色
白
付属品
座金ワッシャー
材質
スチレン系エラストマー
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等
色
黒色
種類
ゴム足
硬度
65°±5°
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。
トラスコ品番
381-4530
材質
ゴム(黒)
質量(kg)
0.1
適合レール
N20HR
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質
(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮
用途玄関扉・家具扉等
材質
EPMD(エチレン・プロピレンゴム)
寸法D(mm)
20
寸法W(mm)
29
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒
高さがサイズ豊富です。
用途引戸の戸袋や、その他クッション材に
仕様
取付け用座金ワッシャー付
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め
材質
天然ゴム
色
白
材質(本体)
AR樹脂
寸法A(mm)
10.5
寸法F(mm)
9
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
16.5
寸法C(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
鴨居内に取付けて使用します。
指詰めや、手を挟む事を防止できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品
+皿タッピンねじ3×25(2本)
材質
(本体)ゴム、(ワッシャー)真鍮