- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 30mmのおすすめ人気ランキング
戸車 30mmのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新344件の「戸車 30mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「静音戸車」、「戸車 30」、「30mm」などの商品も取り扱っております。
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)鉄
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)鉄
用途屋内木製建具(敷居用)材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車F1.5C9E14
ヨコヅナ6ナイロン戸車
取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
オイルレスメタル(含油軸受)の材質は鉄です。
用途病院・学校・ホテルetc.タイプ丸型車輪径A(mm)40質量(g)60寸法L(mm)17寸法A(mm)90耐荷重(kg)30(2ヶ当り)寸法D(mm)40寸法E(mm)10寸法B(mm)74寸法C(mm)35車輪ナイロンオイルレス入。成型加工寸法M(mm)5寸法N(mm)2.5寸法O(mm)3寸法J(mm)11枠厚(mm)2mm。鉄枠寸法G(mm)16.5寸法K(mm)4.5寸法f(mm)30サイズ(mm)40芯棒6mm。SUS304
1個
¥679税込¥747
当日出荷
MK(丸喜金属本社)鉄枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)30仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2148材質枠:鉄(三価クロメート)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入質量(g)48.7耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥659税込¥725
当日出荷
MK(丸喜金属本社)ST枠 上下アジャスト戸車 30mm A型 BR入
上下±3mm高さ調整ができます。
用途屋内木製建具にタイプA型車輪径(Φmm)30仕様A型戸車(Vレール用)トラスコ品番148-2202材質枠:ステンレス(SUS304)、車輪:ポリアセタール(樹脂)ベアリング入質量(g)47耐荷重(kg)40/2個使用時
1個
¥899税込¥989
当日出荷
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)タイプV型車輪径(Φmm)30付属品皿タッピンねじ 3×20 2本材質車輪:POM、ケース:鋼仕上車輪:白、ケース:ユニクロ適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール適合扉質量(kg)2個使用で40以下
高さ調整機能付。
用途木製建具用車輪径(Φmm)30材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)鉄板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
高さ調整機能付。
用途木造建具車輪径(Φmm)30材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5
高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SUS304高さ調整範囲(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工寸法A(mm)68寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法G(mm)14
1個
¥570税込¥627
翌日出荷