- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 faswのおすすめ人気ランキング
戸車 faswのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新112件の「戸車 fasw」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「木製引戸用 取替戸車」、「建具 戸車」、「コマ 建具」などの商品も取り扱っております。
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質
枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)
3.5~8
耐荷重N(kgf)
30(2個使用時)
高さ調整機能付。
用途木製建具用
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
鉄
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SPCC
高さ調整範囲(mm)
5
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
タイプ
V型
材質
鉄
材質(車輪)
POM
耐荷重(kg)
20/扉
仕上
シルバー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木造建具
車輪径(Φmm)
30
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
5
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。鉄枠ベアリング入りで動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質
枠:鉄クロメート/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)
調整範囲(mm)
3.5~8
耐荷重N(kgf)
30(2個使用時)
タイプ
山V型
エスコ品番
EA986RF-11
材質(車輪)
ウレタン樹脂
耐荷重(kg)
15(2個)
調整範囲(mm)
(車高・調整方向/下側)6
材質(軸受)
Duメタル
サイズ(mm)
(掘込)長さ50×幅14×深さ26
1セット(2個)
¥1,090
税込¥1,199
当日出荷
高さ調整機能付。
用途木製建具
材質(軸)
SUS304
板厚(mm)
(枠)1.2
材質(枠)
SUS304
高さ調整範囲(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
戸を上下方向に調整できます。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
30
付属品
皿タッピンねじ 3×20 2本
材質
車輪:POM、ケース:鋼
仕上
車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレールツバ無しVレール、ウイングレール
適合扉質量(kg)
2個使用で40以下
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整=出荷時より上方向に5.6mm。車輪には、摺動性の良い樹脂を使用しています。
用途住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
タイプ
V型
車輪径(Φmm)
33
材質
車輪:POM、ケース:鋼
車輪
ベアリング入り
仕上
車輪:白、ケース:ユニクロ
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。樹脂コーティングを施した防音タイプ。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質
枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)樹脂コーティング(ベアリング入)
調整範囲(mm)
3.5~8
耐荷重N(kgf)
30(2個使用時)
材質
枠:ステンレス、車:ポリアセタール樹脂
軸受名称
ボールベアリング
仕上
枠:生地、車:生地
ドライバー1本で、上下調整が簡単に行えます。ステンレス枠ベアリング入りでサビに強く、動きもスムーズな形状の、シキイレール、V型レール、フラッターレール用の調整戸車です。走行試験10万回クリア!
材質
枠:ステンレスSUS304/車輪:POM(ポリアセタール)(ベアリング入)
調整範囲(mm)
3.5~8
耐荷重N(kgf)
30(2個使用時)
戸を上下方向に調整できます。上下方向の調整は、出荷時より上方向に6.5mmです。
車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り。
Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
材質
(車輪)POM、(ケース)鋼
仕上
(車輪)白、(ケース)クロメート
適合レール
CVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷