戸車 patのおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
109件の「戸車 pat」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸車 pat f」、「調整戸車」、「戸車 ベアリング」などの商品も取り扱っております。
ベアリング入ジュラコン(R)戸車 ステンレス枠 ヨコヅナランキング1位
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など材質(車輪)POM成型加工材質(枠)SUS304
1個ほか
679税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

LP戸車プラス 平型 ヨコヅナランキング2位
車の内側にポリアセタールを使用しています。耐油性・耐摩耗性に優れています。
用途一般住宅に適しています。タイプ平型材質(車輪)LPプラス成型加工材質(枠)ジンクロメッキ付芯棒5mm材質(芯軸)
1個
129税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

普及品フラッターV型戸車 ヨコヅナランキング3位
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)
1個ほか
139税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベアリング入ステンレス枠V型戸車 ジュラコン(R)車 ヨコヅナランキング4位
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(軸)SUS304板厚(mm)(枠)1.5材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ベアリング戸車 TRUSCOランキング5位
用途屋内木製建具(敷居用)材質/仕上(枠)ステンレス鋼SUS304、(車)626ZZベアリング入デルリン車F1.5C9E14
1袋(2個)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1袋(2個)
349税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

取付けが簡単で、オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので回転がなめらかです。
用途病院・学校・ホテルetcタイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)30芯棒6mm鉄RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1袋(2個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途玄関、トイレ、外部の引戸 等材質(車輪)SUS303材質(枠)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(芯軸)SUS304
1個ほか
559税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


用途建具等タイプ山V型車輪径A(mm)33材質(車輪)ジュラコン(R)寸法L(mm)13寸法A(mm)70寸法F(mm)27寸法D(mm)33寸法E(mm)6寸法B(mm)57寸法M(mm)1.5寸法J(mm)9耐荷重(2ヶ当り)(kg)40枠厚(mm)1.5寸法G(mm)13.5寸法K(mm)4材質(枠)SUS304芯棒Φ5mmRoHS指令(10物質対応)対応
1個
499税込549
当日出荷

V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用タイプV型材質(車輪)ジュラコン(R)材質(軸)SUS304
1セット(4個)ほか
4,398税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途玄関・トイレ・外部の戸等RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,098税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

高さ調整機能付。
用途木製建具材質(軸)板厚(mm)(枠)1.2材質(枠)SPCC高さ調整範囲(mm)5
1個ほか
819税込901
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

車輪はΦ33mmサイズで鋼製ベアリング入り、ケースはステンレス製。 Vレール専用戸車です。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)材質(車輪)POM、(ケース)ステンレス鋼仕上(車輪)白、(ケース)生地研磨適合レールCVレール、AVEDレール、AVYDレール、ツバ無しVレール、ウイングレール
1個
999税込1,099
当日出荷

タイプ山V型車輪径(Φmm)33仕様(車)ジュラコン(R) #626GGベアリング入質量(g)35軸長(mm)5材質(軸)SUS304耐荷重(2ヶ当り)(kg)40板厚・材質1.5・SUS304サイズ(mm)33RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459税込505
当日出荷

網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
タイプ山V型材質ステン枠/ジュラコン(R)車
1袋(2個)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1個
199税込219
当日出荷