- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車-新日軽のおすすめ人気ランキング
戸車-新日軽のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「戸車-新日軽」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トステム 引き戸 レール」、「新日軽 引き戸 戸車」、「アルミサッシ戸車」などの商品も取り扱っております。
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途網戸用
タイプ
V型
適合
飛翔網戸用
材質
車/樹脂
質量(g)
18
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
新日軽製フロントA型引き戸の交換用戸車です。
用途引戸戸車(溝・樹脂製)
1セット(4個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
用途窓・玄関・引戸など
タイプ
平型
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
40
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
備考
2Bタイプ雨戸・TS2Bタイプ雨戸・雨戸B型用
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ
ワンタッチで装着OK!各メーカーのサッシに適合
材質
本体/ステンレス、車/樹脂
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
トーヨーサッシ、トステム、LIXILのフロント引戸用戸車です。店舗や倉庫等に使われているフロント引戸用。
用途フロント部材引戸 戸車
1セット(2個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質
樹脂、他
色
ブラック
機能
上下・左右調整機能付き
関連資料
図面(0.04MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
上下・左右調整機能付き
用途木口付け用
幅(mm)
コマ調整:上下6/左右4
車軸
#626zzベアリング
タイプ
Y型コマ(ツバ幅4mm以下)、Y型レール(溝幅4~5mm)
品番
OEM:MJB905 / MJB906 / MJB907
耐荷重(kg)
40/2個
材質
コマ:ポリアセタール樹脂
仕様
採用時期:2005年~現行モデル
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)
28
付属品
なべタッピンねじ4×50 1本
材質
車輪:POM、ケース:PC、鋼
色
車輪:白、ケース:DG色
車輪
金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
用途サンテラスA・B網戸 戸車
セット内容
本体×2
色
シルバー
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
古くなった戸車を取替え。DAIYASU戸車完全互換。引戸重量30kgまで対応。ベアリング入り。上下左右に調整可能なので取付けてから車輪位置を微調整できるので設置もカンタン!
材質
ケース:6ナイロン、ローラー:ポリアセタール
調整範囲(mm)
4(上下)/±2(前後)
推奨扉厚(mm)
30~40
寸法(Φ×mm)
3.8×60(取付ビス)
材質
樹脂、他
色
ブラック
機能
左右調整機能付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
14日以内出荷
網戸・サッシ・雨戸・引き戸の戸車交換シリーズ