- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 扇風機 18vのおすすめ人気ランキング
扇風機 18vのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新77件の「扇風機 18v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ポータブル扇風機」、「サーキュレーター 電池式」、「送風機 コードレス」などの商品も取り扱っております。
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。
質量(kg)
1.75
材質(本体)
外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール
シリーズ
モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ
回転数(min-1[r.p.m])
強:2600、弱:1700
連続使用時間(時間)
強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)
角度調整範囲
360°
風速(m/min)
強:240m/min、弱:160m/min
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
285×330×360
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
羽根径(Φmm)
230
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
家庭用電源AC100V使用可能
首振り機能付き
切タイマー機能付(1・2・4時間)
コンパクトながら大風量で、小型・軽量ボディで様々な場所へ設置可能
車内の手すりなどに引っ掛け可能な可動式フック付
羽根径(Φmm)
180
風速(m/min)
強:180 中:150 弱:120
最大風量(m3/min)
4.6
電源(V)
AC100V 50/60Hz
電源
[リチウムイオンバッテリ] 18V :BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N 14.4V :BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×272×284
質量(kg)
1.3
付属品
ACアダプタ
羽根枚数
3
バッテリー電圧(V)
14.4/18
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
夏の作業現場やレジャーに涼風
羽根径235mm自動首振りモデル登場
自動首振り&風速アップ!
自動首振り90°
渦巻き形状のリブを採用し風速を保った静音化を実現
135°角度調整(手動)
カバー工具レス脱着
ボタンを押してカバーを回せば簡単に脱着でき、清掃可能。
キャリングハンドル付
風量調整3段階
強/中/弱の切替えが可能
切タイマー機能
1/2/4時間の設定が可能
ACアダプタジャック付
AC100V使用可能
付属品
ACアダプタ(TEB0000001)
質量(kg)
1.9(バッテリ除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
140×333×447(バッテリ除く)
騒音値(dB)
53
連続使用時間
[14.4V]BL1460B:(強)約4時間35分、(中)約7時間25分、(弱)約12時間50分、BL1430B:(強)約2時間10分、(中)約3時間35分、(弱)約6時間10分m、[18V]BL1860B:(強)約7時間10分、(中)約11時間40分、(弱)約19時間15分、BL1830B:(強)約3時間15分、(中)約5時間20分、(弱)約8時間45分
機能
切タイマー
バッテリー
リチウムイオン
角度調整範囲
135°(手動)
風速(m/min)
強:190、中:150、弱:120
バッテリー電圧(V)
14.4/18
首振り
自動:90°
適合バッテリー
【リチウムイオンバッテリ】18V:BL1860B・1850/B・1840・1830/B・BL1820B・1815N、14.4V:BL1460B・1450・1440・1430/B・BL1415N
商品タイプ
本体のみ
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
コンパクトボディで大風量!
小型・軽量ボディで様々な場所への設置が容易!
風が行き渡る自動首振り機能
手軽に持ち運べるコンパクトサイズ
可動式フック付、墨出し器用エレベータ三脚取付可能
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1.3(バッテリー除く)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×260×284(バッテリー除く)
連続使用時間
(BL1015)強:約1時間45分、中:約2時間25分、弱:約4時間、(BL1040B)強:約4時間35分、中:約6時間20分、弱:約10時間30分
最大風量(m3/min)
4.6
風速(m/min)
強:180、中:150、弱:120
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥7,790
税込¥8,569
当日出荷
羽根枚数
3
風量調整
自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)
羽根径(Φmm)
330
長寿命・高電圧のリチウムイオンバッテリーです。
モノタロウ18Vシリーズの共通バッテリーです。
用途モノタロウの18Vシリーズ本体作動用
取扱説明書
(11.3MB)
広範囲に涼風をとどける自動首振り機能搭載。
連続使用時間約7.3時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah)使用で満充電時の場合。
コンパクトに折り畳み可能。コンパクトに折り畳めるので、持ち運び・収納に便利です。
角度調整が可能。45°の範囲で角度を調整して風向きを変えることができます。
100V電源が使用可能。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
バッテリー電圧(V)
14.4/18
風速(m/min)
強モード:190、弱モード:160
バッテリー
リチウムイオン
出力
(ACアダプタ)12V、1.5A
入力
(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用
スイッチ
風速切替/2段階(強モード/弱モード)
タイマー時間
1時間/2時間/4時間
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×370×264(蓄電池除く)
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
3.0(蓄電池除く)
風量調整
2段階
材質(羽根)
アルミ
アズワン品番
65-0294-40
左右首振
○
上下角度調整
○
切タイマー
○
1台
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
付属品
ACアダプタ
質量(kg)
1(バッテリー除く)
色
青
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
148×260×252
首振角度(°)
90
機能
自動首振・切タイマー(1/2/4時間)
角度調整範囲
約135(手動)
風速(m/min)
強:190、中:150、弱:120
騒音レベル(dB(A))
53
関連資料
(2.7MB)
1台
¥9,890
税込¥10,879
欠品中
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
コンパクトサイズなので通常の工業扇では送風しにくい低い場所への送風に便利です。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×610
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)3段階
上下調整
(手動)3段階
左右首振
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根
23cmクリップ扇風機
仕様
コイルコード仕様
ハネ径(cm)
23
羽根枚数
3
本体質量(kg)
約1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
25/23
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約250×290×460
風量調整
スライドスイッチ風量2段階切替
首振り
左右首振り
乾電池で動く!家でも外でも自由に使えるコードレス扇風機
用途デスクファン、卓上扇風機、アウトドア用扇風機として。熱中症対策 換気 空気循環 USB 乾電池 オフィス 机 キッチン トイレ コンパクト アウトドア キャンプ BBQ 海 ハンドル付き
付属品
専用ACアダプター(DC 5V)、USBケーブル(USB-A→USB-C/約1.3m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質
ABS樹脂
角度調節
上下90°
お部屋の空気を循環。
エアコンと同時に使って、冷暖房の効率アップ。
直進性の高い風を起こして、お部屋の空気を効率よく循環。
風量は強・中・弱3段階切替。
環境にあわせて調節できます。
角度は水平から真上90°まで5段階角度調節。
コンパクト&省スペース。
機能
風量3段階調節
羽根径(Φmm)
約180
色
ホワイト
寸法(mm)
約280×160×280
質量(kg)
約1.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
風量(m3/min)50Hz/60Hz
(強)23/22、(中)20/16、(弱)17/13
コード長さ(m)
約1.8
モーター
ACモーター
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19
首振角度(°)
約90(水平から真上)
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])
(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250
風量調整
強/中/弱
騒音レベル(dB(A))
60以下
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
モノタロウの18Vバッテリーパック専用の充電器です。
用途モノタロウの18Vバッテリーパックの充電に。
質量(g)
384
コード長さ(m)
1.8
出力電圧(V)
20
入力電圧(V)
100
出力電流(A)
2.3
入力周波数(Hz)
50~60
充電時間(分)
60(MOKBP-2.0Li)。120(MOKBP-4.0Li)
取扱説明書
(11.0MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
バーベキュー・キャンプ・川遊び・フィッシング・トレッキングなど水や衝撃を気にせず、屋外でも気軽に使える!猛暑の屋外でも爽快感を与える「強力送風仕様」。衝撃を低減するラバーボディ。防水モーター+防水パッキン搭載。バックなどに取り付けて運べるカラビナ付き。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環、バーベキュー、キャンプ、川遊び、フィッシング、トレッキングなどに。
用途アウトドアファン、アウトドア扇風機として。
仕様
最大送風距離:約6m
色
ブラック
質量(g)
370
消費電力(W)
11
電源
USB、乾電池
ハネ径(cm)
14
羽根枚数
5
連続使用時間(時間)
モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約8時間【中】約4時間【強】約2.5時間
角度調整範囲
0-50度(手動)
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×7×18
風量調整
3段階(弱・中・強)
内蔵電池
リチウムイオンポリマー(3000mAh)
タイマー機能
オフタイマー:1/3/5時間
1台
¥4,990
税込¥5,489
当日出荷
工具レスで簡単組み立て!
羽根35cmの小型工場用扇風機!
1台
¥9,090
税込¥9,999
当日出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
360度自由自在に回転。お好みの角度に調整可能。本体底部にマグネット搭載しているのでデスクや冷蔵庫に設置して使えます。前面ガード部が取り外せるので羽根についたホコリの掃除も楽になります。収納に便利な薄型ボディ。本棚や机の中に収納が出来ます。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。【SF-DF18】USBケーブル:DCプラグ。【YT-DF25】USBケーブル:Type-C
用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。
電源
コンセント、USB、乾電池(単3乾電池×4本)
ハネ径(cm)
12
羽根枚数
7
電源自動OFF
10時間
電源(AC V)
100(50/60Hz)
保証期間
1年
風量調整
3段階(弱・中・強)
電池使用時間(時間)
【弱】約16【中】約6.5【強】約3