- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 扉 レバー ハンドルのおすすめ人気ランキング
扉 レバー ハンドルのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新988件の「扉 レバー ハンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レバーハンドル 交換」、「miwa レバーハンドル」、「レバーハンドル」などの商品も取り扱っております。
材質
アルミ合金
適合扉厚(mm)
28~40
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
ワンタッチで閉扉できます。
取付けが容易です。
ワンプッシュで軽く操作できます。
用途キャビネット・保管庫・通信機器・制御機器などの軽量扉
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
330
材質(受座)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ
本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、受金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
01211
1個
¥3,255
税込¥3,581
4日以内出荷
レバー式のドアハンドルに取り付けることにより、ボタンを押すだけのシンプルな一軸の動作で扉が開けられる、動作変換アイテムです。両手が塞がっていたり、ドアハンドルを回すのが困難な人に最適です。工具不要で簡単取り付け。穴あけ工事不要で賃貸住宅でも使えます。
セット内容
プッシュハンドル×2、ドアオープナー×1
材質
プッシュハンドル:硬質樹脂 ドアオープナー:硬質樹脂、ステンレス鋼板
1セット
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
付属品
キー3本付
使用温度範囲(℃)
-10~+50(但し氷結時の使用不可)
定格電圧(V)
駆動:DC24
定格電流(A)
駆動:0.35
寿命
20万回以上
設置場所
玄関扉用、屋内、軒下(直接錠部に水がかからない場所)
適合扉厚(mm)
33~40
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等
仕様
ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等
種別
片開き用
種類
レバーハンドル
シリーズ
LL-15シリーズ
ハンドル
LH15
シリンダー
-
バックセット
50mm
取付扉厚(mm)
34~38
材質
アルミ合金
寸法(mm)
(角芯)7
種類
ドアレバー
解錠時は回転つまみとして使用できます。
止め金がついた状態で取付けができます。
用途樹脂製配電盤・小型扉
付属品
止め金
色
ブラック
材質(本体)
アクリロニトリルブタジエンスチレン(ABS-GF25)
質量(g)
25
最大適合板厚(mm)
6
タキゲンコード
24212
1個
¥921
税込¥1,013
当日出荷
ドアの握玉に取り付けるだけでソフトなレバーに早変わり!
材質
エラストマー樹脂、ABS樹脂
種類
ドアハンドル
使用寸法
(ドアノブ外径)48~52mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約130×54×25
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
現在ついている握り玉錠からドライバー1本で簡単に取替えできます
使用ドリルは22mmのみ
本体取付は木ネジのみ
取付ゲージ入り
円筒錠との取替が可能(切欠き穴56Φ以下)
材質
ハンドル:ABS樹脂、ローズ:ステンレススチール
タイプ
かぎなしタイプ
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、ビスピッチ:42mm、対応扉厚:25~40mm、バックセット60mm
主な用途
室内ドア
軽量ドアや木製建具に最適です。
操作性とデザイン性に優れたレバーハンドルは、バリエーションも豊富。
コンパクトな本体。
用途室内間仕切、トイレ、和室の入口扉など
錠前
空錠、受座:25L
ハンドル
室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル
普及型ハンドルです。
用途消火栓扉、塗装機器、洗浄機器、鋼製家具、制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、工作機械
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分
設備・機械
仕上
クロームメッキ仕上
扉の高い位置に取付けたハンドルの操作に便利です。
レバーを下に引くとラッチが作動し開扉できます。
取付けはFA-602と互換性があります。
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用
材質(ハンドル)
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
1350
材質(レバー部)
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
本体:クロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
60689
1個
¥4,425
税込¥4,868
4日以内出荷
かぎなしタイプですので、室内ドアに最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト
バックセット
50
適合扉厚(mm)
30~40
色
シルバー
タイプ
かぎなしタイプ
種類
屋内用
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30~40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所
室内ドア
主な用途
室内ドア
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
(スペーシング)80mm
付属品
鍵3本付
質量(kg)
1
タイプ
U9シリンダー
径(Φmm)
(丸座)48
適合扉厚(mm)
33~42
バックセット
51mm