- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 扉 ロック 両開きのおすすめ人気ランキング
扉 ロック 両開きのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新174件の「扉 ロック 両開き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 ロック 金具」、「扉 ロック」、「扉 ロック 部品」などの商品も取り扱っております。
扉内収納タイプのラッチです。
ロッド棒でのロック・アンロックがレバー操作のみで容易にできます。
用途両開き用扉等
材質
ADC、POM、SUS304、SUS304-WP、SUS
質量(g)
66
部品名称
ベース、レバー、スライダー、アーム、スプリング、波形スプリングピン(1)、波形スプリングピン(2)、波形スプリングピン(3)
表面処理
塗装(シルバーメタリック)、黒色、白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
材質/仕上
亜鉛ダイカスト/サチライトクロム
エスコ品番
EA951LP-1
全長(mm)
172
タイプ
平型
取付穴径(Φmm)
4.8
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
1つの面付シリンダー錠で、両開き扉をロックできます。扉2の後に扉1を閉め、扉1を面付シリンダー錠でロックすると、扉2も閉じた状態で固定されます。扉1を開けると扉2も開けられます。ロックピンの付け替えで、扉の上部、下部どちらにも取り付けできます。ロックピンを本体から抜き、180°回転させて再び差し込むと付け替えできます。
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
40
材質(ピン)
(ロックピン)鋼/クロームめっき
色(本体)
ブラック
1個
¥739
税込¥813
4日以内出荷
ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉
付属品
ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け
材質
亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM)
質量(g)
984
表面仕上げ
本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03096
1個
¥6,120
税込¥6,732
4日以内出荷
防水・防塵仕様です。両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様
防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品
ストライクプレート(2枚)
材質
(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)。(ストライクプレート)特殊鋼
寸法(mm)
(ストライクプレート)153×70×13
使用温度範囲(℃)
-40~60
電圧(V)
DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)
6
電流(mA)
500/250
吸着力(N[kgf])
5341[545]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
用途サッシ用
材質
(外装部)SUS304
仕上
HL
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
両開き扉用のラッチです。片側の扉を開けた時、もう一方の扉も開いてしまうのを防ぎます。天板、底板のどちらにも少ないスペースで取り付けできます。扉を開ける時は、レバーを指で倒します。ロックするときは、扉を閉めるだけでレバー操作は不要です。インセット、アウトセットどちらのキャビネットにも使用できます。
材質
亜鉛合金
質量(g)
28.5
仕上
ニッケルめっき
推奨ねじ
十字穴付皿タッピンねじ3×16
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
振動や衝撃に対して扉等が開放しないよう確実なロック状態を保持するロック装置です。
用途建設機械・農業機械・産業機械・車両等
材質
(ブラケット)SPCC、(平座金)S、(軸)SWCH、(ロックA)SPHC/SPCC、(ロックB)S45C、(引張コイルばね)SUS304、(受金具)SPCC/S45C
質量(g)
120
保持力N(kgf)
150[15.3]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
地震の揺れを感知して扉をロックする、扉ひらき防止ストッパーです。
揺れによって書類などの収納物が飛び出すのを防ぎます。
地震後は、扉を押すことによって簡単にストッパーを解除できます。
用途地震による収納物の飛び出し防止に。
材質
(本体・受け)POM(ポリアセタール)
色
アイボリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
約48×47×32
観音開き用でバネの力でしっかり締まる。
用途木製の家具やキャビネットなどの扉に
付属品
取付ネジ
材質
鉄
表面処理
メッキ仕上げ
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
取付簡単!ドライバー1本で出来ます。 カギ式なので万一、侵入者の手が「ファスナーロック」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません。
用途サッシ用簡易補助錠
材質(本体)
ステンレス
本数
(付属鍵数)1
材質(レール)
ステンレス
用途TL-308用のロッド棒としてご使用ください。
材質
SS400
表面処理
3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
亜鉛ダイカスト
ストローク(mm)
18
寸法(mm)
172×25
仕上
サチライトクロム
両開きドアの一方のドア(親子ドアにおいては子ドアの方)を普段は開かないようにロックして固定しておく金具としてなど、様々な用途に使用できる金具です。
なお取付けは、フランス落しのように掘込む必要はなく、ドアの表面に直付けで取付けます。
用途一般住宅屋内用(浴室には使用できません)
材質
(本体・受座)亜鉛合金、(平受座)鋼/ユニクロ
付属品
(本体・受座):+丸皿木ねじ 2.7×20、(平受金)+皿木ねじ 2.7×16
寸法(mm)
150
ステンレス製で耐食性に優れています。
薄型形状で薄口の扉に最適です。
スプリング内蔵ラッチで耐振動性に優れています。
レバーを起こすとラッチが作動し扉が開けられます。閉める時は、ワンタッチで閉まります。
板厚が1.5mmのためメーカーの他の平面ラッチに比べ頑強です。
確実な2ポイントロック機構
用途航空機・鉄道車両など各種振動機器
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
505
適合板厚(mm)
1.6~2.5
表面仕上げ
ヘアライン仕上
タキゲンコード
23619
1個
¥7,422
税込¥8,164
4日以内出荷