- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 扉 当たり 止めのおすすめ人気ランキング
扉 当たり 止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新161件の「扉 当たり 止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 緩衝 材」、「ドア衝撃吸収」、「戸当り付フック」などの商品も取り扱っております。
中は空洞で衝撃を吸収します
ドアノブ・扉の当り止め
裏面テープ付です
直径(Φmm)
56
扉の衝撃防止に
用途戸当
仕様
10mmオールアンカー付(鉄・クロメート)
材質
亜鉛ダイカスト+黒ゴム
仕上
サチライトクローム
下框のスキマからのホコリ・風・光・虫・音・水の侵入を防止します。
用途引戸用
長さ(mm)
1500
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど
色
透明
硬度
アスカーC67
すべり止め・クッションに最適です
家具・扉のクッション・防振防音・スベリ止め・傷防止
接着テープ付ですので貼るだけで簡単に施行できます
家具、扉のクッション・キズ防止などにご使用ください
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
衝撃吸収、防振に優れています。
用途トラックの荷台扉のアオリ止めとして
色
黒
ビス1本、3本止め、アンカー止取付可能。
フックの方向調整が自由に出来ます。
用途内装建具用。
色
ホワイトブロンズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
36×45
質量(g)
127
トラスコ品番
356-0783
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズ
d lineシリーズ
種類
戸当り
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など
材質
ポリウレタン
色
クリアー
特性
耐摩耗性
手やドアを傷つけずに、ドアをやさしく止めるストッパーです。ドアクローザー等の開閉角度が調節できます。取付位置によって、ドアの開閉角度が調整できます。換気をしたい時、扉をあけたまま荷物を出し入れしたい時、作業を行いたい時などに便利です。シリコーンゴムを使用していますので、手やドアを傷つけません。
色
グレー
材質(本体)
シリコンゴム
適合扉厚(mm)
40程度まで
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
衝撃吸収!キズ防止!すべり止め!
粘着性剤つきウレタンのクッション材です。
材質
ウレタンゴム
色
透明
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
セット内容
鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本
幅(mm)
16
材質/仕上
真鍮、軟質樹脂
色
ホワイトブロンズ
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途玄関、間切り等扉のクッション
材質
SUS304・スチール・ゴム
仕上
ヘアーライン・電気亜鉛メッキ
戸当り・ドアストッパーシリーズ
材質
(本体)亜鉛ダイカスト、(台座)真ちゅう
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷