扉 止めのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
1,579件の「扉 止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉 受け」、「扉 止め金具」、「扉開き止め」などの商品も取り扱っております。
2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g) 15.5 材質/処理 (ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
369 税込406
当日出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツマミを押すと、ストッパーがさがり、離すと戻ります。
用途計測機器・分電器等 材質/処理 (軸A)SUS304/-(軸B・ツマミ)BSBM/Ni(ストッパー・軸受)BSP/Ni(スプリングA)SWP/Ni(E形止め輪)SUS/-(止めねじ)S/-(スプリングB)SWP/テンパ 仕様 ツマミを押した距離(締付け範囲内)だけストッパーが移動。ツマミを回すだけでストッパーになります。 質量(g) 23 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
693 税込762
当日出荷

ネオジム磁石&特殊パワーゴムキャップでガッチリ固定します。 補助板により木やアルミのドアにも固定できます。 両手がふさがっていても、足で軽く押し下げるだけで、ドアをお好みの角度で固定することができます。
タイプ 足操作タイプ 種別 マグネット式、補助板付 付属品 補助板 トラスコ品番 356-5246 材質 ステンレス、合成ゴム、スチール、ネオジウム(磁石) 幅(mm) 40 高さ(mm) 260.5 質量(g) 216
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質 亜鉛合金 材質(本体) 亜鉛合金(ZDC) 種類 ボール型 仕上 クロームめっき 取付け方法 面付タイプ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。 付属の粘着テープ付きの補助板を使用すれば磁石が付かないドアにも設置できます。
付属品 補助用板(1枚) 材質 鉄・ステンレス・ゴム 幅(mm) 45 高さ(mm) 260
1個
999 税込1,099
当日出荷

扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。 セット内容 鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本 幅(mm) 16 材質/仕上 真鍮、軟質樹脂 ホワイトブロンズ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で施錠・解錠できる簡易な止め金具です。
用途各種の扉 材質(本体) 亜鉛ダイカスト、真鍮 付属品 ビス6本
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温、多湿に最適です。 スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械 材質 亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ クロムめっき(MZCr)
1個
305 税込336
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉の衝撃防止に
用途戸当 仕様 10mmオールアンカー付(鉄・クロメート) 材質 亜鉛ダイカスト+黒ゴム 仕上 サチライトクローム
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 付属品 十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上 光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製ですので錆びに強いです。 厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等 材質 ステンレス(SUS304) 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途一般機器 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 緑色塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セット内容 本体セット(LCR01010A)×1、取付ネジセット×1 生地(キジ)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1個
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2方向からの抜差しが可能な設計です。
用途計測機器・工作機械等 質量(g) 14.5 寸法A(mm) 10 寸法B(mm) 6 寸法C(mm) 13 材質/処理 (ハウジング・止めねじ)BSBM/Ni。(スチールボール)S/Ni。(スプリング)SW/Ni。(キーパー)SPCC/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷

1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込型タイプで、シンプルな構造のため丈夫で安心して使えます。かぶせ扉用です。
付属品 十字穴付皿木ねじ2.7×16 トラスコ品番 254-0851 乳白色 材質(本体) ポリアセタール(POM) 質量(g) 3.5 種類 クリップ型 吸着力(N) 17 取付け方法 埋込タイプ 引張強度N(kgf) 22.5(2.3) 押込力N(kgf) 19.6(2.0) 材質(メス) ポリアセタール 材質(オス) ポリアミド 色(本体) ナチュラル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
159 税込175
当日出荷