- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- キャッチ
- 扉 留め具のおすすめ人気ランキング
扉 留め具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「扉 留め具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キッチン扉金具」、「留め具」、「扉 金具」などの商品も取り扱っております。
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
部品名称
ハウジング、スプリング、シャフト(A)、アーム、シャフト(B)、ローラー、キーパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー30万回試験をクリアしています。ポリアセタール樹脂のばね弾性とローラーとの組み合わせにより、軽快な開閉タッチが得られます。RC6901のみブラウン色もできます。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
材質(本体)
ポリアセタール(POM)
種類
ローラー型
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種ボックス、機械等
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製なので耐食性、耐熱性に優れています。
用途鋼製の門落し・点検口。
寸法A(mm)
47
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
12
寸法H(mm)
4.5
材質
ステンレス(SUS304)
寸法a(mm)
47
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等
材質
ステンレス(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。
用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット
質量(g)
15
タイプ
長穴
材質(ローラー部)
ポリエチレン/ナチュラル
材質(バネ部)
鋼
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質
(本体・ストライク)ステンレス、(ローラー)ポリプロピレン・鉄・真鍮
本数
(付属ビス)4
ローラーには樹脂を使用しています。
色
シルバー
高さ(mm)
13.5
仕様
ねじ付
材質
スチール
ピッチ(mm)
(ビス)20
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上
クロームメッキ仕上
その他
取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
RoHS指令(10物質対応)
対応
接触部分がローラーの為、抜差しがスムーズです。
用途計測機器・工作機械・家具等
仕様
引抜力N(kgf)/約19.6(2)
質量(g)
13.2
材質/処理
(ハウジング・スプリング・キーパー)SUS304/-。(シャフト)SUS430/-。(ローラーカバー)BSP/Ni。(ローラー)PE/白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質
亜鉛合金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロームめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
ローラー部がポリエチレンですので抜差しがスムーズです。
用途キッチンドア・家具
材質
本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)、ローラー部/ポリエチレン(PE)
表面仕上げ
本体/鏡面バフ研磨
埋込タイプのローラーキャッチです。ロングセラーのスタンダードなキャッチです。
材質(本体)
鋼
質量(g)
14
タイプ
押込タイプ
種類
ローラー型
吸着力(N)
64
仕上
光沢クロメート処理
取付け方法
埋込タイプ
引張強度N(kgf)
約52[5.3]
押込力N(kgf)
約16.7[1.7]
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
用途キャビネット・補修パーツなどにご使用頂けます。
材質
ポリアセタール
色
ホワイト
本数
(付属ビス)8
高温、多湿に最適です。
スムーズに抜差しできます。
用途小型配分電盤・計測機械・工作機械
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質/仕上
亜鉛合金/クロームめっき
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロムめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質
ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上
研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途各種キャビネット汎用
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキクロメート処理
Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能です。
パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様)
解除レバーを押すとロックを解除することができます。
Φ6.5穴にロックピンを差込み誤解錠を防止します。
盗難防止として、ロックピン用穴に南京錠を取付ける事が可能です。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等
付属品
ロックピン
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
バレル研磨
耐久回数
脱着:10000回
タキゲンコード
24272
1個
¥2,947
税込¥3,242
当日出荷