扉のツマミのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
131件の「扉のツマミ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「樹脂つまみ」、「プッシュつまみ 20mm」、「棚つまみ」などの商品も取り扱っております。
小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ 材質 セラミック 種類 つまみ
1個
特価
169 税込186
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

小型のツマミハンドルです。 回し易くするために、ツマミ全周にローレット加工を行いました。
用途計測機器・小型機器の扉等 材質 ZDC、S、SPCC、ZDC、SUS304 質量(g) 49 部品名称 ハンドル、フランジ、座金組込十字穴付六角ボルト、平座金、取付ナット、リングワッシャー 表面処理 Cr、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
789 税込868
4日以内出荷

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部 めねじ 種類 特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ツマミを押すと飛び出します。通常時は、ツマミが引っ込んでおり、フラットな状態になります。ツマミが大きくつまみやすいタイプです。大きな扉でも開閉が楽になります。
材質 亜鉛合金、ABS樹脂(チョコ色) 付属品 +皿M3×0.5×20 1本、+皿M3×0.5×30 1本、スペーサー×1ヶ 高さ(mm) 19 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 24~42。24~26の扉にご使用になる場合には添付のスペーサーをご使用ください。 つまみ径(Φmm) 27.7
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼び M4 材質(本体) アルミ合金 材質(取付部) アルミ合金 取付長(mm) 12 取付部 めねじ 付属品 十字穴付トラス小ねじM4×25 材質 アルミニウム合金 種類 丸形 ねじピッチ 0.7 仕上 (本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

WAKI(和気産業)PCつまみ
ABS樹脂のツマミです。 汚れ・水にも強く掃除もカンタン! 扉や引出しのツマミの取替えや交換・追加に。
用途家具等のつまみに 材質 ABS樹脂 幅(mm) 19 高さ(mm) 32 設置方法 裏ビス止めタイプ 適合扉厚(mm) 15~21 接地面(mm) 19
1個
159 税込175
当日出荷

家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質 樹脂 付属品 ビス4×24mm×1本 種類 つまみ
1個
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

WAKI(和気産業)セラミックつまみ
セラミック製のおしゃれなツマミです。
用途小箱や家具のツマミの取付けに。 材質 セラミック 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 15~22
1個
359 税込395
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ツマミが出っぱらないので家具の表面がすっきりします。又安全性も高くなります。 家具だけでなく色々な所に使えます。10万回の耐久テストに合格。
付属品 固定ビス・固定板
1箱(10個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

木製なので手触りが暖かい
用途小箱・家具用のツマミ 材質/仕上 天然木/ブラウン 付属品 トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 取手 取手
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

WAKI(和気産業)セラミックつまみ
材質 セラミック 寸法(mm) W32×D21 種類 つまみ 適合扉厚(mm) 15~22
1個
369 税込406
翌々日出荷

小箱・家具用のツマミ。ツヤ・光沢があり高級感があります。
用途ツマミ 材質 セラミック
1個
209 税込230
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい
用途ツマミ 材質 天然木 ダークブラウン 付属品 トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類 つまみ
1個
209 税込230
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

スプリング内蔵により扉のガタツキが解消されます。
用途コントロールボックス・その他各種軽量扉等 材質 PBT/SWCH、PBT、SPCC、SUS304WPB、S 質量(g) 35 部品名称 ツマミ、ハウジング、止め金具、取付ナット、スプリング、内歯ワッシャー、六角ナット 表面処理 黒色/3価クロメート、黒色、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
649 税込714
当日出荷

家具に取り付けるつまみ。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。
用途家具に取り付けるつまみ。 材質 アルミ 付属品 取付ねじM4 25 1本・35 1本 クローム 種類 つまみ
1個
468 税込515
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小箱・家具用のツマミ。木製なので手触りが暖かい。
用途ツマミ 生地 材質 天然木 付属品 トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです) 種類 つまみ
1個
159 税込175
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ドライバーやコインで回す簡易ロックです。
用途計測機器・分電盤等 材質 C3604、SPCC、S、C3603 質量(g) 10.2 部品名称 ツマミハンドル、取付板、スプリングワッシャー、六角ナット、止め金具、スペーサー 表面処理 Ni、3価クロメート RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
349 税込384
4日以内出荷

錠前自体に施錠機能はなく、南京錠で施錠可能な錠前です。ラッチロック本体に施錠機能はありません。南京錠を使用することにより、防犯効果が得られます。
操作方法 解錠の仕方:ツマミをOPENの方向へ回転させた状態で引くと扉が開きます。施錠の仕方:ツマミをCLOSEへ回転させると扉がロックされます。
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

WAKI(和気産業)セラミックつまみ
デザイン性の高いインド製のつまみです。〈br〉扉のツマミを取替えや交換・追加にオススメです。
用途家具の扉、引き出しなどのツマミ。 付属品 取付け用ねじ 材質 セラミック 適合扉厚(mm) 15~22
1個
349 税込384
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)